カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
絞り込み
ブランド
- NORGREN
- モノタロウ(1)
- SAMTEC(73)
- MAZDA(マツダ)(69)
- ホンダ(44)
- ダイヘン(35)
- スバル(19)
- ケナメタル(18)
- 吉川化成(18)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(15)
- VISHAY(15)
- AUTONICS(オートニクス)(14)
- CKD(13)
- GVS(13)
- エッシェンバッハ(12)
- 京セラ(9)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(9)
- フエニックス・コンタクト(9)
- Merck(メルクミリポア)(7)
- エレコム(6)
- ブランドをもっと見る
「DPT」の検索結果

PFITC 4MM-M5 SWIVEL Y ADPT 1袋 10個入
NORGREN¥15,480税込¥17,0281袋(10個)7日以内出荷気中フィット C 継手の IMI Norgren スイベル Y アダプタはすぐに使用でき、工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を実現します。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン4 mm●コード番号:220-4768アズワン品番65-7963-89
PFITC 6MM-G1/8 SWIVEL Y ADPT 1袋 10個入
NORGREN¥15,980税込¥17,5781袋(10個)7日以内出荷気中フィット C 継手の IMI Norgren スイベル Y アダプタはすぐに使用でき、工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を実現します。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン6 mm●コード番号:220-4773アズワン品番65-7951-43
PFITC 6MM-M5 SWIVEL Y ADPT 1袋 10個入
NORGREN¥18,180税込¥19,9981袋(10個)7日以内出荷気中フィット C 継手の IMI Norgren スイベル Y アダプタはすぐに使用でき、工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を実現します。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン6 mm●コード番号:220-4772アズワン品番65-7951-48
PFITC 8MM-R1/8 SWIVEL Y ADPT 1袋 10個入
NORGREN¥20,980税込¥23,0781袋(10個)7日以内出荷IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑えることができます周囲 / 媒体温度: -20 → +60 ℃ 最大動作圧力: 10 bar 真空は 750 mm Hg です仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン8 mm●コード番号:220-3580アズワン品番65-7972-64
PFITC 8MM-R1/4 SWIVEL Y ADPT 1袋 10個入
NORGREN¥21,980税込¥24,1781袋(10個)7日以内出荷IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑えることができます周囲 / 媒体温度: -20 → +60 ℃ 最大動作圧力: 10 bar 真空は 750 mm Hg です仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン8 mm●コード番号:220-3581アズワン品番65-7974-52
PFITC 8MM-R3/8 SWIVEL Y ADPT 1袋 10個入
NORGREN¥21,980税込¥24,1781袋(10個)7日以内出荷IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑えることができます周囲 / 媒体温度: -20 → +60 ℃ 最大動作圧力: 10 bar 真空は 750 mm Hg です仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン8 mm●コード番号:220-3583アズワン品番65-7972-15
PFITC 6MM-G1/4 SWIVEL Y ADPT 1袋 10個入
NORGREN¥16,380税込¥18,0181袋(10個)7日以内出荷気中フィット C 継手の IMI Norgren スイベル Y アダプタはすぐに使用でき、工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を実現します。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタB:プッシュイン6 mm●コード番号:220-4774アズワン品番65-7951-21
PFITC 10MM-G1/4 SWIVEL T ADPT 1袋 10個入
NORGREN¥21,480税込¥23,6281袋(10個)7日以内出荷気中フィット C 継手の IMI Norgren スイベルティーアダプタはすぐに使用でき、工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を実現します。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン10 mm●最高使用圧力:10 バール●コード番号:220-4758アズワン品番65-7962-29
PFITC 6MM-R1/4 SWIVEL Y ADPT R1/4 6mm 1袋 10個入
NORGREN¥16,380税込¥18,0181袋(10個)7日以内出荷IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑えることができます周囲 / 媒体温度: -20 → +60 ℃ 最大動作圧力: 10 bar 真空は 750 mm Hg です仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン6 mm●コード番号:220-3577アズワン品番65-7972-70
PFITC 4MM-R1/8 SWIVEL Y ADPT R1/8 4mm 1袋 10個入
NORGREN¥14,180税込¥15,5981袋(10個)7日以内出荷。IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑えることができます周囲 / 媒体温度: -20 → +60 ℃ 最大動作圧力: 10 bar 真空は 750 mm Hg です仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン4 mm●コード番号:220-3572アズワン品番65-7972-10
BrassNic PFIT 8MM-R1/2 90°SWI ELB ADPT 1袋 5個入
NORGREN¥19,680税込¥21,6481袋(5個)7日以内出荷IMI Norgren、PNEUFIT 10 シリーズプッシュイン式継手は、ニッケルめっき黄銅ボディを備えています。すべての BSP テーパーねじは非 PTFE ベースのシーラントでコーティング済みです。ストレートアダプタは、Allen キー用に内部に六角を備えています。BSP ねじ 非常にコンパクトなユニットです チューブを簡単に挿入できるので、空圧回路を Rapid Assembly として利用できます ポジティブチューブアンカー VMQ フリー「 O 」 - リング仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン8 mm●コード番号:218-0018アズワン品番65-7958-59
BrassNic PFIT 8MM-G3/8 90°SWI ELB ADPT 1袋 5個入
NORGREN¥13,580税込¥14,9381袋(5個)7日以内出荷IMI Norgren PNEUFIT 10 シリーズプッシュイン式継手は、ニッケルめっき黄銅ボディを備えています。すべての BSP テーパーねじに非 PTFE ベースシーラントがコーティング済みです。Allen キー用に内部に六角が付いたストレートアダプタがあります。BSP ねじ 非常にコンパクトなユニットです チューブを簡単に挿入できるので、空圧回路を Rapid Assembly として利用できます ポジティブチューブアンカー VMQ フリー「 O 」 - リング仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン8 mm●コード番号:218-0051アズワン品番65-7959-18
PFITC 6MM-R1/8 SWIVEL Y ADPT R1/8 6mm 1袋 10個入
NORGREN¥15,980税込¥17,5781袋(10個)7日以内出荷IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑えることができます周囲 / 媒体温度: -20 → +60 ℃ 最大動作圧力: 10 bar 真空は 750 mm Hg です仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン6 mm●コード番号:220-3575アズワン品番65-7974-17
BrassNic PFIT 10MM-G1/8 90°SWI ELB ADPT 1袋 5個入
NORGREN¥13,980税込¥15,3781袋(5個)7日以内出荷IMI Norgren PNEUFIT 10 シリーズプッシュイン式継手は、ニッケルめっき黄銅ボディを備えています。すべての BSP テーパーねじに非 PTFE ベースシーラントがコーティング済みです。Allen キー用に内部に六角が付いたストレートアダプタがあります。BSP ねじ 非常にコンパクトなユニットです チューブを簡単に挿入できるので、空圧回路を Rapid Assembly として利用できます ポジティブチューブアンカー VMQ フリー「 O 」 - リング仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン10 mm●コード番号:218-0053アズワン品番65-7955-87
BrassNic PFIT 12MM-R1/2 90°SWI ELB ADPT 1袋 5個入
NORGREN¥23,980税込¥26,3781袋(5個)7日以内出荷IMI Norgren、PNEUFIT 10 シリーズプッシュイン式継手は、ニッケルめっき黄銅ボディを備えています。すべての BSP テーパーねじは非 PTFE ベースのシーラントでコーティング済みです。ストレートアダプタは、Allen キー用に内部に六角を備えています。BSP ねじ 非常にコンパクトなユニットです チューブを簡単に挿入できるので、空圧回路を Rapid Assembly として利用できます ポジティブチューブアンカー VMQ フリー「 O 」 - リング仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン12 mm●コード番号:218-0022アズワン品番65-7964-91
BrassNic PFIT 10MM-R3/8 90°SWI ELB ADPT 1袋 5個入
NORGREN¥16,980税込¥18,6781袋(5個)7日以内出荷IMI Norgren、PNEUFIT 10 シリーズプッシュイン式継手は、ニッケルめっき黄銅ボディを備えています。すべての BSP テーパーねじは非 PTFE ベースのシーラントでコーティング済みです。ストレートアダプタは、Allen キー用に内部に六角を備えています。BSP ねじ 非常にコンパクトなユニットです チューブを簡単に挿入できるので、空圧回路を Rapid Assembly として利用できます ポジティブチューブアンカー VMQ フリー「 O 」 - リング仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン10 mm●コード番号:218-0019アズワン品番65-7906-58