カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
絞り込み
ブランド
- NORGREN
- モノタロウ(2)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(5)
- Modes(4)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(148)
- PROST's(4)
- SAMTEC(69)
- TURN(18)
- アスウィル(6)
- イナバ(5)
- カナレ電気(112)
- スズキ(4)
- ナビス(アズワン)(8)
- ホンダ(128)
- マイト工業株式会社(8)
- 三菱ふそう(6)
- 日動電工(7)
- 未来工業(23)
- 松吉医科器械(7)
- 神保電器(9)
- ブランドをもっと見る
「csw 001」の検索結果
特価

PFITC SwivelTeeAdap-Parallel G1/2 16mm 1袋 10個入
NORGREN¥39,980税込¥43,9781袋(10個)7日以内出荷気中フィット C 継手の IMI Norgren スイベルティーアダプタはすぐに使用でき、工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を実現します。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン16 mm●最高使用圧力:10 バール●コード番号:220-4767アズワン品番65-7961-86
PFITC SwivelTeeAdap-Parallel G1/2 10mm 1袋 10個入
NORGREN¥21,980税込¥24,1781袋(10個)7日以内出荷気中フィット C 継手の IMI Norgren スイベルティーアダプタはすぐに使用でき、工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を実現します。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン10 mm●最高使用圧力:10 バール●コード番号:220-4761アズワン品番65-7964-70
PFITC SwivelTeeAdap-Parallel G1/2 8mm 1袋 10個入
NORGREN¥21,980税込¥24,1781袋(10個)7日以内出荷気中フィット C 継手の IMI Norgren スイベルティーアダプタはすぐに使用でき、工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を実現します。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン8 mm●最高使用圧力:10 バール●コード番号:220-4756アズワン品番65-7951-81
PFITC SwivelTeeAdap-Parallel G1/4 12mm 1袋 10個入
NORGREN¥22,980税込¥25,2781袋(10個)7日以内出荷気中フィット C 継手の IMI Norgren スイベルティーアダプタはすぐに使用でき、工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を実現します。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメ仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン12 mm●最高使用圧力:10 バール●コード番号:220-4762アズワン品番65-7951-44
PFITC Swivel Y adaptor - taper R1/2 10mm 1袋 10個入
NORGREN¥21,980税込¥24,1781袋(10個)7日以内出荷IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑える仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン10 mm●コード番号:220-3588アズワン品番65-7975-68
PFITC Swivel Y adap-Parallel G1/8 8mm 1袋 10個入
NORGREN¥18,980税込¥20,8781袋(10個)7日以内出荷気中フィット C 継手の IMI Norgren スイベル Y アダプタはすぐに使用でき、工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を実現します。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメー仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン8 mm●コード番号:220-4776アズワン品番65-7952-48
PFITC Swivel Y adap-Parallel G1/4 12mm 1袋 10個入
NORGREN¥22,980税込¥25,2781袋(10個)7日以内出荷気中フィット C 継手の IMI Norgren スイベル Y アダプタはすぐに使用でき、工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を実現します。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン12 mm●コード番号:220-4782アズワン品番65-7962-50
PFITC Swivel Y adaptor - taper R1/8 10mm 1袋 10個入
NORGREN¥16,980税込¥18,6781袋(10個)7日以内出荷IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑える仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン10 mm●コード番号:220-3585アズワン品番65-7975-72
PFITC Swivel Y adaptor - taper R1/4 10mm 1袋 10個入
NORGREN¥18,980税込¥20,8781袋(10個)7日以内出荷。IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑えることができます周囲 / 媒体温度: -20 → +60 ℃ 最大動作圧力: 10 bar 真空は 750 mm Hg です仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン10 mm●コード番号:220-3586アズワン品番65-7973-05
PFITC Swivel Y adap-Parallel G1/2 10mm 1袋 10個入
NORGREN¥21,980税込¥24,1781袋(10個)7日以内出荷気中フィット C 継手の IMI Norgren スイベル Y アダプタはすぐに使用でき、工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を実現します。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン10 mm●コード番号:220-4781アズワン品番65-7962-33
PFITC Swivel Y adap-Parallel G1/8 4mm 1袋 10個入
NORGREN¥11,980税込¥13,1781袋(10個)7日以内出荷気中フィット C 継手の IMI Norgren スイベル Y アダプタはすぐに使用でき、工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を実現します。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン4 mm●コード番号:220-4769アズワン品番65-7909-89
PFITC Swivel Y adap-Parallel G1/4 8mm 1袋 10個入
NORGREN¥18,980税込¥20,8781袋(10個)7日以内出荷気中フィット C 継手の IMI Norgren スイベル Y アダプタはすぐに使用でき、工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を実現します。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン8 mm●コード番号:220-4777アズワン品番65-7909-87
PFITC Swivel Y adap-Parallel G1/2 12mm 1袋 10個入
NORGREN¥23,980税込¥26,3781袋(10個)7日以内出荷気中フィット C 継手の IMI Norgren スイベル Y アダプタはすぐに使用でき、工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を実現します。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン12 mm●コード番号:220-4784アズワン品番65-7952-77
PFITC Swivel Y adap-Parallel G1/2 8mm 1袋 10個入
NORGREN¥19,980税込¥21,9781袋(10個)7日以内出荷気中フィット C 継手の IMI Norgren スイベル Y アダプタはすぐに使用でき、工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を実現します。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン8 mm●コード番号:220-4779アズワン品番65-7964-20
PFITC Swivel Y adap-Parallel G1/4 4mm 1袋 10個入
NORGREN¥12,980税込¥14,2781袋(10個)7日以内出荷気中フィット C 継手の IMI Norgren スイベル Y アダプタはすぐに使用でき、工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を実現します。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン4 mm●コード番号:220-4770アズワン品番65-7952-47
PFITC SwivelTeeAdap-Parallel G3/8 8mm 1袋 10個入
NORGREN¥15,980税込¥17,5781袋(10個)7日以内出荷。気中フィット C 継手の IMI Norgren スイベルティーアダプタはすぐに使用でき、工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を実現します。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン8 mm●最高使用圧力:10 バール●コード番号:220-4755アズワン品番65-7961-84
PFITC SwivelTeeAdap-Parallel G3/8 16mm 1袋 10個入
NORGREN¥39,980税込¥43,9781袋(10個)7日以内出荷気中フィット C 継手の IMI Norgren スイベルティーアダプタはすぐに使用でき、工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を実現します。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン16 mm●最高使用圧力:10 バール●コード番号:220-4766アズワン品番65-7910-10
PFITC Swivel Y adap-Parallel G3/8 6mm 1袋 10個入
NORGREN¥15,980税込¥17,5781袋(10個)7日以内出荷気中フィット C 継手の IMI Norgren スイベル Y アダプタはすぐに使用でき、工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を実現します。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン6 mm●コード番号:220-4775アズワン品番65-7964-30
PFITC Swivel Y adap-Parallel G3/8 8mm 1袋 10個入
NORGREN¥18,980税込¥20,8781袋(10個)7日以内出荷気中フィット C 継手の IMI Norgren スイベル Y アダプタはすぐに使用でき、工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を実現します。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメー仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン8 mm●コード番号:220-4778アズワン品番65-7951-82
PFITC Swivel Y adaptor - taper R3/8 10mm 1袋 10個入
NORGREN¥19,980税込¥21,9781袋(10個)7日以内出荷IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑えることができます周囲 / 媒体温度: -20 → +60 ℃ 最大動作圧力: 10 bar 真空は 750 mm Hg です仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン10 mm●コード番号:220-3587アズワン品番65-7975-42
PFITC Swivel Y adap-Parallel G3/8 12mm 1袋 10個入
NORGREN¥23,980税込¥26,3781袋(10個)7日以内出荷。気中フィット C 継手の IMI Norgren スイベル Y アダプタはすぐに使用でき、工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を実現します。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン12 mm●コード番号:220-4783アズワン品番65-7964-24