カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
- NORGREN
- SMC(640)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](20)
- CKD(4)
- 日伸理化(2)
- KSフィルター(2)
- RS PRO(2)
- アズワン(1)
- エスコ(1)
- ミヤコ自動車(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- HITACHI(旧パロート)(1)
- アドヴィックス(住友電工)(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- Vesrah(1)
- EPCOS(1)
- VISHAY(1)
- SBS(1)
- CARLO GAVAZZI(1)
- ブランドをもっと見る
「d-a90v」の検索結果

ソレノイドパイロット弁 V62シリーズ
NORGREN¥30,980税込¥34,0781個7日以内出荷IMI Norgren V62 シリーズ 5 / 2 方向制御バルブは、小型で高流量を実現し、設置スペースを最小限に抑え、組み立てが簡単なマニホールドシステムを備えています。ソレノイドバルブはメンテナンスフリーで、定評のあるシーリングシステムとが付いています低消費電力 動作圧力範囲: 1.5 → 10 bar V60-63 シリーズのソレノイドバルブは長寿命を実現します スイッチングサイクルが長く、メンテナンスフリーです仕様●メーカーシリーズ:V62●取り付け方法:インライン●接続ポートのネジ:G 3/8●動作タイプ:パイロット/スプリング●コード番号:220-4203アズワン品番65-7953-67
ソレノイドパイロット弁 v63シリーズ
NORGREN¥66,980税込¥73,6781個7日以内出荷IMI Norgren v63 シリーズ 5 / 2 方向制御バルブは、小型で高流量を実現し、設置スペースを最小限に抑え、組み立てが簡単なマニホールドシステムを備えています。ソレノイドバルブはメンテナンスフリーで、定評のあるシーリングシステムとが付いています低消費電力 動作圧力仕様●メーカーシリーズ:v63●取り付け方法:インライン●接続ポートのネジ:G 1/2●動作タイプ:パイロット/スプリング●コード番号:220-4216アズワン品番65-7966-91
ソレノイドパイロット弁 V62シリーズ
NORGREN¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷IMI Norgren V62 シリーズの 3/2 方向制御バルブは、小型で高流量を実現し、設置スペースを最小限に抑え、組み立てが簡単なマニホールドシステムを備えています。ソレノイドバルブはメンテナンスフリーで、定評のあるシーリングシステムとが付いています低消費電力 動作圧力仕様●メーカーシリーズ:V62●取り付け方法:インライン●接続ポートのネジ:G 3/8●動作タイプ:パイロット/スプリング●コード番号:220-4199アズワン品番65-7953-87
空圧式パイロット駆動バルブ V61シリーズ
NORGREN¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷。IMI Norgren 電磁バルブは、小型で高流量を備えています。さまざまな手動オーバーライドオプションが用意されています。さまざまな圧力範囲に対応可能。圧縮空気 電圧許容差: +10、-10 % 連続定格: 100 %仕様●メーカーシリーズ:V61●取り付け方法:インライン●機能:Normally Open●接続ポートのネジ:G 1/4●コード番号:220-4190アズワン品番65-7971-48