カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
- NORGREN
- RS PRO(86)
- オルファ(9)
- ホンダ(7)
- Legris(レグリ)(3)
- 三菱ふそう(2)
- COX(コックス)(1)
- あかしや(1)
- ヒロセ(1)
- 講談社(1)
- ホームテイスト(1)
- TOKISTAR(1)
- Transair(1)
「lbsp」の検索結果
特価

BSP BrassNic FITT R1/2-G1/2 ELBOW CONN 1袋 5個入
NORGREN¥9,998税込¥10,9981袋(5個)7日以内出荷IMI Norgren エルボコネクタは、ニッケルめっき黄銅製です。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0 です。9 → +18 bar 。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適仕様●メーカーシリーズ:15043●コード番号:218-0104アズワン品番65-7908-65
BSP BrassNic FITT R1/8-G1/8 ELBOW CONN 1袋 5個入
NORGREN¥3,798税込¥4,1781袋(5個)7日以内出荷。IMI Norgren エルボコネクタは、ニッケルめっき黄銅製です。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0 です。9 → +18 bar 。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適仕様●メーカーシリーズ:15043●コード番号:218-0101アズワン品番65-7906-68
BSP BrassNic FITT R1/4-G1/4 ELBOW CONN 1袋 5個入
NORGREN¥4,998税込¥5,4981袋(5個)7日以内出荷。IMI Norgren エルボコネクタは、ニッケルめっき黄銅製です。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0 です。9 → +18 bar 。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適仕様●メーカーシリーズ:15043●コード番号:218-0102アズワン品番65-7965-06