カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(67)
絞り込み
ブランド
- NORGREN
- モノタロウ(5)
- YAGEO(405)
- プロトブレンボ(180)
- SMC(137)
- WURTH ELEKTRONIK(137)
- KEMET(85)
- MURATA(村田製作所)(82)
- SAMTEC(81)
- Panasonic(パナソニック)(57)
- HiKOKI(ハイコーキ)(54)
- 大阪魂(53)
- RS PRO(45)
- 富士電機(43)
- 三菱電機(38)
- 東日製作所(37)
- CKD(33)
- 三木プーリ(32)
- ダイヘン(31)
- メディアカバーマーケット(26)
- ブランドをもっと見る
「m10 220」の検索結果

空圧Roundlineシリンダ RM/8000/Mシリーズ ボア:10mm ストローク:10mm
NORGREN¥15,580税込¥17,1381個7日以内出荷IMI Norgren RM /8012 / M / 10 は、ISO 丸型複動シリンダです。磁気ピストンを備え、ストローク長は 10 mm、シリンダ径は 12 mm です。ISO6432 に準拠 高強度の二重圧着エンドキャップ設計です 耐腐食性 バッファ又は調整可能なクッション ノーズ取り付けナット及びピストンロッドロックナットを標準装備仕様●ストローク:10mm●ボア:10mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/8000/M●コード番号:220-3996アズワン品番65-7966-49
空圧Roundlineシリンダ RM/8000/Mシリーズ ボア:10mm ストローク:100mm
NORGREN¥14,780税込¥16,2581個7日以内出荷IMI Norgren RM /8010/M/100 は、ISO 丸型複動シリンダです。磁気ピストンを備え、ストローク長は 100 mm、シリンダ径は 10 mm です。ISO6432 に準拠 高強度の二重圧着エンドキャップ設計です 耐腐食性 バッファ又は調整可能なクッション ノーズ取り付けナット及びピストンロッドロックナットを標準装備仕様●ストローク:100mm●ボア:10mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/8000/M●コード番号:220-3993アズワン品番65-7965-03
空圧Roundlineシリンダ RM/8000/Mシリーズ ボア:10mm ストローク:80mm
NORGREN¥14,680税込¥16,1481個7日以内出荷IMI Norgren RM /8010/M/80 は、ISO 丸型複動シリンダです。磁気ピストンを備え、ストローク長は 80 mm、シリンダ径は 10 mm です。ISO6432 に準拠 高強度の二重圧着エンドキャップ設計です 耐腐食性 バッファ又は調整可能なクッション ノーズ取り付けナット及びピストンロッドロックナットを標準装備仕様●ストローク:80mm●ボア:10mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/8000/M●コード番号:220-3995アズワン品番65-7965-20
空圧Roundlineシリンダ RM/8000/Mシリーズ ボア:10mm ストローク:40mm
NORGREN¥14,580税込¥16,0381個7日以内出荷IMI Norgren RM /8010/M/40 は、ISO 丸型複動シリンダです。磁気ピストンを備え、ストローク長は 40 mm、シリンダ径は 10 mm です。ISO6432 に準拠 高強度の二重圧着エンドキャップ設計です 耐腐食性 バッファ又は調整可能なクッション ノーズ取り付けナット及びピストンロッドロックナットを標準装備仕様●ストローク:40mm●ボア:10mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/8000/M●コード番号:220-3994アズワン品番65-7964-95
空圧Roundlineシリンダ RM/8000/Mシリーズ ボア:25mm ストローク:10mm
NORGREN¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から7日以内出荷IMI Norgren RM /8025/M/10 は、ISO 丸型複動シリンダです。磁気ピストンを備え、ストローク長は 10 mm、シリンダ径は 25 mm です。ISO6432 に準拠 高強度の二重圧着エンドキャップ設計です 耐腐食性 バッファ又は調整可能なクッション ノーズ取り付けナット及びピストンロッドロックナットを標準装備仕様●ストローク:10mm●ボア:25mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/8000/M●コード番号:220-4014アズワン品番65-7964-97
PFITC Banjo - parallel M5 6mm 1袋 10個入
NORGREN¥14,680税込¥16,1481袋(10個)7日以内出荷。IMI Norgren バンジョー平行 Pneufit C フィッティングはすぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てられ、最適な流量を得られます。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●ネジ接続:M5オス●最高使用圧力:10 バール●コード番号:220-4788アズワン品番65-7910-11
PFITC Banjo - parallel M5 4mm 1袋 10個入
NORGREN¥15,480税込¥17,0281袋(10個)7日以内出荷。IMI Norgren バンジョー平行 Pneufit C フィッティングはすぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てられ、最適な流量を得られます。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●ネジ接続:M5オス●最高使用圧力:10 バール●コード番号:220-4787アズワン品番65-7961-87
エアシリンダ RM/2012/Mシリーズ ボア:12mm ストローク:10mm
NORGREN¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷IMI Norgren RM /92012/M/10 は、コンパクトな複動ショートストロークシリンダです。磁気ピストンを備え、ストローク長が 10 mm、シリンダ径が 12 mm です。対応する ISO/VDMA モデルの基本的な長さの 3 分の 1 低摩擦で、長寿命のシール設計 腐食性のない完全な仕様 標準磁仕様●ストローク:10mm●ボア:12mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/2012/M●コード番号:220-4016アズワン品番65-7962-88
エアシリンダ RM/92063/Mシリーズ ボア:63mm ストローク:10mm
NORGREN¥67,980税込¥74,7781個7日以内出荷IMI Norgren RM /92063 / M / 10 は、コンパクトな複動ショートストロークシリンダです。磁気ピストンを備え、ストローク長が 10 mm、シリンダ径が 63 mm です。対応する ISO/VDMA モデルの基本的な長さの 3 分の 1 低摩擦で、長寿命のシール設計 腐食性のない完全な仕様 標準磁気ピストンにより、完全な制御システムの汎用性が実現されています仕様●ストローク:10mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/92063/M●コード番号:220-4054アズワン品番65-7963-55
エアシリンダ RM/92025/Mシリーズ ボア:25mm ストローク:10mm
NORGREN¥35,980税込¥39,5781個7日以内出荷IMI Norgren RM /92025 / M / 10 は、コンパクトな複動ショートストロークシリンダです。磁気ピストンを備え、ストローク長は 10 mm、シリンダ径は 25 mm です。対応する ISO/VDMA モデルの基本的な長さの 3 分の 1 低摩擦で、長寿命のシール設計 腐食性のない完全な仕様 標仕様●ストローク:10mm●ボア:25mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/92025/M●コード番号:220-4033アズワン品番65-7963-04
エアシリンダ RM/92040/Mシリーズ ボア:40mm ストローク:10mm
NORGREN¥53,980税込¥59,3781個7日以内出荷。IMI Norgren RM /92040 / M / 10 は、コンパクトな複動ショートストロークシリンダです。磁気ピストンを備え、ストローク長が 10 mm、シリンダ径が 40 mm です。対応する ISO/VDMA モデルの基本的な長さの 3 分の 1 低摩擦で、長寿命のシール設計 腐食性のない完全な仕様 標準磁気ピストンにより、完全な制御システムの汎用性が実現されています仕様●ストローク:10mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/92040/M●コード番号:220-4041アズワン品番65-7966-42
エアシリンダ RM/92016/Mシリーズ ボア:16mm ストローク:10mm
NORGREN¥32,980税込¥36,2781個7日以内出荷IMI Norgren RM /92016/M/10 は、コンパクトな複動ショートストロークシリンダです。磁気ピストンを備え、ストローク長は 10 mm、シリンダ径は 16 mm です。対応する ISO/VDMA モデルの基本的な長さの 3 分の 1 低摩擦で、長寿命のシール設計 腐食性のない完全な仕様 標準磁気ピストンにより、完全な制御システムの汎用性が実現されています仕様●ストローク:10mm●ボア:16mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/92016/M●コード番号:220-4021アズワン品番65-7965-61
空圧Roundlineシリンダ RT/57200/Mシリーズ ボア:12mm ストローク:10mm
NORGREN¥18,380税込¥20,2181個7日以内出荷IMI Norgren ラウンドライン複動シリンダは、直径 12 mm、ストローク 10 mm となっています。標準磁気ピストンにより、完全な制御システムの汎用性が実現されていますポートサイズは M5 です シリンダ径: 12 mm仕様●ストローク:10mm●ボア:12mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RT/57200/M●コード番号:220-4071アズワン品番65-7909-15
空圧Roundlineシリンダ RT/57200/Mシリーズ ボア:32mm ストローク:10mm
NORGREN¥30,880税込¥33,9681個7日以内出荷IMI Norgren ラウンドライン複動シリンダ、32 mm 径、10 mm ストローク。ポートサイズは Rc1/8 です シリンダ径: 32 mm仕様●ストローク:10mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RT/57200/M●コード番号:220-4086アズワン品番65-7971-41
空圧Roundlineシリンダ RM/8000/Mシリーズ ボア:20mm ストローク:10mm
NORGREN¥19,880税込¥21,8681個7日以内出荷。IMI Norgren RM /8020/M/10 は、ISO 丸型複動シリンダです。磁気ピストンを備えていて、ストローク長が 10 mm、シリンダ径が 20 mm です。ISO6432 に準拠 高強度の二重圧着エンドキャップ設計です 耐腐食性 バッファ又は調整可能なクッション ノーズ取り付けナット及びピストンロッドロックナットを標準装備仕様●ストローク:10mm●ボア:20mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/8000/M●コード番号:220-4008アズワン品番65-7966-90
PFITC 4MM-M5 SWIVEL Y ADPT 1袋 10個入
NORGREN¥15,480税込¥17,0281袋(10個)7日以内出荷気中フィット C 継手の IMI Norgren スイベル Y アダプタはすぐに使用でき、工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を実現します。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン4 mm●コード番号:220-4768アズワン品番65-7963-89
PFITC 6MM-M5 SWIVEL Y ADPT 1袋 10個入
NORGREN¥18,180税込¥19,9981袋(10個)7日以内出荷気中フィット C 継手の IMI Norgren スイベル Y アダプタはすぐに使用でき、工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を実現します。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン6 mm●コード番号:220-4772アズワン品番65-7951-48
空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:M5、メス コネクタB:プッシュイン4 mm チューブねじ込み 1袋 10個入
NORGREN¥13,680税込¥15,0481袋(10個)7日以内出荷IMI Norgren ストレートアダプタ - メス / パラレル Pneufit C フィッティングはすぐに使用でき、工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を得られます。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:M5、メス●耐薬品性:なし●コード番号:220-3617アズワン品番65-7972-40
空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:M5、オス コネクタB:プッシュイン6 mm チューブねじ込み 1袋 10個入
NORGREN¥8,098税込¥8,9081袋(10個)7日以内出荷IMI Norgren コンパクトストレートアダプタ - オス / テーパー気中フィット C 継手はすぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てられ、最適な流量を実現します。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:M5、オス●耐薬品性:なし●コード番号:220-3631アズワン品番65-7975-01
空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:M5、オス コネクタB:プッシュイン4 mm チューブねじ込み 1袋 10個入
NORGREN¥7,698税込¥8,4681袋(10個)7日以内出荷IMI Norgren コンパクトストレートアダプタ - オス / テーパー気中フィット C 継手はすぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てられ、最適な流量を実現します。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:M5、オス●耐薬品性:なし●コード番号:220-3630アズワン品番65-7974-99
PFITC Banjo - parallel G3/8 10mm 1袋 10個入
NORGREN¥28,480税込¥31,3281袋(10個)7日以内出荷IMI Norgren バンジョー平行 Pneufit C フィッティングはすぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てられ、最適な流量を得られます。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●ネジ接続:G 3/8 オス●最高使用圧力:10 バール●コード番号:220-4799アズワン品番65-7951-54
PFITC Banjo - parallel G1/2 10mm 1袋 10個入
NORGREN¥22,780税込¥25,0581袋(10個)7日以内出荷IMI Norgren バンジョー平行 Pneufit C フィッティングはすぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てられ、最適な流量を得られます。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●ネジ接続:G 1/2 オス●最高使用圧力:10 バール●コード番号:220-4798アズワン品番65-7953-49
PFITC Swivel Y adaptor - taper R1/2 10mm 1袋 10個入
NORGREN¥24,980税込¥27,4781袋(10個)7日以内出荷IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑える仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン10 mm●コード番号:220-3588アズワン品番65-7975-68
PFITC Swivel Y adaptor - taper R1/8 10mm 1袋 10個入
NORGREN¥19,780税込¥21,7581袋(10個)7日以内出荷IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑える仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン10 mm●コード番号:220-3585アズワン品番65-7975-72
PFITC Swivel Y adaptor - taper R1/4 10mm 1袋 10個入
NORGREN¥21,480税込¥23,6281袋(10個)7日以内出荷。IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑えることができます周囲 / 媒体温度: -20 → +60 ℃ 最大動作圧力: 10 bar 真空は 750 mm Hg です仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン10 mm●コード番号:220-3586アズワン品番65-7973-05
PFITC Swivel Y adap-Parallel G1/2 10mm 1袋 10個入
NORGREN¥24,980税込¥27,4781袋(10個)7日以内出荷気中フィット C 継手の IMI Norgren スイベル Y アダプタはすぐに使用でき、工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を実現します。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン10 mm●コード番号:220-4781アズワン品番65-7962-33
PFITC Swivel Y adaptor - taper R3/8 10mm 1袋 10個入
NORGREN¥22,880税込¥25,1681袋(10個)7日以内出荷IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑えることができます周囲 / 媒体温度: -20 → +60 ℃ 最大動作圧力: 10 bar 真空は 750 mm Hg です仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン10 mm●コード番号:220-3587アズワン品番65-7975-42
PFITC SwivelTeeAdap-Parallel G1/2 10mm 1袋 10個入
NORGREN¥24,580税込¥27,0381袋(10個)7日以内出荷気中フィット C 継手の IMI Norgren スイベルティーアダプタはすぐに使用でき、工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を実現します。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン10 mm●最高使用圧力:10 バール●コード番号:220-4761アズワン品番65-7964-70
チュービングスリーブ 気中性 Cシリーズ 49mm 1袋 10個入
NORGREN¥8,498税込¥9,3481袋(10個)7日以内出荷IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑えることができます周囲 / 媒体温度: -20 → +60 ℃ 最大動作圧力: 10 bar 真空は 750 mm Hg です仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●チューブサイズ:49mm●材質:PBT樹脂●コード番号:220-3484アズワン品番65-7972-06
チュービングスリーブ 気中性 Cシリーズ 37mm 1袋 10個入
NORGREN¥4,698税込¥5,1681袋(10個)7日以内出荷。IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑えることができます周囲 / 媒体温度: -20 → +60 ℃ 最大動作圧力: 10 bar 真空は 750 mm Hg です仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●チューブサイズ:37mm●材質:PBT樹脂●コード番号:220-3479アズワン品番65-7975-34
PFITC 6MM-R1/4 SWIVEL Y ADPT R1/4 6mm 1袋 10個入
NORGREN¥16,380税込¥18,0181袋(10個)7日以内出荷IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑えることができます周囲 / 媒体温度: -20 → +60 ℃ 最大動作圧力: 10 bar 真空は 750 mm Hg です仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン6 mm●コード番号:220-3577アズワン品番65-7972-70
PFITC 4MM-R1/8 SWIVEL Y ADPT R1/8 4mm 1袋 10個入
NORGREN¥14,180税込¥15,5981袋(10個)7日以内出荷。IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑えることができます周囲 / 媒体温度: -20 → +60 ℃ 最大動作圧力: 10 bar 真空は 750 mm Hg です仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン4 mm●コード番号:220-3572アズワン品番65-7972-10
SWIVEL Y ADAPTOR MALE R3/8 6mm 1袋 10個入
NORGREN¥18,580税込¥20,4381袋(10個)7日以内出荷IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑えることができます周囲 / 媒体温度: -20 → +60 ℃ 最大動作圧力: 10 bar 真空は 750 mm Hg です仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン6 mm●コード番号:220-3578アズワン品番65-7973-14
PFITC Swivel Y adap-Parallel G1/2 8mm 1袋 10個入
NORGREN¥22,480税込¥24,7281袋(10個)7日以内出荷気中フィット C 継手の IMI Norgren スイベル Y アダプタはすぐに使用でき、工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を実現します。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン8 mm●コード番号:220-4779アズワン品番65-7964-20
PFITC Swivel Y adap-Parallel G1/4 4mm 1袋 10個入
NORGREN¥14,980税込¥16,4781袋(10個)7日以内出荷気中フィット C 継手の IMI Norgren スイベル Y アダプタはすぐに使用でき、工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を実現します。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン4 mm●コード番号:220-4770アズワン品番65-7952-47
PFITC Swivel Y adap-Parallel G3/8 12mm 1袋 10個入
NORGREN¥26,980税込¥29,6781袋(10個)7日以内出荷。気中フィット C 継手の IMI Norgren スイベル Y アダプタはすぐに使用でき、工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を実現します。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン12 mm●コード番号:220-4783アズワン品番65-7964-24
PFITC Banjo - parallel G1/4 8mm 1袋 10個入
NORGREN¥17,780税込¥19,5581袋(10個)7日以内出荷IMI Norgren バンジョー平行 Pneufit C フィッティングはすぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てられ、最適な流量を得られます。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●ネジ接続:G 1/4 オス●最高使用圧力:10 バール●コード番号:220-4794アズワン品番65-7964-23
PFITC Banjo - parallel G3/8 6mm 1袋 10個入
NORGREN¥15,980税込¥17,5781袋(10個)7日以内出荷IMI Norgren バンジョー平行 Pneufit C フィッティングはすぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てられ、最適な流量を得られます。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●ネジ接続:G 3/8 オス●最高使用圧力:10 バール●コード番号:220-4790アズワン品番65-7910-16
SWIVEL Y ADAPTOR MALE R1/2 6mm 1袋 10個入
NORGREN¥18,180税込¥19,9981袋(10個)7日以内出荷IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑えることができます周囲 / 媒体温度: -20 → +60 ℃ 最大動作圧力: 10 bar 真空は 750 mm Hg です仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン6 mm●コード番号:220-3579アズワン品番65-7972-72
チュービングスリーブ 気中性 Cシリーズ 41mm 1袋 10個入
NORGREN¥6,398税込¥7,0381袋(10個)7日以内出荷IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑えることができます周囲 / 媒体温度: -20 → +60 ℃ 最大動作圧力: 10 bar 真空は 750 mm Hg です仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●チューブサイズ:41mm●材質:PBT樹脂●コード番号:220-3485アズワン品番65-7972-76