カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
絞り込み
ブランド
  • NORGREN
  • シュナイダーエレクトリック(14)
  • 大阪魂(14)
  • SMC(10)
  • BIGM(丸山製作所)(7)
  • エスコ(6)
  • CKD(4)
  • RS PRO(4)
  • アズワン(3)
  • トーヨーコーケン(TKK)(2)
  • ノーブランド(2)
  • WURTH ELEKTRONIK(2)
  • EATON(イートン)(2)
  • bitstrong(ビットストロング)(2)
  • SLP WORKS(エスエルピーワークス)(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • イシハシ精工(1)
  • MSTコーポレーション(1)
  • オリオン機械(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m12×220」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 空圧Roundlineシリンダ RT/57200/Mシリーズ ボア:12mm ストローク:50mm NORGREN

    空圧Roundlineシリンダ RT/57200/Mシリーズ ボア:12mm ストローク:50mm

    NORGREN
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren ラウンドライン複動シリンダは、直径 12 mm、ストローク 50 mm です。標準磁気ピストンにより、完全な制御システムの汎用性が実現されていますポートサイズは M5 です シリンダ径: 12 mm
    仕様●ストローク:50mm●ボア:12mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RT/57200/M●コード番号:220-4075アズワン品番65-7966-85
  • 空圧Roundlineシリンダ RT/57200/Mシリーズ ボア:12mm ストローク:10mm NORGREN

    空圧Roundlineシリンダ RT/57200/Mシリーズ ボア:12mm ストローク:10mm

    NORGREN
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren ラウンドライン複動シリンダは、直径 12 mm、ストローク 10 mm となっています。標準磁気ピストンにより、完全な制御システムの汎用性が実現されていますポートサイズは M5 です シリンダ径: 12 mm
    仕様●ストローク:10mm●ボア:12mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RT/57200/M●コード番号:220-4071アズワン品番65-7909-15
  • エアシリンダ RM/2012/Mシリーズ ボア:12mm ストローク:10mm NORGREN

    エアシリンダ RM/2012/Mシリーズ ボア:12mm ストローク:10mm

    NORGREN
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren RM /92012/M/10 は、コンパクトな複動ショートストロークシリンダです。磁気ピストンを備え、ストローク長が 10 mm、シリンダ径が 12 mm です。対応する ISO/VDMA モデルの基本的な長さの 3 分の 1 低摩擦で、長寿命のシール設計 腐食性のない完全な仕様 標準磁
    仕様●ストローク:10mm●ボア:12mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/2012/M●コード番号:220-4016アズワン品番65-7962-88
  • 空圧Roundlineシリンダ RT/57200/Mシリーズ ボア:12mm ストローク:25mm NORGREN

    空圧Roundlineシリンダ RT/57200/Mシリーズ ボア:12mm ストローク:25mm

    NORGREN
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    。IMI Norgren ラウンドライン複動シリンダは、直径 12 mm、ストローク 25 mm となっています。標準磁気ピストンにより、完全な制御システムの汎用性が実現されていますポートサイズは M5 です シリンダ径: 12 mm
    仕様●ストローク:25mm●ボア:12mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RT/57200/M●コード番号:220-4072アズワン品番65-7961-55
  • 空圧Roundlineシリンダ RM/8000/Mシリーズ ボア:12mm ストローク:40mm NORGREN

    空圧Roundlineシリンダ RM/8000/Mシリーズ ボア:12mm ストローク:40mm

    NORGREN
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren RM /8012 / M / 40 は、ISO 丸型複動シリンダです。磁気ピストンを備え、ストローク長は 40 mm、シリンダ径は 12 mm です。ISO6432 に準拠 高強度の二重圧着エンドキャップ設計です 耐腐食性 バッファ又は調整可能なクッション ノーズ取り付けナット及びピストンロッドロックナットを標準装備
    仕様●ストローク:40mm●ボア:12mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/8000/M●コード番号:220-3999アズワン品番65-7965-90
  • 空圧Roundlineシリンダ RM/8000/Mシリーズ ボア:12mm ストローク:100mm NORGREN

    空圧Roundlineシリンダ RM/8000/Mシリーズ ボア:12mm ストローク:100mm

    NORGREN
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren RM /8012 / M / 100 は、ISO 丸型複動シリンダです。磁気ピストンを備え、ストローク長は 100 mm、シリンダ径は 12 mm です。ISO6432 に準拠 高強度の二重圧着エンドキャップ設計です 耐腐食性 バッファ又は調整可能なクッション ノーズ取り付けナット及びピストンロッドロックナットを標準装備
    仕様●ストローク:100mm●ボア:12mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/8000/M●コード番号:220-3997アズワン品番65-7966-18
  • エアシリンダ RM/2012/Mシリーズ ボア:12mm ストローク:25mm NORGREN

    エアシリンダ RM/2012/Mシリーズ ボア:12mm ストローク:25mm

    NORGREN
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren RM /92012/M/25 は、コンパクトな複動ショートストロークシリンダです。磁気ピストンを備え、ストローク長は 25 mm、シリンダ径は 12 mm です。対応する ISO/VDMA モデルの基本的な長さの 3 分の 1 低摩擦で、長寿命のシール設計 腐食性のない完全な仕様 標準磁
    仕様●ストローク:25mm●ボア:12mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/2012/M●コード番号:220-4020アズワン品番65-7965-56
  • 空圧Roundlineシリンダ RM/8000/Mシリーズ ボア:12mm ストローク:25mm NORGREN

    空圧Roundlineシリンダ RM/8000/Mシリーズ ボア:12mm ストローク:25mm

    NORGREN
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren RM /8012 / M / 25 は、ISO 丸型複動シリンダです。磁気ピストンを備え、ストローク長は 25 mm、シリンダ径は 12 mm です。ISO6432 に準拠 高強度の二重圧着エンドキャップ設計です 耐腐食性 バッファ又は調整可能なクッション ノーズ取り付けナット及びピストンロッドロックナットを標準装備
    仕様●ストローク:25mm●ボア:12mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/8000/M●コード番号:220-3998アズワン品番65-7962-84
  • エアシリンダ RM/2012/Mシリーズ ボア:12mm ストローク:15mm NORGREN

    エアシリンダ RM/2012/Mシリーズ ボア:12mm ストローク:15mm

    NORGREN
    34,980税込38,478
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren RM /92012/M/15 は、コンパクトな複動ショートストロークシリンダです。磁気ピストンを備え、ストローク長は 15 mm、シリンダ径は 12 mm です。対応する ISO/VDMA モデルの基本的な長さの 3 分の 1 低摩擦で、長寿命のシール設計 腐食性のない完全な仕様 標準磁気ピストンにより、完全な制御システムの汎用性が実現されています
    仕様●ストローク:15mm●ボア:12mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/2012/M●コード番号:220-4017アズワン品番65-7965-53
  • エアシリンダ RM/2012/Mシリーズ ボア:12mm ストローク:20mm NORGREN

    エアシリンダ RM/2012/Mシリーズ ボア:12mm ストローク:20mm

    NORGREN
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren RM /92012/M/20 は、コンパクトな複動ショートストロークシリンダです。磁気ピストンを備え、ストローク長は 20 mm、シリンダ径は 12 mm です。対応する ISO/VDMA モデルの基本的な長さの 3 分の 1 低摩擦で、長寿命のシール設計 腐食性のない完全な仕様 標準磁
    仕様●ストローク:20mm●ボア:12mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/2012/M●コード番号:220-4019アズワン品番65-7963-09
  • PFITC 4MM BULKHEAD UNION ELBOW 1袋 10個入 NORGREN

    PFITC 4MM BULKHEAD UNION ELBOW 1袋 10個入

    NORGREN
    15,980税込17,578
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑えることができます周囲 / 媒体温度: -20 → +60 ℃ 最大動作圧力: 10 bar 真空は 750 mm Hg です
    仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●ネジ接続:M12 x 1●ボディ材質:PBT樹脂●取り付け穴径:12mm●コード番号:220-3490アズワン品番65-7972-69
  • コイルチューブ:コネクタなし 外径:12mm 内径:8mm ポリウレタン 1セット 25個入 NORGREN

    コイルチューブ:コネクタなし 外径:12mm 内径:8mm ポリウレタン 1セット 25個入

    NORGREN
    35,980税込39,578
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    IMI Norgren PU2 シリーズは、優れた機械的特性と業界をリードする柔軟性を備えたポリウレタンチューブです。このポリウレタンチューブは、外径が 12 mm で長さが 25 m です。このチューブの色は自然です。動作圧力は -40 → 80 bar です 25 m の長さが段ボールに入っていて
    仕様●入数:1リール(25個入り)●内径ホース:8mm●外径ホース:12mm●カラー:半透明●材質:ポリウレタン●長さ:25m●メーカーシリーズ:PU2.●コード番号:220-3914アズワン品番65-7966-17
m14 120特集