カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
絞り込み
ブランド
- NORGREN
- SMC(82)
- 大阪魂(20)
- FYH(日本ピローブロック)(14)
- OSG(オーエスジー)(10)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- IKA(5)
- KEMET(5)
- YAGEO(5)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
- KATO(4)
- 未来工業(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- KSフィルター(3)
- ROCKBROS(ロックブロス)(3)
- DIJET(ダイジェット工業)(2)
- 椿本チエイン(2)
- トーヨーコーケン(TKK)(2)
- ブランドをもっと見る
「m16×220」の検索結果

エアシリンダ RM/92016/Mシリーズ ボア:16mm ストローク:15mm
NORGREN¥32,980税込¥36,2781個7日以内出荷IMI Norgren RM /92016/M/15 は、コンパクトな複動ショートストロークシリンダです。磁気ピストンを備え、ストローク長は 15 mm、シリンダ径は 16 mm です。対応する ISO/VDMA モデルの基本的な長さの 3 分の 1 低摩擦で、長寿命のシール設計 腐食性のない完全な仕様 標準磁気ピストンにより、完全な制御システムの汎用性が実現されています仕様●ストローク:15mm●ボア:16mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/92016/M●コード番号:220-4022アズワン品番65-7965-09
空圧Roundlineシリンダ RM/8000/Mシリーズ ボア:16mm ストローク:80mm
NORGREN¥17,780税込¥19,5581個7日以内出荷IMI Norgren RM /8016 / M / 80 は、ISO 丸型複動シリンダです。磁気ピストンを備え、ストローク長は 80 mm、シリンダ径は 16 mm です。ISO6432 に準拠 高強度の二重圧着エンドキャップ設計です 耐腐食性 バッファ又は調整可能なクッション ノーズ取り付けナット及びピストン仕様●ストローク:80mm●ボア:16mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/8000/M●コード番号:220-4007アズワン品番65-7966-61
空圧Roundlineシリンダ RM/8000/Mシリーズ ボア:16mm ストローク:40mm
NORGREN¥17,580税込¥19,3381個7日以内出荷IMI Norgren RM /8016/M/40 は、ISO 丸型複動シリンダです。磁気ピストンを備え、ストローク長は 40 mm、シリンダ径は 16 mm です。ISO6432 に準拠 高強度の二重圧着エンドキャップ設計です 耐腐食性 バッファ又は調整可能なクッション ノーズ取り付けナット及びピストンロッ仕様●ストローク:40mm●ボア:16mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/8000/M●コード番号:220-4006アズワン品番65-7966-26
エアシリンダ RM/92016/Mシリーズ ボア:16mm ストローク:20mm
NORGREN¥29,880税込¥32,8681個7日以内出荷。IMI Norgren RM /92016/M/20 は、コンパクトな複動ショートストロークシリンダです。磁気ピストンを備え、ストローク長は 20 mm、シリンダ径は 16 mm です。対応する ISO/VDMA モデルの基本的な長さの 3 分の 1 低摩擦で、長寿命のシール設計 腐食性のない完全な仕様 標準磁気ピストンにより、完全な制御システムの汎用性が実現されています仕様●ストローク:20mm●ボア:16mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/92016/M●コード番号:220-4023アズワン品番65-7954-25
空圧Roundlineシリンダ RT/57200/Mシリーズ ボア:16mm ストローク:80mm
NORGREN¥21,480税込¥23,6281個7日以内出荷IMI Norgren ラウンドライン複動シリンダは、直径 16 mm、ストローク 80 mm です。標準磁気ピストンにより、完全な制御システムの汎用性が実現されていますポートサイズは M5 です シリンダ径: 16 mm仕様●ストローク:80mm●ボア:16mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RT/57200/M●コード番号:220-4079アズワン品番65-7961-49
空圧Roundlineシリンダ RM/8000/Mシリーズ ボア:16mm ストローク:200mm
NORGREN¥18,580税込¥20,4381個7日以内出荷IMI Norgren RM /8016 / M / 200 は、ISO 丸型複動シリンダです。磁気ピストンを備え、ストローク長は 200 mm、シリンダ径は 16 mm です。ISO6432 に準拠 高強度の二重圧着エンドキャップ設計です 耐腐食性 バッファ又は調整可能なクッション ノーズ取り付けナット及びピストンロッドロックナットを標準装備仕様●ストローク:200mm●ボア:16mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/8000/M●コード番号:220-4005アズワン品番65-7954-21
エアシリンダ RM/92016/Mシリーズ ボア:16mm ストローク:10mm
NORGREN¥32,980税込¥36,2781個7日以内出荷IMI Norgren RM /92016/M/10 は、コンパクトな複動ショートストロークシリンダです。磁気ピストンを備え、ストローク長は 10 mm、シリンダ径は 16 mm です。対応する ISO/VDMA モデルの基本的な長さの 3 分の 1 低摩擦で、長寿命のシール設計 腐食性のない完全な仕様 標準磁気ピストンにより、完全な制御システムの汎用性が実現されています仕様●ストローク:10mm●ボア:16mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/92016/M●コード番号:220-4021アズワン品番65-7965-61
空圧Roundlineシリンダ RM/8000/Mシリーズ ボア:16mm ストローク:160mm
NORGREN¥18,380税込¥20,2181個7日以内出荷IMI Norgren RM /8016/M/160 は、ISO 丸型複動シリンダです。磁気ピストンを備え、ストローク長は 160 mm、シリンダ径は 16 mm です。ISO6432 に準拠 高強度の二重圧着エンドキャップ設計です 耐腐食性 バッファ又は調整可能なクッション ノーズ取り付けナット及びピストンロ仕様●ストローク:160mm●ボア:16mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/8000/M●コード番号:220-4004アズワン品番65-7971-34
空圧Roundlineシリンダ RT/57200/Mシリーズ ボア:16mm ストローク:50mm
NORGREN¥20,380税込¥22,4181個7日以内出荷IMI Norgren ラウンドライン複動シリンダは、直径 16 mm、ストローク 50 mm です。標準磁気ピストンにより、完全な制御システムの汎用性が実現されていますポートサイズは M5 です シリンダ径: 16 mm仕様●ストローク:50mm●ボア:16mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RT/57200/M●コード番号:220-4078アズワン品番65-7966-08
空圧Roundlineシリンダ RM/8000/Mシリーズ ボア:16mm ストローク:100mm
NORGREN¥17,880税込¥19,6681個7日以内出荷。IMI Norgren RM /8016/M/100 は、ISO 丸型複動シリンダです。磁気ピストンを備え、ストローク長は 100 mm、シリンダ径は 16 mm です。ISO6432 に準拠 高強度の二重圧着エンドキャップ設計です 耐腐食性 バッファ又は調整可能なクッション ノーズ取り付けナット及びピストンロッドロックナットを標準装備仕様●ストローク:100mm●ボア:16mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/8000/M●コード番号:220-4001アズワン品番65-7966-88
ストレート形締付け継手 16シリーズ 1袋 5個入
NORGREN¥1,759税込¥1,9351袋(5個)7日以内出荷IMI Norgren スリーブアダプタは、ニッケルめっき黄銅製です。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0.9 ~ +18 bar です。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適
PFITC 8MM BULKHEAD UNION ELBOW 1袋 10個入
NORGREN¥24,680税込¥27,1481袋(10個)24日以内出荷IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑えることができます周囲 / 媒体温度: -20 → +60 ℃ 最大動作圧力: 10 bar 真空は 750 mm Hg です仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●ネジ接続:M16 x 1●ボディ材質:PBT樹脂●取り付け穴径:16mm●コード番号:220-3492アズワン品番65-7975-61