カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
絞り込み
ブランド
- NORGREN
- CKD(36)
- 大阪魂(11)
- Baumer(10)
- THK(9)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- ナカバヤシ(7)
- SMC(6)
- エスコ(6)
- WURTH ELEKTRONIK(6)
- シュナイダーエレクトリック(6)
- 京セラ(4)
- SICK(4)
- TELEMECANIQUE SENSORS(4)
- 沖データ(OKI)(3)
- TDK(3)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- ELPA(2)
- ケルヒャー(2)
- ブランドをもっと見る
「m8×220」の検索結果

エアフィルタ Excelon Plusシリーズ
NORGREN¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷IMI Norgren ベイパー・リムーバル・フィルタ G3/8 インチ他の Excelon Plus 製品とのインラインインストールまたはモジュール式インストールを可能にする Excelon Plus シリーズの製品です。作動したカーボンエレメントは、オイル蒸気を除去するために使用されます。軽量ポリカーボネート製ボウル ボウルにダブルセーフティロック 金属製ボウルオプションも用意されています仕様●メーカーシリーズ:Excelon Plus●フィルターサイズ:0μm●ポートの接続:G 3/8●コード番号:220-4964アズワン品番65-7965-04
フィルタレギュレータルブリケータ Excelon Plusシリーズ
NORGREN¥86,980税込¥95,6781個7日以内出荷IMI Norgren BL84 Excelon Plus ボックスセットには、産業用圧縮空気システム用に設計された遮断バルブ付きの自動ドレイン 40 μ m フィルタエレメントが含まれています。ボウルにダブルセーフティロック 埋込型内蔵ゲージ 新しいフィルタメンテナンスシステム 軽量ポリカーボネート製ボウル 視力ドームのあらゆる面からの視認性仕様●メーカーシリーズ:Excelon Plus●ポートの接続:G 3/8●ドレインタイプ:自動●フィルターサイズ:40μm●コード番号:220-3470アズワン品番65-7972-24
フィルタレギュレータルブリケータ P1Hシリーズ
NORGREN¥35,980税込¥39,5781個7日以内出荷IMI Norren P1H シリーズコンビネーションユニットは、産業用圧縮空気システムで使用するように設計された 40 μ m フィルタエレメントを備えた手動ドレインを搭載しています。手動ドレイン 単一のポイントでろ過、調整、潤滑を完全に制御できます 40 μ m フィルタエレメント仕様●メーカーシリーズ:P1H です●ポートの接続:G 1/8●ドレインタイプ:自動●フィルターサイズ:40μm●コード番号:220-3890アズワン品番65-7909-84
フィルタレギュレータルブリケータ P1Hシリーズ
NORGREN¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷。IMI Norren P1H シリーズコンビネーションユニットは、産業用圧縮空気システムで使用するように設計された 40 μ m フィルタエレメントを備えた自動ドレインを搭載しています。自動ドレイン 単一のポイントでろ過、調整、潤滑を完全に制御できます 40 μ m フィルタエレメント仕様●メーカーシリーズ:P1H です●ポートの接続:G 1/8●ドレインタイプ:自動●フィルターサイズ:40μm●コード番号:220-3889アズワン品番65-7909-83
真空パッド フラット 8mm ニトリルゴム
NORGREN¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷IMI Norgren M / 58300 シリーズ真空カップです。サクションカップの直径は 8 mm です。このフラット真空カップは、柔軟な材質でほとんど動きません。レベル補正機能を使用すると、製品の位置を変更できます 垂直オフセット動作用のフレキシブルコネクタです仕様●メーカーシリーズ:M/58300●パッドタイプ:フラット●パッド径:8mm●パッド材質:ニトリルゴム●保持力:1N●コード番号:220-3873アズワン品番65-7966-03
ソレノイドバルブ M/49シリーズ
NORGREN¥41,980税込¥46,1781個7日以内出荷IMI Norgren ソレノイド作動 22 mm ポペットバルブは、ドライバを手動オーバーライドする標準機能を備え、1 つの取り付けで使用できます。排気ディフューザは標準装備 密閉プラグ付きの IP65 保護クラスです仕様●メーカーシリーズ:M/49●取り付け方法:サブベース●接続ポートのネジ:G 1/8●動作タイプ:ソレノイド/スプリング●コード番号:220-3868アズワン品番65-7966-77
ソレノイドバルブ M/49シリーズ
NORGREN¥40,980税込¥45,0781個7日以内出荷。IMI Norgren ソレノイド作動 22 mm ポペットバルブは、ドライバを手動オーバーライドする標準機能を備えています。サブベース取り付け及びマニホールド取り付けは、コンパクトで便利です。排気ディフューザは標準装備 直動ソレノイド作動ポペットバルブです仕様●メーカーシリーズ:M/49●取り付け方法:サブベース●接続ポートのネジ:G 1/8●動作タイプ:ソレノイド/スプリング●コード番号:220-3867アズワン品番65-7963-02
コネクタ付きコイルチューブ PU3.シリーズ
NORGREN¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷IMI Norgren PU3 シリーズは、ねじサイズ R1/4 及び長さ 4 m の 8 mm の気 PUB チューブです。チューブの色は赤色で、使用される材質は PUR です。高い柔軟性 巻線の直径が非常に短い コイルは、両端のスイベル継手を完備しています仕様●メーカーシリーズ:PU3.●カラー:赤●最大動作の長さ:4m●チューブ内径:5.5mm●チューブ外径:8mm●材質:PUR●コネクタ:R 1/4●コード番号:220-3929アズワン品番65-7965-77
コネクタ付きコイルチューブ PU3.シリーズ
NORGREN¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷。IMI Norgren PU3 シリーズは、ねじサイズ R1/4 及び長さ 2 m の 8 mm の気 PUB チューブです。チューブの色は赤色で、使用される材質は PUR です。高い柔軟性 巻線の直径が非常に短い コイルは、両端のスイベル継手を完備しています仕様●メーカーシリーズ:PU3.●カラー:赤●最大動作の長さ:2m●チューブ内径:5.5mm●チューブ外径:8mm●材質:PUR●コネクタ:R 1/4●コード番号:220-3928アズワン品番65-7966-41
コイルチューブ:コネクタなし 外径:12mm 内径:8mm ポリウレタン 1セット 25個入
NORGREN¥35,980税込¥39,5781セット(25個)7日以内出荷IMI Norgren PU2 シリーズは、優れた機械的特性と業界をリードする柔軟性を備えたポリウレタンチューブです。このポリウレタンチューブは、外径が 12 mm で長さが 25 m です。このチューブの色は自然です。動作圧力は -40 → 80 bar です 25 m の長さが段ボールに入っていて仕様●入数:1リール(25個入り)●内径ホース:8mm●外径ホース:12mm●カラー:半透明●材質:ポリウレタン●長さ:25m●メーカーシリーズ:PU2.●コード番号:220-3914アズワン品番65-7966-17