カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • NORGREN
  • CKD(20)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • 山洋電気(2)
  • ベルソス(2)
  • 日本ケミコン(2)
  • aiwa(アイワ)(2)
  • エコ・トラスト・ジャパン(2)
  • エレコム(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • ダイヘン(1)
  • ホンダ(1)
  • クマザキエイム(1)
  • ヒロセ(1)
  • KYOCERA AVX(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8000-20」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 空圧Roundlineシリンダ RM/8000/Mシリーズ ボア:20mm ストローク:125mm NORGREN

    空圧Roundlineシリンダ RM/8000/Mシリーズ ボア:20mm ストローク:125mm

    NORGREN
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren RM /8020/M/125 は、ISO 丸型複動シリンダです。磁気ピストンを備え、ストローク長は 125 mm、シリンダ径は 20 mm です。ISO6432 に準拠 高強度の二重圧着エンドキャップ設計です 耐腐食性 バッファ又は調整可能なクッション ノーズ取り付けナット及びピストンロッドロックナットを標準装備
    仕様●ストローク:125mm●ボア:20mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/8000/M●コード番号:220-4009アズワン品番65-7963-57
  • 空圧Roundlineシリンダ RM/8000/Mシリーズ ボア:20mm ストローク:200mm NORGREN

    空圧Roundlineシリンダ RM/8000/Mシリーズ ボア:20mm ストローク:200mm

    NORGREN
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren RM /8020/M/200 は、ISO 丸型複動シリンダです。磁気ピストンを備え、ストローク長は 200 mm、シリンダ径は 20 mm です。ISO6432 に準拠 高強度の二重圧着エンドキャップ設計です 耐腐食性 バッファ又は調整可能なクッション ノーズ取り付けナット及びピストンロッドロックナットを標準装備
    仕様●ストローク:200mm●ボア:20mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/8000/M●コード番号:220-4011アズワン品番65-7965-41
  • 空圧Roundlineシリンダ RM/8000/Mシリーズ ボア:20mm ストローク:250mm NORGREN

    空圧Roundlineシリンダ RM/8000/Mシリーズ ボア:20mm ストローク:250mm

    NORGREN
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren RM /8020/M/250 は、ISO 丸型複動シリンダです。磁気ピストンを備えていて、ストローク長は 250 mm、シリンダ径は 20 mm です。ISO6432 に準拠 高強度の二重圧着エンドキャップ設計です 耐腐食性 バッファ又は調整可能なクッション ノーズ取り付けナット及びピストンロッドロックナットを標準装備
    仕様●ストローク:250mm●ボア:20mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/8000/M●コード番号:220-4012アズワン品番65-7966-14
  • 空圧Roundlineシリンダ RM/8000/Mシリーズ ボア:20mm ストローク:160mm NORGREN

    空圧Roundlineシリンダ RM/8000/Mシリーズ ボア:20mm ストローク:160mm

    NORGREN
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren RM /8020/M/160 は、ISO 丸型複動シリンダです。磁気ピストンを備えていて、ストローク長は 160 mm、シリンダ径は 20 mm です。ISO6432 に準拠 高強度の二重圧着エンドキャップ設計です 耐腐食性 バッファ又は調整可能なクッション ノーズ取り付けナット及びピストンロッドロックナットを標準装備
    仕様●ストローク:160mm●ボア:20mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/8000/M●コード番号:220-4010アズワン品番65-7963-73
  • 空圧Roundlineシリンダ RM/8000/Mシリーズ ボア:20mm ストローク:40mm NORGREN

    空圧Roundlineシリンダ RM/8000/Mシリーズ ボア:20mm ストローク:40mm

    NORGREN
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    。IMI Norgren RM /8020/M/40 は、ISO 丸型複動シリンダです。磁気ピストンを備えていて、ストローク長は 40 mm、シリンダ径は 20 mm です。ISO6432 に準拠 高強度の二重圧着エンドキャップ設計です 耐腐食性 バッファ又は調整可能なクッション ノーズ取り付けナット及びピストンロッドロックナットを標準装備
    仕様●ストローク:40mm●ボア:20mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/8000/M●コード番号:220-4013アズワン品番65-7966-74
  • 空圧Roundlineシリンダ RM/8000/Mシリーズ ボア:20mm ストローク:10mm NORGREN

    空圧Roundlineシリンダ RM/8000/Mシリーズ ボア:20mm ストローク:10mm

    NORGREN
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    。IMI Norgren RM /8020/M/10 は、ISO 丸型複動シリンダです。磁気ピストンを備えていて、ストローク長が 10 mm、シリンダ径が 20 mm です。ISO6432 に準拠 高強度の二重圧着エンドキャップ設計です 耐腐食性 バッファ又は調整可能なクッション ノーズ取り付けナット及びピストンロッドロックナットを標準装備
    仕様●ストローク:10mm●ボア:20mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/8000/M●コード番号:220-4008アズワン品番65-7966-90
  • オートスイッチ M/50/LSUシリーズ NORGREN

    オートスイッチ M/50/LSUシリーズ

    NORGREN
    9,398税込10,338
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren M/50 磁気式リードスイッチ、0 。3 m のケーブル。リード常時開 規格 EN60529、EN60947-5-2
    仕様●メーカーシリーズ:M/50/LSU●互換性:Ka/8000/M 、RA/8000/M●タイプ:リード●使用:NO●LEDインジケータ:あり●定格電圧:10 → 60V ac/dc●IP保護等級:IP66●動作温度 Min:-20℃●コード番号:218-0617アズワン品番65-7905-55
  • リードスイッチ QM/32シリーズ NORGREN

    リードスイッチ QM/32シリーズ

    NORGREN
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren QM/32 磁気式リードスイッチと 5 m ケーブルです。LED インジケータを標準装備 電圧: 10 → 240 V ac/dc
    仕様●メーカーシリーズ:QM/32●互換性:M/900 、M/1000 、RA/8000●タイプ:リード●LEDインジケータ:あり●IP保護等級:IP66●供給電圧:10 → 240V ac/dc●使用:NO●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+80℃●コード番号:218-0730アズワン品番65-7908-70
  • リードスイッチ QM/34シリーズ NORGREN

    リードスイッチ QM/34シリーズ

    NORGREN
    46,980税込51,678
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren 磁気操作スイッチ / スイッチはプラグ付きです。LED インジケータを標準装備 電圧: 10 → 240 V ac/dc IP 保護等級: IP66
    仕様●メーカーシリーズ:QM/34●互換性:M/900 、M/1001 、RA/8000●タイプ:リード●LEDインジケータ:あり●IP保護等級:IP66●供給電圧:10 → 240V ac/dc●使用:NO●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+80℃●コード番号:218-0739アズワン品番65-7905-51
  • オートスイッチ M/50/EAP の場合シリーズ NORGREN

    オートスイッチ M/50/EAP の場合シリーズ

    NORGREN
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    。IMI Norgren M/50 磁気式ソリッドステートスイッチ、0 です。3 m のケーブルを備え、スイッチをプロファイルシリンダに埋込取り付けられるので、磁気ピンを備えたあらゆるシリンダ製品に適合します。UL適合 LED インジケータを標準装備 ソリッドステート常時開 PNP / NPN 規格 EN60529、EN60947-5-2
    仕様●メーカーシリーズ:M/50/EAP の場合●互換性:Ka/8000/M 、RA/8000/M●タイプ:ソリッドステート●使用:NPN●LEDインジケータ:あり●定格電圧:10 → 30V dc●IP保護等級:IP67●動作温度 Max:+80℃●動作温度 Min:-20℃●コード番号:218-0612アズワン品番65-7909-02