カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,122)
- メカニカル部品(121)
- 制御機器(27)
- 油圧機器・油圧ホース(21)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- 科学研究・開発用品(4)
- ねじ・ボルト・釘(1)
絞り込み
ブランド
- NORGREN
- モノタロウ(24)
- AMPHENOL(2,521)
- ARCOL(OHMITE)(1,126)
- BIGM(丸山製作所)(1,333)
- KANA(片山チエン)(1,031)
- MICROCHIP(2,469)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(3,361)
- onsemi(2,970)
- RS PRO(2,694)
- SAMTEC(1,089)
- SIEMENS(950)
- STMicro(1,732)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(913)
- VISHAY(1,817)
- WURTH ELEKTRONIK(1,072)
- ホンダ(4,530)
- メディアカバーマーケット(2,524)
- 三菱ふそう(1,775)
- 日本モレックス(molex)(892)
- ブランドをもっと見る

オートスイッチ M/50/LSUシリーズ
NORGREN¥9,398税込¥10,3381個当日出荷IMI Norgren M/50 磁気式リードスイッチ、5 m ケーブルです。リード常時開 規格 EN60529、EN60947-5-2仕様●メーカーシリーズ:M/50/LSU●互換性:Ka/8000/M 、RA/8000/M●タイプ:リード●使用:NO●LEDインジケータ:あり●定格電圧:10 → 170 V ac/dc, 10 → 240 V ac/dc●IP保護等級:IP66●動作温度 Max:+80℃●動作温度 Min:-20℃●コード番号:218-0616アズワン品番65-7903-33
空圧Roundlineシリンダ RM/8000/Mシリーズ ボア:25mm ストローク:10mm
NORGREN¥9,882~税込¥10,870~1個当日出荷から7日以内出荷IMI Norgren RM /8025/M/10 は、ISO 丸型複動シリンダです。磁気ピストンを備え、ストローク長は 10 mm、シリンダ径は 25 mm です。ISO6432 に準拠 高強度の二重圧着エンドキャップ設計です 耐腐食性 バッファ又は調整可能なクッション ノーズ取り付けナット及びピストンロッドロックナットを標準装備仕様●ストローク:10mm●ボア:25mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/8000/M●コード番号:220-4014アズワン品番65-7964-97
Quietaire Heavy Duty SilencersR3/4
NORGREN¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷IMI Norgren Quietaire ヘビーデューティサイレンサは、空圧機器の騒音を低減し、産業用圧縮空気システム向けに設計された開放式排気の危険を防止します。耐腐食性 高流量型 低背圧 長寿命 クリーニング可能な要素仕様●メーカーシリーズ:MB●タイプ:Quietaire ヘビーデューティサイレンサ●インレット接続タイプ:ネジ●ネジインレット接続:R 3/4 オス●チューブのインレット接続:0.75インチ●最高流入圧力:20バール●材質:アルミニウム●コード番号:218-0637アズワン品番65-7903-73
圧縮空気フィルタエレメント
NORGREN¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷IMI Norgren 自動ドレインキットは、54D 電子圧力センサと併用する金属製ナットを備えています。=54D センサと互換性があります仕様●メーカーシリーズ:B82G●コード番号:212-9090アズワン品番65-7899-27
パネル取り付けナット 7シリーズ
NORGREN¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷07 シリーズ用 IMI Norgren パネルナットです。プラスチック製ナット仕様●メーカーシリーズ:7●コード番号:218-0161アズワン品番65-7904-12
空圧ドレイン Norgren Olympian Plus システム 64 および 68 シリーズ
NORGREN¥32,980税込¥36,2781個7日以内出荷IMI Norgren 自動ドレインは、下流システムの詰まりを防止するのに役立ち、動作圧力は幅広く取り揃えています。常時開 手で簡単にオーバーライドできます仕様●メーカーシリーズ:Norgren Olympian Plus システム 64 および 68 シリーズ●ドレインタイプ:自動●コード番号:218-0167アズワン品番65-7962-41
空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:R 1/8 オス コネクタB:プッシュイン6 mm チューブねじ込み
NORGREN¥5,598税込¥6,1581個欠品中IMI Norgren プッシュイン式継手は、食品飲料用途に最適で、コンパクトなユニットを備えています。チューブの抜き差しが簡単で、空圧回路を Rapid Assembly にすることができます。ステンレススチール素材 周囲温度: -15 → 200 ℃仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:R 1/8 オス●耐薬品性:なし●コード番号:220-4123アズワン品番65-7952-22
メカニカルバルブ ノブ G 1/8
NORGREN¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷IMI Norgren X30 シリーズは、5/2 操作手動及び機械式作動スプールバルブで構成されており、多方向流量用途及びデュアル電源用途に適しています。オペレータが幅広く揃っており、材質もさまざまです 軽量の耐腐食性マット高流量型 動作温度: 0 → +70 ℃仕様●制御機構:ノブ●機能:5/2●接続ポートのネジ:G 1/8●スレッドサイズ:1/8●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:X304●コード番号:220-4233アズワン品番65-7965-19
エアソレノイドバルブ 26230シリーズ
NORGREN¥99,980税込¥109,9781個7日以内出荷IMI Norgren 26230 シリーズは、5/2 方向間接ソレノイド作動式ソフトシールスプールバルブで、空気の調整及び制御用に使用します。これは、ガスの通過を開始、停止、又は制御する主な機能の一種である方向制御バルブです。第 8小型設計 高流量 メンテナンスフリー仕様●メーカーシリーズ:26230●取り付け方法:インライン●動作タイプ:ソレノイド/スプリング●コード番号:218-0150アズワン品番65-7905-48
空圧Roundlineシリンダ RM/8000/Mシリーズ ボア:20mm ストローク:10mm
NORGREN¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷。IMI Norgren RM /8020/M/10 は、ISO 丸型複動シリンダです。磁気ピストンを備えていて、ストローク長が 10 mm、シリンダ径が 20 mm です。ISO6432 に準拠 高強度の二重圧着エンドキャップ設計です 耐腐食性 バッファ又は調整可能なクッション ノーズ取り付けナット及びピストンロッドロックナットを標準装備仕様●ストローク:10mm●ボア:20mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/8000/M●コード番号:220-4008アズワン品番65-7966-90
スイベルエルボアダプタ 1袋 10個入
NORGREN¥9,898税込¥10,8881袋(10個)7日以内出荷。IMI Norgren Pneufit C00147 シリーズ 90 ° スイベルエルボアダプタは、すぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てられ、流量を最適化します。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)をグリップするリリース可能なステンレススチール製グラブリングが付いています。ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性があり、長寿命です。コネクタ A:8 mm コネクタ B:R1/8 作動圧力:10 bar シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です 周囲温度:-20 → 60 ℃ 媒体:圧縮空気仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:R 1/8●コード番号:212-9196アズワン品番65-7892-79
ビジュアルインジケータ
NORGREN¥38,980税込¥42,8781個7日以内出荷IMI Norgren仕様●メーカーシリーズ:5VS●取付け:パネル●インレットポート:G 1/8●最高流入圧力:8.6バール●カラー:緑 / 赤●取付穴サイズ:30mm●ボディ材質:プラスチック●コード番号:822-4033アズワン品番65-8051-54
パネル取り付けナット 7シリーズ
NORGREN¥4,298税込¥4,7281個7日以内出荷07 シリーズ用 IMI Norgren パネルナットです。金属製ナット仕様●メーカーシリーズ:7●コード番号:218-0160アズワン品番65-7958-02
パネル取り付けナット B82Gシリーズ
NORGREN¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷IMI Norgren Excelon とパネルナット。直径:42 mm仕様●メーカーシリーズ:B82G●コード番号:212-9097アズワン品番65-7899-51
ハイフット
NORGREN¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷IMI Norgren C フィート取り付け具です。シリンダ径: 50 mm仕様●メーカーシリーズ:QM/57050●コード番号:220-3944アズワン品番65-7965-44
エアシリンダー・アクチュエータスイッチ M/40シリーズ
NORGREN¥49,980税込¥54,9781個7日以内出荷IMI Norgren ロッドレス内部ガイドシステムです。コンパクトスイッチ仕様●メーカーシリーズ:M/40●タイプ:リード●LEDインジケータ:あり●IP保護等級:IP66●使用:NO●コード番号:218-0608アズワン品番65-7907-45
サービスキット B07シリーズ
NORGREN¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷IMI Norgren サービスキット B07 。ドレインタイプは自動ドレインです仕様●メーカーシリーズ:B07 です●コード番号:220-3463アズワン品番65-7973-10
サービスキット B68Gシリーズ
NORGREN¥53,980税込¥59,3781個7日以内出荷。IMI Norgren サービスキット B07 。ドレインタイプは手動です仕様●メーカーシリーズ:B68G です●コード番号:220-3465アズワン品番65-7972-59
サービスキット QMシリーズ
NORGREN¥71,980税込¥79,1781個7日以内出荷RM/92000 向け IMI Norgren サービス・キットシリンダ径: 100 mm仕様●メーカーシリーズ:QM●コード番号:220-3963アズワン品番65-7965-23
ソレノイドパイロット弁 V41シリーズ
NORGREN¥30,980税込¥34,0781個7日以内出荷IMI Norgren V41 シリーズは、5/2 方向機能ソレノイドバルブパイロットバルブです。デュアルスプール技術(高流量)を採用し、パイロット排気を回収して内部パイロット空気を供給します。流量は 650 l/min です高パフォーマンス 小型設計 フレキシブルなサブベースシステム仕様●メーカーシリーズ:V41●取り付け方法:サブベース●機能:5/2●コード番号:212-9339アズワン品番65-7893-57
サービスキット R07シリーズ
NORGREN¥8,198税込¥9,0181個7日以内出荷IMI Norgren サービスキット R07 です。フィルタレギュレータ及びレギュレータ仕様●メーカーシリーズ:R07●コード番号:220-3965アズワン品番65-7963-26
サービスキット B07シリーズ
NORGREN¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷IMI Norgren サービスキット B07 。ドレインタイプは手動です仕様●メーカーシリーズ:B07 です●コード番号:220-3464アズワン品番65-7975-80
コネクタキット オリンピアン 68シリーズ
NORGREN¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷IMI Norgren エンドコネクタキットです。Olympian Plus シリーズキット仕様●メーカーシリーズ:オリンピアン 68●コード番号:220-3390アズワン品番65-7962-31
ハイフット
NORGREN¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷IMI Norgren C フィート取り付け具は、穴径 25 mm です。シリンダ径: 25 mm仕様●メーカーシリーズ:QM/90025●コード番号:220-3952アズワン品番65-7966-82
ハイフット
NORGREN¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷IMI Norgren C フィート取り付け具は、40 mm ボアサイズです。シリンダ径: 40 mm仕様●メーカーシリーズ:QM/90040●コード番号:220-3954アズワン品番65-7966-22
ハイフット
NORGREN¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷IMI Norgren C フィート取り付け具は、内径 20 mm です。シリンダ径: 20 mm仕様●メーカーシリーズ:QM/90020●コード番号:220-3951アズワン品番65-7971-32
ハイフット
NORGREN¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷IMI Norgren C フィート取り付け具は、内径 63 mm です。シリンダ径: 63 mm仕様●メーカーシリーズ:QM/90063●コード番号:220-3956アズワン品番65-7953-68
サービスキット F07シリーズ
NORGREN¥8,698税込¥9,5681個7日以内出荷IMI Norgren シリーズ Olympian + サービスキット F07 。ドレインタイプは手動です仕様●メーカーシリーズ:F07●コード番号:220-4959アズワン品番65-7965-50
サービスキット QMシリーズ
NORGREN¥66,980税込¥73,6781個7日以内出荷RM/92000 用 IMI Norgren サービスキットは、ウェアリングです。シリンダ径: 80 mm仕様●メーカーシリーズ:QM●コード番号:220-3962アズワン品番65-7962-98
ハイフット
NORGREN¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷。IMI Norgren C フィート取り付け具は 16 mm ボアサイズです。シリンダ径: 16 mm仕様●メーカーシリーズ:QM/90016●コード番号:220-3950アズワン品番65-7953-97
ハイフット
NORGREN¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷。IMI Norgren C フィート取り付け具はボアサイズが 80 mm です。シリンダ径: 80 mm仕様●メーカーシリーズ:QM/90080●コード番号:220-3957アズワン品番65-7909-49
Manifold Block Excelon Plusシリーズ
NORGREN¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷IMI Norgren eXcelon とマニホールドブロック G3/4 。ポートサイズは G3/4 です仕様●メーカーシリーズ:Excelon Plus●タイプ:マニホールドブロック●ステーションの数:4●接続ポートのネジ:G 3/4●ボディ材質:アルミニウム●スレッドサイズ:3/4●ネジ規格:G●コード番号:220-3430アズワン品番65-7971-99
取付け具 F39シリーズ
NORGREN¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷IMI Norgren F07 用の壁のブラケットを移植。F39 シリーズに対応しています仕様●メーカーシリーズ:F39●コード番号:218-0166アズワン品番65-7953-79
ハイフット
NORGREN¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷。IMI Norgren C フィート取り付け具は、内径 50 mm です。シリンダ径: 50 mm仕様●メーカーシリーズ:QM/90050●コード番号:220-3955アズワン品番65-7963-34
圧縮空気フィルタエレメント
NORGREN¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷IMI Norgren Excelon とフィルタカートリッジアセンブリです。フィルタサイズ:40 μ m仕様●メーカーシリーズ:B82G●フィルターサイズ:40μm●コード番号:212-9095アズワン品番65-7899-36
ソレノイドパイロット弁 V41シリーズ
NORGREN¥40,980税込¥45,0781個7日以内出荷IMI Norgren V41 シリーズは、5/2 方向機能ソレノイドバルブパイロットバルブです。デュアルスプール技術(高流量)を採用し、パイロット排気を回収して内部パイロット空気を供給します。流量は 650 l/min です高パフォーマンス 小型設計 フレキシブルなサブベースシステム仕様●メーカーシリーズ:V41●取り付け方法:サブベース●機能:5/2●コード番号:212-9338アズワン品番65-7896-87
手動バルブ G 1/4
NORGREN¥45,980税込¥50,5781個7日以内出荷。IMI Norgren VHLA 空圧式手動バルブは、ロータリレバーを簡単につかみ、4/3 極手動で操作できます。バルブハウジングは、亜鉛合金レバーとカーボンスチールロッドを備えたアルミ製です。ポートサイズ:G1/4 流量:400 l/min 作動圧力 =9.7 bar 周囲温度:-5 → 60 ℃ 媒体:圧縮空気仕様●機能:4/3 APB●接続ポートのネジ:G 1/4●スレッドサイズ:4-Jan●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:VHLA (垂直)●コード番号:212-9345アズワン品番65-7894-24
圧縮空気フィルタエレメント
NORGREN¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷。IMI Norgren Excelon とフィルタカートリッジアセンブリです。フィルタサイズ:5 μ m仕様●メーカーシリーズ:B82G●フィルターサイズ:5μm●コード番号:212-9094アズワン品番65-7892-78
取付け具 オリンピアンプラスシリーズ
NORGREN¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷Olympian Plus シリーズの IMI Norgren ウォールブラケット。ポートサイズは G1 ですG1/2仕様●メーカーシリーズ:オリンピアンプラス●コード番号:218-0135アズワン品番65-7953-42
サービスキット QMシリーズ
NORGREN¥52,980税込¥58,2781個7日以内出荷RM/92000 用 IMI Norgren サービスキットは、ピストンロッドシールです。シリンダ径: 50 mm仕様●メーカーシリーズ:QM●コード番号:220-3961アズワン品番65-7965-74
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら