カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(31)
絞り込み
ブランド
- NORGREN
- ホンダ(151)
- 三菱ふそう(125)
- メディアカバーマーケット(64)
- SPARKFUN(47)
- RS PRO(44)
- MAZDA(マツダ)(39)
- CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)(37)
- ミツビシ(29)
- SKC(環境測定)(24)
- Pimoroni(17)
- MICROCHIP(12)
- NETGEAR(12)
- アドテック(11)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(10)
- AMPHENOL(9)
- LEPLUS(9)
- Seeed Studio(9)
- エレコム(8)
- ブランドをもっと見る
「pim」の検索結果
特価

取付け具 オリンピアンプラスシリーズ
NORGREN¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷Olympian Plus シリーズの IMI Norgren ウォールブラケット。ポートサイズは G1 ですG1/2仕様●メーカーシリーズ:オリンピアンプラス●コード番号:218-0135アズワン品番65-7953-42
ブロックアセンブリ オリンピアンプラスシリーズ
NORGREN¥52,980税込¥58,2781個7日以内出荷Olympian 68 シリーズの IMI Norgren Porting Block は、接続 TOP ポート G1/2 とサイドポート G1/4 を備えています。オリンピアンプラスシリーズブロック仕様●メーカーシリーズ:オリンピアンプラス●アクセサリタイプ:マウントブロック●コード番号:218-0141アズワン品番65-7903-98
サービスキット F07シリーズ
NORGREN¥8,698税込¥9,5681個7日以内出荷IMI Norgren シリーズ Olympian + サービスキット F07 。ドレインタイプは手動です仕様●メーカーシリーズ:F07●コード番号:220-4959アズワン品番65-7965-50
ピストンロッドクレビス
NORGREN¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷。IMI Norgren F-Piston ロッドクレビスマウンティングは、対応する ISO/VDMA シリンダの基本的な長さにわたって 20 % のスペースを節約します。シリンダ径: 16 mm仕様●メーカーシリーズ:QM/57016●コード番号:220-3943アズワン品番65-7965-28
サービスキット F68Hシリーズ
NORGREN¥203,980税込¥224,3781個7日以内出荷IMI Norgren シリーズ Olympian + サービスキット F68H 。ドレインタイプは自動ドレインです仕様●メーカーシリーズ:F68H●コード番号:220-4962アズワン品番65-7966-10
サービスキット F07シリーズ
NORGREN¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷。IMI Norgren シリーズ Olympian + サービスキット F07 。ドレインタイプは自動ドレインです仕様●メーカーシリーズ:F07●コード番号:220-4958アズワン品番65-7971-71
サービスキット R68Gシリーズ
NORGREN¥45,980税込¥50,5781個7日以内出荷IMI Norgren シリーズ Olympian Plus サービスキット R68G 。フィルタレギュレータ及びレギュレータ仕様●メーカーシリーズ:R68G●コード番号:220-3968アズワン品番65-7954-23
コネクタキット オリンピアン 68シリーズ
NORGREN¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷IMI Norgren エンドコネクタキットです。Olympian Plus シリーズキット仕様●メーカーシリーズ:オリンピアン 68●コード番号:220-3390アズワン品番65-7962-31
サービスキット F68Gシリーズ
NORGREN¥87,980税込¥96,7781個7日以内出荷IMI Norgren シリーズ Olympian + サービスキット F68G 。フィルタエレメントは 40 です。00 μ m ドレインタイプは自動ドレインです仕様●メーカーシリーズ:F68G●コード番号:218-0595アズワン品番65-7903-50
フィルタレギュレータルブリケータ オリンピアンプラスシリーズ
NORGREN¥269,800税込¥296,7801個7日以内出荷。IMI Norgren Olympian Plus ボックスセットには、産業用圧縮空気システムで使用するように設計された遮断弁を備えた、40 μ m の自動ドレンフィルタエレメントが含まれています。自動ドレイン エア処理ユニット一式(組み立て済み)仕様●メーカーシリーズ:オリンピアンプラス●ポートの接続:G 1●ドレインタイプ:自動, 手動●フィルターサイズ:40μm●コード番号:218-0211アズワン品番65-7908-94
サービスキット F39シリーズ
NORGREN¥20,980税込¥23,0781個7日以内出荷。IMI Norgren シリーズ Olympian + サービスキット F39 。オリンピアン、オリンピアンプラスに対応しています フィルタレギュレータ及びレギュレータ仕様●メーカーシリーズ:F39●コード番号:218-0593アズワン品番65-7906-66
サービスキット L68Mシリーズ
NORGREN¥52,980税込¥58,2781個7日以内出荷IMI Norgren シリーズ Olympian Plus サービスキット L68M 。オリンピアン、オリンピアンプラスに対応しています フィルタレギュレータ及びレギュレータ仕様●メーカーシリーズ:L68M です●コード番号:220-4966アズワン品番65-7952-74
サービスキット V68Hシリーズ
NORGREN¥67,980税込¥74,7781個7日以内出荷IMI Norgren シリーズ Olympian + サービスキット V68H 。オリンピアン、オリンピアンプラスに対応しています フィルタレギュレータ及びレギュレータ仕様●メーカーシリーズ:V68H です●コード番号:220-4221アズワン品番65-7962-99
取付け具 オリンピアンプラスシリーズ
NORGREN¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷IMI Norgren 壁面ブラケット( Olympian Plus シリーズ製)。ポートサイズは G1-1/4、1-1/4 インチ PTF仕様●メーカーシリーズ:オリンピアンプラス●コード番号:220-3372アズワン品番65-7962-26
エアフィルタ F68Hシリーズ
NORGREN¥229,800税込¥252,7801個7日以内出荷IMI Norgren Olympian Plus ハイフローオイル除去フィルタ ( ヨークおよび自動ドレン非装備 ) には、工業用圧縮空気システム用に設計された 0.01 μ m フィルタエレメントがあります。高効率コアレッシングフィルタ サービスインジケータ規格 オスねじ付きドレインアダプタを用意しています仕様●メーカーシリーズ:F68H●フィルターサイズ:0.01μm●ドレインタイプ:自動●コード番号:218-0599アズワン品番65-7905-80
レギュレータ 102GAシリーズ 1袋 2個入
NORGREN¥47,980税込¥52,7781袋(2個)7日以内出荷。IMI Norgren 102GA シリーズパイロット駆動チェックバルブには、ニッケルめっき黄銅ボディとバンジョーボルトが付いています。非常にコンパクトなユニット ポジティブチューブアンカー 安全な空圧システム仕様●メーカーシリーズ:102GA になります●コード番号:218-0071アズワン品番65-7959-22
レギュレータ 102GAシリーズ 1袋 2個入
NORGREN¥35,980税込¥39,5781袋(2個)7日以内出荷IMI Norgren 102GA シリーズパイロット駆動チェックバルブには、ニッケルめっき黄銅ボディとバンジョーボルトが付いています。非常にコンパクトなユニット ポジティブチューブアンカー 安全な空圧システム仕様●メーカーシリーズ:102GA になります●コード番号:218-0070アズワン品番65-7959-20
OlympianFilterReg w/oYoke 0.4-8bar40μm
NORGREN¥109,800税込¥120,7801個7日以内出荷IMI Norgren B68G Olympian Plus フィルタには、ゲージなしの自動ドレイン、40 μ m フィルタエレメントがあり、産業用圧縮空気システムで使用するように設計されています。効率の高い除水 優れた調整特性 ノンライジング式調整ノブは、スナップアクションロックを備えています ダイアフラム及びバランスの取れたバルブ設計仕様●メーカーシリーズ:オリンピアンプラス●ドレインタイプ:手動●フィルターサイズ:40μm●最高使用圧力:8バール●コード番号:218-0208アズワン品番65-7958-88
Olympian Filter/Reg G1 0.4-8bar Auto 40μ
NORGREN¥167,980税込¥184,7781個7日以内出荷IMI Norgren B68G Olympian Plus フィルタには、ゲージなしの自動ドレイン、40 μ m フィルタエレメントがあり、産業用圧縮空気システムで使用するように設計されています。効率の高い除水 優れた調整特性 ノンライジング式調整ノブは、スナップアクションロックを備えています ダイアフラム及びバランスの取れたバルブ設計仕様●メーカーシリーズ:オリンピアンプラス●ドレインタイプ:自動●フィルターサイズ:40μm●最高使用圧力:8バール●コード番号:218-0206アズワン品番65-7959-08
エアレギュレータ R68Gシリーズ G 1 612m3/h
NORGREN¥81,980税込¥90,1781個7日以内出荷IMI Norgren R68 シリーズ Olympian Plus 圧力レギュレータは、空気で動作する装置を過圧から保護し、空圧用途に使用されます。Olympian Plus 圧力レギュレータは、優れた安定性で高性能を保証します。ディノンライジング式調整ノブ 動作温度: -20 → 80 ℃ 圧縮空気仕様●ポートの接続:G 1●最低流出圧力:0.4バール●最高流出圧力:8バール●最高流入圧力:20バール●メーカーシリーズ:R68G●平均流量率:612m3/h●コード番号:218-0252アズワン品番65-7905-35
エアソレノイドバルブ ISO スターシリーズ
NORGREN¥58,980税込¥64,8781個7日以内出荷IMI Norgren ISO STAR SXE/SXP ソレノイドおよびパイロット作動のグランドレススプールバルブは、ガラスなしスプールとスリーブにコーティングされているため、トラブルなしの長期寿命を実現しています。ディテント機構を備えたインパルス作動の双安定バルブを搭載しています仕様●メーカーシリーズ:ISO スター●取り付け方法:サブベース●動作タイプ:ソレノイド / 空気●コード番号:218-0304アズワン品番65-7954-85
エアソレノイドバルブ ISO スターシリーズ
NORGREN¥74,980税込¥82,4781個7日以内出荷IMI Norgren ISO STAR SXE/SXP ソレノイドおよびパイロット作動のグランドレススプールバルブは、ガラスなしスプールとスリーブにコーティングされているため、トラブルなしの長期寿命を実現しています。ディテント機構を備えたインパルス作動の双安定バルブを搭載しています仕様●メーカーシリーズ:ISO スター●取り付け方法:サブベース●動作タイプ:ソレノイド/ソレノイド●コード番号:218-0302アズワン品番65-7908-95
エアソレノイドバルブ ISO スターシリーズ
NORGREN¥50,980税込¥56,0781個7日以内出荷IMI Norgren ISO STAR SXE/SXP ソレノイドおよびパイロット作動のグランドレススプールバルブは、ガラスなしスプールとスリーブにコーティングされているため、トラブルなしの長期寿命を実現しています。ディテント機構を備えたインパルス作動の双安定バルブを搭載しています仕様●メーカーシリーズ:ISO スター●取り付け方法:サブベース●動作タイプ:ソレノイド/スプリング●コード番号:218-0305アズワン品番65-7954-86
エアソレノイドバルブ ISO スターシリーズ
NORGREN¥48,980税込¥53,8781個7日以内出荷IMI Norgren ISO STAR SXE/SXP ソレノイドおよびパイロット作動のグランドレススプールバルブは、ガラスなしスプールとスリーブにコーティングされているため、トラブルなしの長期寿命を実現しています。ディテント機構を備えたインパルス作動の双安定バルブを搭載しています仕様●メーカーシリーズ:ISO スター●取り付け方法:サブベース●コード番号:220-4168アズワン品番65-7963-58
ソレノイドパイロット弁 V41シリーズ
NORGREN¥30,980税込¥34,0781個7日以内出荷IMI Norgren V41 シリーズは、5/2 方向機能ソレノイドバルブパイロットバルブです。デュアルスプール技術(高流量)を採用し、パイロット排気を回収して内部パイロット空気を供給します。流量は 650 l/min です高パフォーマンス 小型設計 フレキシブルなサブベースシステム仕様●メーカーシリーズ:V41●取り付け方法:サブベース●機能:5/2●コード番号:212-9339アズワン品番65-7893-57
ソレノイドパイロット弁 V41シリーズ
NORGREN¥40,980税込¥45,0781個7日以内出荷IMI Norgren V41 シリーズは、5/2 方向機能ソレノイドバルブパイロットバルブです。デュアルスプール技術(高流量)を採用し、パイロット排気を回収して内部パイロット空気を供給します。流量は 650 l/min です高パフォーマンス 小型設計 フレキシブルなサブベースシステム仕様●メーカーシリーズ:V41●取り付け方法:サブベース●機能:5/2●コード番号:212-9338アズワン品番65-7896-87
比例制御弁 VP50シリーズ
NORGREN¥218,980税込¥240,8781個7日以内出荷IMI Norgren VP50 比例圧力制御バルブは、3 極、クローズドループ比例バルブでパイロット式のガラスなしスプール技術を採用していて、高流量及び高速応答を必要とする一般的な産業用圧力制御用途に最適ですフィードバック信号 高流量 低消費電力 ゲイン及び圧力範囲を調整可能 マニホールド取り付け可能 優れた性能特性仕様●メーカーシリーズ:VP50●取り付け方法:マニホールド●動作タイプ:パイロット/スプリング●コード番号:220-4224アズワン品番65-7954-63
エアソレノイドバルブ ISO スターシリーズ
NORGREN¥36,980税込¥40,6781個7日以内出荷IMI Norgren ISO STAR SXE/SXP ソレノイドおよびパイロット作動のグランドレススプールバルブは、ガラスなしスプールとスリーブにコーティングされているため、トラブルなしの長期寿命を実現しています。ディテント機構を備えたインパルス作動の双安定バルブを搭載しています。非常に長い寿命を実現する特別コーティングされたグランドレススプールとスリーブ 低電力ソレノイドと手動オーバーライドを標準装備 さまざまなサブベース及びアクセサリが用意されています仕様●メーカーシリーズ:ISO スター●取り付け方法:サブベース●コード番号:218-0307アズワン品番65-7953-41
エアソレノイドバルブ ISO スターシリーズ
NORGREN¥61,980~税込¥68,178~1個7日以内出荷IMI Norgren ISO STAR SXE/SXP ソレノイドおよびパイロット作動のグランドレススプールバルブは、ガラスなしスプールとスリーブにコーティングされているため、トラブルなしの長期寿命を実現しています。ディテント機構を備えたインパルス作動の双安定バルブを搭載しています。非常に長い寿命を実現する特別コーティングされたグランドレススプールとスリーブ 低電力ソレノイドと手動オーバーライドを標準装備 さまざまなサブベース及びアクセサリが用意されています
エアソレノイドバルブ ISO スターシリーズ
NORGREN¥61,980税込¥68,1781個7日以内出荷IMI Norgren ISO STAR SXE/SXP ソレノイドおよびパイロット作動のグランドレススプールバルブは、ガラスなしスプールとスリーブにコーティングされているため、トラブルなしの長期寿命を実現しています。ディテント機構を備えたインパルス作動の双安定バルブを搭載しています。非常に長い寿命を実現する特別コーティングされたグランドレススプールとスリーブ 低電力ソレノイドと手動オーバーライドを標準装備 さまざまなサブベース及びアクセサリが用意されています仕様●メーカーシリーズ:ISO スター●取り付け方法:サブベース●コード番号:220-4172アズワン品番65-7966-64
エアソレノイドバルブ ISO スターシリーズ
NORGREN¥29,980~税込¥32,978~1個7日以内出荷。IMI Norgren ISO STAR SXE/SXP ソレノイドおよびパイロット作動のグランドレススプールバルブは、ガラスなしスプールとスリーブにコーティングされているため、トラブルなしの長期寿命を実現しています。ディテント機構を備えたインパルス作動の双安定バルブを搭載しています。非常に長い寿命を実現する特別コーティングされたグランドレススプールとスリーブ 低電力ソレノイドと手動オーバーライドを標準装備 さまざまなサブベース及びアクセサリが用意されています