カテゴリ
- 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
- NORGREN
- 日東工業(10)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(9)
- ネグロス電工(8)
- TOEX(LIXIL)(4)
- ホンダ(2)
- ユタカメイク(2)
- EIKO(栄工舎)(2)
- SMC(1)
- エスコ(1)
- MSTコーポレーション(1)
- オリエンタルモーター(1)
- サンドビック(1)
- トーケン(1)
- TRUSCO(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- バンドー化学(1)
- 山金工業(1)
- DONGIL RUBBER BELT(1)
- ブランドをもっと見る
「ra-66」の検索結果
特価

リードスイッチ QM/32シリーズ
NORGREN¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷。IMI Norgren QM/32 磁気式リードスイッチ、2 m ケーブルです。LED インジケータを標準装備 電圧: 10 → 240 V ac/dc仕様●メーカーシリーズ:QM/32●互換性:M/900 、M/1002 、RA/8000●タイプ:リード●LEDインジケータ:あり●IP保護等級:IP66●コード番号:218-0729アズワン品番65-7908-14
リードスイッチ QM/32シリーズ
NORGREN¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷IMI Norgren QM/32 磁気式リードスイッチと 10 m ケーブルです。LED インジケータを標準装備 電圧: 10 → 240 V ac/dc仕様●メーカーシリーズ:QM/32●互換性:M/900 、M/1001 、RA/8000●タイプ:リード●LEDインジケータ:あり●IP保護等級:IP66●コード番号:218-0728アズワン品番65-7907-17
リードスイッチ QM/34シリーズ
NORGREN¥66,980税込¥73,6781個7日以内出荷IMI Norgren 磁気操作スイッチ / スイッチはプラグ付きです。LED インジケータを標準装備 電圧: 10 → 240 V ac/dc IP 保護等級: IP66仕様●メーカーシリーズ:QM/34●互換性:M/900 、M/1001 、RA/8000●タイプ:リード●LEDインジケータ:あり●IP保護等級:IP66●コード番号:218-0738アズワン品番65-7905-18
リードスイッチ QM/34シリーズ
NORGREN¥41,980~税込¥46,178~1個7日以内出荷。IMI Norgren 磁気操作スイッチ / スイッチはプラグ付きです。LED インジケータを標準装備 電圧: 10 → 240 V ac/dc IP 保護等級: IP66
リードスイッチ QM/34シリーズ
NORGREN¥54,980税込¥60,4781個7日以内出荷IMI Norgren 磁気操作スイッチ / スイッチはプラグ付きです。LED インジケータを標準装備 電圧: 10 → 240 V ac/dc IP 保護等級: IP66仕様●メーカーシリーズ:QM/34●互換性:M/900 、M/1004 、RA/8000●タイプ:リード●LEDインジケータ:あり●IP保護等級:IP66●コード番号:218-0742アズワン品番65-7906-85
リードスイッチ QM/32シリーズ
NORGREN¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷IMI Norgren QM/32 磁気式リードスイッチと M12 x 1 プラグです。LED インジケータを標準装備 電圧: 10 → 240 V ac/dc仕様●メーカーシリーズ:QM/32●互換性:M/900 、M/1001 、RA/8000●タイプ:リード●LEDインジケータ:あり●IP保護等級:IP66●供給電圧:10 → 240V ac/dc●使用:NO●コード番号:218-0731アズワン品番65-7957-09
リードスイッチ QM/34シリーズ
NORGREN¥53,980税込¥59,3781個7日以内出荷IMI Norgren 磁気操作スイッチ / スイッチはプラグ付きです。LED インジケータを標準装備 電圧: 10 → 240 V ac/dc IP 保護等級: IP66仕様●メーカーシリーズ:QM/34●互換性:M/900 、M/1001 、RA/8000●タイプ:リード●LEDインジケータ:あり●IP保護等級:IP66●供給電圧:10 → 240V ac/dc●使用:NO●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+80℃●コード番号:218-0739アズワン品番65-7905-51
リードスイッチ QM/32シリーズ
NORGREN¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷IMI Norgren QM/32 磁気式リードスイッチと 5 m ケーブルです。LED インジケータを標準装備 電圧: 10 → 240 V ac/dc仕様●メーカーシリーズ:QM/32●互換性:M/900 、M/1000 、RA/8000●タイプ:リード●LEDインジケータ:あり●IP保護等級:IP66●供給電圧:10 → 240V ac/dc●使用:NO●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+80℃●コード番号:218-0730アズワン品番65-7908-70
オートスイッチ M/50/LSUシリーズ
NORGREN¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷IMI Norgren M/50 磁気式リードスイッチ、0 。3 m のケーブル。リード常時開 規格 EN60529、EN60947-5-2仕様●メーカーシリーズ:M/50/LSU●互換性:Ka/8000/M 、RA/8000/M●タイプ:リード●使用:NO●LEDインジケータ:あり●定格電圧:10 → 60V ac/dc●IP保護等級:IP66●動作温度 Min:-20℃●コード番号:218-0617アズワン品番65-7905-55