カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- NORGREN
- 日東工業(2)
- オリエンタルモーター(1)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- 協和精工(1)
「ra20-66」の検索結果
特価

リードスイッチ QM/34シリーズ
NORGREN¥46,980税込¥51,6781個7日以内出荷IMI Norgren 磁気操作スイッチ / スイッチはプラグ付きです。LED インジケータを標準装備 電圧: 10 → 240 V ac/dc IP 保護等級: IP66仕様●メーカーシリーズ:QM/34●互換性:M/900 、M/1001 、RA/8000●タイプ:リード●LEDインジケータ:あり●IP保護等級:IP66●供給電圧:10 → 240V ac/dc●使用:NO●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+80℃●コード番号:218-0739アズワン品番65-7905-51
リードスイッチ QM/32シリーズ
NORGREN¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷IMI Norgren QM/32 磁気式リードスイッチと 5 m ケーブルです。LED インジケータを標準装備 電圧: 10 → 240 V ac/dc仕様●メーカーシリーズ:QM/32●互換性:M/900 、M/1000 、RA/8000●タイプ:リード●LEDインジケータ:あり●IP保護等級:IP66●供給電圧:10 → 240V ac/dc●使用:NO●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+80℃●コード番号:218-0730アズワン品番65-7908-70
オートスイッチ M/50/LSUシリーズ
NORGREN¥9,398税込¥10,3381個7日以内出荷IMI Norgren M/50 磁気式リードスイッチ、0 。3 m のケーブル。リード常時開 規格 EN60529、EN60947-5-2仕様●メーカーシリーズ:M/50/LSU●互換性:Ka/8000/M 、RA/8000/M●タイプ:リード●使用:NO●LEDインジケータ:あり●定格電圧:10 → 60V ac/dc●IP保護等級:IP66●動作温度 Min:-20℃●コード番号:218-0617アズワン品番65-7905-55