カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
絞り込み
ブランド
  • NORGREN
  • 三木プーリ(42)
  • SMC(32)
  • ダイヤトレンド(25)
  • YAMAHA(ヤマハ)(24)
  • 岡崎精工(21)
  • イスカル(17)
  • ワルター(13)
  • アルインコ(12)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(12)
  • ケルヒャー(11)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10)
  • マキシンコー(9)
  • KTC(8)
  • TRUSCO(8)
  • 富士電機(8)
  • 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(8)
  • ネグロス電工(7)
  • ビックス(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rm-10」の検索結果

特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 空圧Roundlineシリンダ RM/8000/Mシリーズ ボア:25mm ストローク:10mm NORGREN

    空圧Roundlineシリンダ RM/8000/Mシリーズ ボア:25mm ストローク:10mm

    NORGREN
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    IMI Norgren RM /8025/M/10 は、ISO 丸型複動シリンダです。磁気ピストンを備え、ストローク長は 10 mm、シリンダ径は 25 mm です。ISO6432 に準拠 高強度の二重圧着エンドキャップ設計です 耐腐食性 バッファ又は調整可能なクッション ノーズ取り付けナット及びピストンロッドロックナットを標準装備
    仕様●ストローク:10mm●ボア:25mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/8000/M●コード番号:220-4014アズワン品番65-7964-97
  • 空圧Roundlineシリンダ RM/8000/Mシリーズ ボア:10mm ストローク:10mm NORGREN

    空圧Roundlineシリンダ RM/8000/Mシリーズ ボア:10mm ストローク:10mm

    NORGREN
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren RM /8012 / M / 10 は、ISO 丸型複動シリンダです。磁気ピストンを備え、ストローク長は 10 mm、シリンダ径は 12 mm です。ISO6432 に準拠 高強度の二重圧着エンドキャップ設計です 耐腐食性 バッファ又は調整可能なクッション ノーズ取り付けナット及びピストンロッドロックナットを標準装備
    仕様●ストローク:10mm●ボア:10mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/8000/M●コード番号:220-3996アズワン品番65-7966-49
  • 空圧Roundlineシリンダ RM/8000/Mシリーズ ボア:10mm ストローク:25mm NORGREN

    空圧Roundlineシリンダ RM/8000/Mシリーズ ボア:10mm ストローク:25mm

    NORGREN
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren RM8000 / M シリーズ複動式空圧ラウンドラインシリンダは、磁気ピストン / バッファ又は調整式クッションを備えています。シリンダ径は 10 mm、ストロークは 25 mm です。動作圧力範囲は 1 bar → 10 bar です。ポートサイズ:M5 ピストンロッド =4mm 材質:ステンレススチール 動作温度:-10 ℃ 及び 80 ℃
    仕様●ストローク:25mm●ボア:10mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/8000/M●コード番号:212-9315アズワン品番65-7894-37
  • 空圧Roundlineシリンダ RM/8000/Mシリーズ ボア:10mm ストローク:100mm NORGREN

    空圧Roundlineシリンダ RM/8000/Mシリーズ ボア:10mm ストローク:100mm

    NORGREN
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren RM /8010/M/100 は、ISO 丸型複動シリンダです。磁気ピストンを備え、ストローク長は 100 mm、シリンダ径は 10 mm です。ISO6432 に準拠 高強度の二重圧着エンドキャップ設計です 耐腐食性 バッファ又は調整可能なクッション ノーズ取り付けナット及びピストンロッドロックナットを標準装備
    仕様●ストローク:100mm●ボア:10mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/8000/M●コード番号:220-3993アズワン品番65-7965-03
  • 空圧Roundlineシリンダ RM/8000/Mシリーズ ボア:10mm ストローク:80mm NORGREN

    空圧Roundlineシリンダ RM/8000/Mシリーズ ボア:10mm ストローク:80mm

    NORGREN
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren RM /8010/M/80 は、ISO 丸型複動シリンダです。磁気ピストンを備え、ストローク長は 80 mm、シリンダ径は 10 mm です。ISO6432 に準拠 高強度の二重圧着エンドキャップ設計です 耐腐食性 バッファ又は調整可能なクッション ノーズ取り付けナット及びピストンロッドロックナットを標準装備
    仕様●ストローク:80mm●ボア:10mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/8000/M●コード番号:220-3995アズワン品番65-7965-20
  • 空圧Roundlineシリンダ RM/8000/Mシリーズ ボア:10mm ストローク:40mm NORGREN

    空圧Roundlineシリンダ RM/8000/Mシリーズ ボア:10mm ストローク:40mm

    NORGREN
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren RM /8010/M/40 は、ISO 丸型複動シリンダです。磁気ピストンを備え、ストローク長は 40 mm、シリンダ径は 10 mm です。ISO6432 に準拠 高強度の二重圧着エンドキャップ設計です 耐腐食性 バッファ又は調整可能なクッション ノーズ取り付けナット及びピストンロッドロックナットを標準装備
    仕様●ストローク:40mm●ボア:10mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/8000/M●コード番号:220-3994アズワン品番65-7964-95
  • エアシリンダ RM/2012/Mシリーズ ボア:12mm ストローク:10mm NORGREN

    エアシリンダ RM/2012/Mシリーズ ボア:12mm ストローク:10mm

    NORGREN
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren RM /92012/M/10 は、コンパクトな複動ショートストロークシリンダです。磁気ピストンを備え、ストローク長が 10 mm、シリンダ径が 12 mm です。対応する ISO/VDMA モデルの基本的な長さの 3 分の 1 低摩擦で、長寿命のシール設計 腐食性のない完全な仕様 標準磁
    仕様●ストローク:10mm●ボア:12mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/2012/M●コード番号:220-4016アズワン品番65-7962-88
  • エアシリンダ RM/92063/Mシリーズ ボア:63mm ストローク:10mm NORGREN

    エアシリンダ RM/92063/Mシリーズ ボア:63mm ストローク:10mm

    NORGREN
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren RM /92063 / M / 10 は、コンパクトな複動ショートストロークシリンダです。磁気ピストンを備え、ストローク長が 10 mm、シリンダ径が 63 mm です。対応する ISO/VDMA モデルの基本的な長さの 3 分の 1 低摩擦で、長寿命のシール設計 腐食性のない完全な仕様 標準磁気ピストンにより、完全な制御システムの汎用性が実現されています
    仕様●ストローク:10mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/92063/M●コード番号:220-4054アズワン品番65-7963-55
  • エアシリンダ RM/92025/Mシリーズ ボア:25mm ストローク:10mm NORGREN

    エアシリンダ RM/92025/Mシリーズ ボア:25mm ストローク:10mm

    NORGREN
    ¥30,980税込¥34,078
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren RM /92025 / M / 10 は、コンパクトな複動ショートストロークシリンダです。磁気ピストンを備え、ストローク長は 10 mm、シリンダ径は 25 mm です。対応する ISO/VDMA モデルの基本的な長さの 3 分の 1 低摩擦で、長寿命のシール設計 腐食性のない完全な仕様 標
    仕様●ストローク:10mm●ボア:25mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/92025/M●コード番号:220-4033アズワン品番65-7963-04
  • エアシリンダ RM/92040/Mシリーズ ボア:40mm ストローク:10mm NORGREN

    エアシリンダ RM/92040/Mシリーズ ボア:40mm ストローク:10mm

    NORGREN
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    7日以内出荷
    。IMI Norgren RM /92040 / M / 10 は、コンパクトな複動ショートストロークシリンダです。磁気ピストンを備え、ストローク長が 10 mm、シリンダ径が 40 mm です。対応する ISO/VDMA モデルの基本的な長さの 3 分の 1 低摩擦で、長寿命のシール設計 腐食性のない完全な仕様 標準磁気ピストンにより、完全な制御システムの汎用性が実現されています
    仕様●ストローク:10mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/92040/M●コード番号:220-4041アズワン品番65-7966-42
  • エアシリンダ RM/92016/Mシリーズ ボア:16mm ストローク:10mm NORGREN

    エアシリンダ RM/92016/Mシリーズ ボア:16mm ストローク:10mm

    NORGREN
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren RM /92016/M/10 は、コンパクトな複動ショートストロークシリンダです。磁気ピストンを備え、ストローク長は 10 mm、シリンダ径は 16 mm です。対応する ISO/VDMA モデルの基本的な長さの 3 分の 1 低摩擦で、長寿命のシール設計 腐食性のない完全な仕様 標準磁気ピストンにより、完全な制御システムの汎用性が実現されています
    仕様●ストローク:10mm●ボア:16mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/92016/M●コード番号:220-4021アズワン品番65-7965-61
  • コンパクトエアシリンダ RM/92000/Mシリーズ ボア:50mm ストローク:10mm NORGREN

    コンパクトエアシリンダ RM/92000/Mシリーズ ボア:50mm ストローク:10mm

    NORGREN
    ¥50,980税込¥56,078
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren RM92000/M シリーズ複動式空圧式ラウンドラインシリンダは、磁気ピストンと非クッションを備えています。円筒径は 50 mm、ストロークは 10 mm です。動作圧力範囲は 1 bar → 10 bar です。低摩耗、長寿命のシール設計です。ポートサイズ:G1/8 ピストンロッド =20mm 材質:陽極酸化処理アルミ合金 動作温度:-5 ℃ 及び 80 ℃
    仕様●ストローク:10mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/92000/M●コード番号:212-9325アズワン品番65-7895-04
  • 空圧Roundlineシリンダ RM/8000/Mシリーズ ボア:20mm ストローク:10mm NORGREN

    空圧Roundlineシリンダ RM/8000/Mシリーズ ボア:20mm ストローク:10mm

    NORGREN
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    7日以内出荷
    。IMI Norgren RM /8020/M/10 は、ISO 丸型複動シリンダです。磁気ピストンを備えていて、ストローク長が 10 mm、シリンダ径が 20 mm です。ISO6432 に準拠 高強度の二重圧着エンドキャップ設計です 耐腐食性 バッファ又は調整可能なクッション ノーズ取り付けナット及びピストンロッドロックナットを標準装備
    仕様●ストローク:10mm●ボア:20mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/8000/M●コード番号:220-4008アズワン品番65-7966-90
  • 空圧Roundlineシリンダ RM/8000/Mシリーズ ボア:25mm ストローク:160mm オス G 1/8 NORGREN

    空圧Roundlineシリンダ RM/8000/Mシリーズ ボア:25mm ストローク:160mm オス G 1/8

    NORGREN
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren RM8000 / M シリーズ複動式空圧ラウンドラインシリンダは、磁気ピストン / バッファ又は調整式クッションを備えています。シリンダ径は 25 mm、ストロークは 160 mm です。動作圧力範囲は 1 bar → 10 bar です。ポートサイズ:G1/8 ピストンロッド =10mm 材質:ステンレススチール 動作温度:-10 ℃ 及び 80 ℃
    仕様●ストローク:160mm●ボア:25mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/8000/M●空圧接続:G 1/8●ピストンロッドねじジェンダー:オス●寸法:30 (Dia.) x 126mm●長さ:286mm●最高使用圧力:10 bar●ISO規格:ISO 6432●コード番号:212-9320アズワン品番65-7953-03
エアシリンダカテゴリ