カテゴリ

  • 制御機器(28)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
絞り込み
ブランド
  • NORGREN
  • モノタロウ(4)
  • トヨタ(1,691)
  • D'Addario(102)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(67)
  • TOYO TIRES(40)
  • GEDORE(22)
  • ラムマウント(16)
  • SURE(石崎電機製作所)(14)
  • 日本スプリュー(14)
  • カナフジ電工(12)
  • REX(レックス)[自動車用品](11)
  • ノーブランド(10)
  • SKC(環境測定)(8)
  • ERECTA(エレクター)(6)
  • KITZ(キッツ)(6)
  • タカチ電機工業(6)
  • ビーエム機器(6)
  • 東洋バルヴ(4)
  • COVER WORK(カバーワーク)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「toyo re」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアシリンダー・アクチュエータスイッチ QM/140シリーズ NORGREN

    エアシリンダー・アクチュエータスイッチ QM/140シリーズ

    NORGREN
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
    。IMI Norgren ブラケットは、丸型バレル空圧スイッチ QM/140 用保持ストラップ付きです。コンパクトスイッチ
    仕様●メーカーシリーズ:QM/140●タイプ:空圧式近接スイッチです●LEDインジケータ:あり●コード番号:220-3937アズワン品番65-7966-60
  • エアシリンダー・アクチュエータスイッチ Excelon Plusシリーズ NORGREN

    エアシリンダー・アクチュエータスイッチ Excelon Plusシリーズ

    NORGREN
    6,798税込7,478
    1個
    7日以内出荷
    。IMI Norgren eXcelon と圧力検出ブロック G1/4 を組み合わせた製品です。ポートサイズは G3/4 です
    仕様●メーカーシリーズ:Excelon Plus●互換性:82 シリーズ及び 84 シリーズ●コード番号:220-3429アズワン品番65-7972-86
  • エアシリンダー・アクチュエータスイッチ M/40シリーズ NORGREN

    エアシリンダー・アクチュエータスイッチ M/40シリーズ

    NORGREN
    36,980税込40,678
    1個
    7日以内出荷
    。IMI Norgren ロッドレス内部ガイドシステムです。本体の材質はプラスチックです ケーブル材質は PVC 2x0 です。25
    仕様●メーカーシリーズ:M/40●タイプ:リード●LEDインジケータ:あり●IP保護等級:IP66●使用:NO●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+80℃●コード番号:218-0607アズワン品番65-7903-86
  • 取り付けブラケット QM/33シリーズ NORGREN

    取り付けブラケット QM/33シリーズ

    NORGREN
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren QM/33 シリーズリードスイッチブラケットです。磁気スイッチに使用される取り付けエレメントです。シリンダ径は 10 mm です。磁気ピストンを備えたあらゆるシリンダ範囲に適合します 代替品は幅広い用途に使用できます IP66保護等級
    仕様●メーカーシリーズ:QM/33●アクセサリタイプ:スイッチマウントブラケット●併用可能製品:磁気スイッチ●コード番号:220-3938アズワン品番65-7963-72
  • リードスイッチ QM/32シリーズ NORGREN

    リードスイッチ QM/32シリーズ

    NORGREN
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren QM/32 磁気式リードスイッチと M12 x 1 プラグです。LED インジケータを標準装備 電圧: 10 → 240 V ac/dc
    仕様●メーカーシリーズ:QM/32●互換性:M/900 、M/1001 、RA/8000●タイプ:リード●LEDインジケータ:あり●IP保護等級:IP66●供給電圧:10 → 240V ac/dc●使用:NO●コード番号:218-0731アズワン品番65-7957-09
  • 取り付けブラケット QM/33シリーズ NORGREN

    取り付けブラケット QM/33シリーズ

    NORGREN
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren QM/33 シリーズリードスイッチブラケットです。磁気スイッチに使用される取り付けエレメントです。シリンダ径は 50 mm です。磁気ピストンを備えたあらゆるシリンダ範囲に適合します 代替品は幅広い用途に使用できます IP66保護等級
    仕様●メーカーシリーズ:QM/33●アクセサリタイプ:スイッチマウントブラケット●併用可能製品:磁気スイッチ●コード番号:220-3940アズワン品番65-7964-82
  • 取り付けブラケット QM/31シリーズ NORGREN

    取り付けブラケット QM/31シリーズ

    NORGREN
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren QM/31 シリーズリードスイッチブラケットです。磁気スイッチに使用される取り付けエレメントです。シリンダ径は 100 mm です。代替材料は幅広い用途に使用できます IP66保護等級
    仕様●メーカーシリーズ:QM/31●アクセサリタイプ:スイッチマウントブラケット●併用可能製品:磁気スイッチ●コード番号:218-0725アズワン品番65-7905-37
  • 取り付けブラケット QM/33シリーズ NORGREN

    取り付けブラケット QM/33シリーズ

    NORGREN
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    。IMI Norgren QM/33 シリーズリードスイッチブラケットです。磁気スイッチに使用される取り付けエレメントです。シリンダ径は 63 mm です。磁気ピストンを備えたあらゆるシリンダ範囲に適合します 代替品は幅広い用途に使用できます IP66保護等級
    仕様●メーカーシリーズ:QM/33●アクセサリタイプ:スイッチマウントブラケット●併用可能製品:磁気スイッチ●コード番号:220-3941アズワン品番65-7965-75
  • リードスイッチ QM/34シリーズ NORGREN

    リードスイッチ QM/34シリーズ

    NORGREN
    35,980税込39,578
    1個
    7日以内出荷
    。IMI Norgren 磁気操作スイッチ / スイッチはプラグ付きです。LED インジケータを標準装備 電圧: 10 → 240 V ac/dc IP 保護等級: IP66
  • リードスイッチ QM/32シリーズ NORGREN

    リードスイッチ QM/32シリーズ

    NORGREN
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    。IMI Norgren QM/32 磁気式リードスイッチ、2 m ケーブルです。LED インジケータを標準装備 電圧: 10 → 240 V ac/dc
    仕様●メーカーシリーズ:QM/32●互換性:M/900 、M/1002 、RA/8000●タイプ:リード●LEDインジケータ:あり●IP保護等級:IP66●コード番号:218-0729アズワン品番65-7908-14
  • 取り付けブラケット 86000シリーズ NORGREN

    取り付けブラケット 86000シリーズ

    NORGREN
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    仕様●メーカーシリーズ:86000●アクセサリタイプ:スイッチマウントブラケット●併用可能製品:51D 空圧式電子式圧力スイッチ●コード番号:220-3213アズワン品番65-7960-10
  • 取り付けブラケット QM/33シリーズ NORGREN

    取り付けブラケット QM/33シリーズ

    NORGREN
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren QM/33 シリーズリードスイッチブラケットです。磁気スイッチに使用される取り付けエレメントです。シリンダ径は 40 mm です。磁気ピストンを備えたあらゆるシリンダ範囲に適合します 代替品は幅広い用途に使用できます IP66保護等級
    仕様●メーカーシリーズ:QM/33●アクセサリタイプ:スイッチマウントブラケット●併用可能製品:磁気スイッチ●コード番号:218-0736アズワン品番65-7908-87
  • 取り付けブラケット QM/27シリーズ NORGREN

    取り付けブラケット QM/27シリーズ

    NORGREN
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren QM/27 シリーズリードスイッチブラケットです。磁気スイッチに使用される取り付けエレメントです。シリンダ径は 32 mm です。磁気ピストンを備えたあらゆるシリンダ範囲に適合します 代替品は幅広い用途に使用できます
    仕様●メーカーシリーズ:QM/27●アクセサリタイプ:スイッチマウントブラケット●併用可能製品:M/50●コード番号:218-0723アズワン品番65-7904-25
  • リードスイッチ QM/34シリーズ NORGREN

    リードスイッチ QM/34シリーズ

    NORGREN
    46,980税込51,678
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren 磁気操作スイッチ / スイッチはプラグ付きです。LED インジケータを標準装備 電圧: 10 → 240 V ac/dc IP 保護等級: IP66
    仕様●メーカーシリーズ:QM/34●互換性:M/900 、M/1004 、RA/8000●タイプ:リード●LEDインジケータ:あり●IP保護等級:IP66●コード番号:218-0742アズワン品番65-7906-85
  • 取り付けブラケット 86000シリーズ NORGREN

    取り付けブラケット 86000シリーズ

    NORGREN
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    仕様●メーカーシリーズ:86000●アクセサリタイプ:取り付けキット●併用可能製品:51D 空圧式電子式圧力スイッチ●コード番号:220-3216アズワン品番65-7959-80
  • 取り付けブラケット QM/33シリーズ NORGREN

    取り付けブラケット QM/33シリーズ

    NORGREN
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren QM/33 シリーズリードスイッチブラケットです。磁気スイッチに使用される取り付けエレメントです。シリンダ径は 12 mm です。磁気ピストンを備えたあらゆるシリンダ範囲に適合します 代替品は幅広い用途に使用できます IP66保護等級
    仕様●メーカーシリーズ:QM/33●アクセサリタイプ:スイッチマウントブラケット●併用可能製品:磁気スイッチ●コード番号:220-3939アズワン品番65-7953-96
  • 取り付けブラケット QM/31シリーズ NORGREN

    取り付けブラケット QM/31シリーズ

    NORGREN
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    。IMI Norgren QM/31 シリーズリードスイッチブラケットです。磁気スイッチに使用される取り付けエレメントです。シリンダ径は 160 mm です。代替材料は幅広い用途に使用できます IP66保護等級
    仕様●メーカーシリーズ:QM/31●アクセサリタイプ:スイッチマウントブラケット●併用可能製品:磁気スイッチ●コード番号:218-0727アズワン品番65-7905-56
  • 取り付けブラケット 86000シリーズ NORGREN

    取り付けブラケット 86000シリーズ

    NORGREN
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    仕様●メーカーシリーズ:86000●アクセサリタイプ:スイッチマウントブラケット●併用可能製品:51D 空圧式電子式圧力スイッチ●コード番号:220-3214アズワン品番65-7960-70
  • 取り付けブラケット QM/33シリーズ NORGREN

    取り付けブラケット QM/33シリーズ

    NORGREN
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren QM/33 シリーズリードスイッチブラケットです。磁気スイッチに使用される取り付けエレメントです。シリンダ径は 25 mm です。磁気ピストンを備えたあらゆるシリンダ範囲に適合します 代替品は幅広い用途に使用できます IP66保護等級
    仕様●メーカーシリーズ:QM/33●アクセサリタイプ:スイッチマウントブラケット●併用可能製品:磁気スイッチ●コード番号:218-0734アズワン品番65-7956-29
  • 取り付けブラケット QM/31シリーズ NORGREN

    取り付けブラケット QM/31シリーズ

    NORGREN
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren QM/31 シリーズリードスイッチブラケットです。磁気スイッチに使用される取り付けエレメントです。シリンダ径は 32 mm です。代替材料は幅広い用途に使用できます IP66保護等級
    仕様●メーカーシリーズ:QM/31●アクセサリタイプ:スイッチマウントブラケット●併用可能製品:磁気スイッチ●コード番号:218-0724アズワン品番65-7904-95
  • リードスイッチ QM/32シリーズ NORGREN

    リードスイッチ QM/32シリーズ

    NORGREN
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren QM/32 磁気式リードスイッチと 5 m ケーブルです。LED インジケータを標準装備 電圧: 10 → 240 V ac/dc
    仕様●メーカーシリーズ:QM/32●互換性:M/900 、M/1000 、RA/8000●タイプ:リード●LEDインジケータ:あり●IP保護等級:IP66●供給電圧:10 → 240V ac/dc●使用:NO●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+80℃●コード番号:218-0730アズワン品番65-7908-70
  • リードスイッチ QM/32シリーズ NORGREN

    リードスイッチ QM/32シリーズ

    NORGREN
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren QM/32 磁気式リードスイッチと 10 m ケーブルです。LED インジケータを標準装備 電圧: 10 → 240 V ac/dc
    仕様●メーカーシリーズ:QM/32●互換性:M/900 、M/1001 、RA/8000●タイプ:リード●LEDインジケータ:あり●IP保護等級:IP66●コード番号:218-0728アズワン品番65-7907-17
  • リードスイッチ QM/34シリーズ NORGREN

    リードスイッチ QM/34シリーズ

    NORGREN
    57,980税込63,778
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren 磁気操作スイッチ / スイッチはプラグ付きです。LED インジケータを標準装備 電圧: 10 → 240 V ac/dc IP 保護等級: IP66
    仕様●メーカーシリーズ:QM/34●互換性:M/900 、M/1001 、RA/8000●タイプ:リード●LEDインジケータ:あり●IP保護等級:IP66●コード番号:218-0738アズワン品番65-7905-18
  • エアシリンダー・アクチュエータスイッチ M/40シリーズ NORGREN

    エアシリンダー・アクチュエータスイッチ M/40シリーズ

    NORGREN
    49,980税込54,978
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren ロッドレス内部ガイドシステムです。コンパクトスイッチ
    仕様●メーカーシリーズ:M/40●タイプ:リード●LEDインジケータ:あり●IP保護等級:IP66●使用:NO●コード番号:218-0608アズワン品番65-7907-45
  • 取り付けブラケット 86000シリーズ NORGREN

    取り付けブラケット 86000シリーズ

    NORGREN
    4,898税込5,388
    1個
    7日以内出荷
    仕様●メーカーシリーズ:86000●アクセサリタイプ:取り付けキット●併用可能製品:51D 空圧式電子式圧力スイッチ●コード番号:220-3215アズワン品番65-7960-97
  • 取り付けブラケット QM/33シリーズ NORGREN

    取り付けブラケット QM/33シリーズ

    NORGREN
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren QM/33 シリーズリードスイッチブラケットです。磁気スイッチに使用される取り付けエレメントです。シリンダ径は 32 mm です。磁気ピストンを備えたあらゆるシリンダ範囲に適合します 代替品は幅広い用途に使用できます IP66保護等級
    仕様●メーカーシリーズ:QM/33●アクセサリタイプ:スイッチマウントブラケット●併用可能製品:磁気スイッチ●コード番号:218-0735アズワン品番65-7904-04
  • 取り付けブラケット QM/33シリーズ NORGREN

    取り付けブラケット QM/33シリーズ

    NORGREN
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    。IMI Norgren QM/33 シリーズリードスイッチブラケットです。磁気スイッチに使用される取り付けエレメントです。シリンダ径は 16 mm です。磁気ピストンを備えたあらゆるシリンダ範囲に適合します 代替品は幅広い用途に使用できます IP66保護等級
    仕様●メーカーシリーズ:QM/33●アクセサリタイプ:スイッチマウントブラケット●併用可能製品:磁気スイッチ●コード番号:218-0732アズワン品番65-7957-10
  • リードスイッチ QM/34シリーズ NORGREN

    リードスイッチ QM/34シリーズ

    NORGREN
    46,980税込51,678
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren 磁気操作スイッチ / スイッチはプラグ付きです。LED インジケータを標準装備 電圧: 10 → 240 V ac/dc IP 保護等級: IP66
    仕様●メーカーシリーズ:QM/34●互換性:M/900 、M/1001 、RA/8000●タイプ:リード●LEDインジケータ:あり●IP保護等級:IP66●供給電圧:10 → 240V ac/dc●使用:NO●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+80℃●コード番号:218-0739アズワン品番65-7905-51
  • ピストンロッドクレビス NORGREN

    ピストンロッドクレビス

    NORGREN
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren ピストンロッドクレビススタイル F は、腐食しない素材で完全に製造されています。非常にコンパクト シリンダ径: 20 mm
    仕様●メーカーシリーズ:QM/92020 です●コード番号:220-3960アズワン品番65-7963-83