カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- NORGREN
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
- MAZDA(マツダ)(2)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
- アドヴィックス(住友電工)(1)
- 冨士ブレーキ工業(1)
- 東洋エレメント(3)
「v61b-20」の検索結果

ソレノイドパイロット弁 V61シリーズ
NORGREN¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷。IMI Norgren V60 シリーズの 3/2 方向制御バルブは、小型で高流量を実現し、設置スペースを最小限に抑え、組み立てが簡単なマニホールドシステムを備えています。ソレノイドバルブはメンテナンスフリーで、定評のあるシーリングシステムとが付いています低消費電力 動作圧力範囲: 1.5 → 10 bar V60-63 シリーズのソレノイドバルブは長寿命を実現します スイッチングサイクルが長く、メンテナンスフリーです仕様●メーカーシリーズ:V61●取り付け方法:インライン●動作タイプ:パイロット/パイロット●コード番号:220-4192アズワン品番65-7963-95
ソレノイドパイロット弁 V61シリーズ
NORGREN¥46,980税込¥51,6781個7日以内出荷IMI Norgren V60 シリーズの 5/3 方向制御バルブは、小型で高流量を実現し、設置スペースを最小限に抑え、組み立てが簡単なマニホールドシステムを備えています。ソレノイドバルブはメンテナンスフリーで、定評のあるシーリングシステムとが付いています低消費電力 動作圧力仕様●メーカーシリーズ:V61●取り付け方法:インライン●動作タイプ:パイロット/パイロット●コード番号:218-0346アズワン品番65-7905-34