カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- 富士電機
- NTN(エヌティーエヌ)(14)
- BUFFALO(バッファロー)(4)
- NSK(日本精工)(3)
- CFD(シーエフデー)(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- KEMET(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- TDK(1)
- NOK(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ホンダ(1)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- Kawasaki(1)
- SHIMANO(シマノ)(1)
「16004 c3」の検索結果
特価

Φ16 照光押しボタンスイッチ 標準形 AR16
富士電機¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から23日以内出荷種類照光式保護構造IP65/IP65Fボタン形状長角(平形)端子形状はんだ端子/タブ端子保存温度(℃)-40~+70絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)短絡保護装置gG 2A (IEC60269 ヒューズ)条件付短絡電流1000A耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2000
Φ16 照光押しボタンスイッチ 薄形 AF16
富士電機¥1,898税込¥2,0881個6日以内出荷から41日以内出荷種類照光式保護構造IP65/IP65Fボタン形状長角(平形)端子形状はんだ端子/タブ端子保存温度(℃)-40~+70絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)電気的耐久性AC220V 0.7Aにて;10万回以上短絡保護装置gG 2A (IEC60269 ヒューズ)条件付短絡電流1000A耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2000