カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- 富士電機
- メディアカバーマーケット(7)
- 谷沢製作所(5)
- 京セラ(3)
- ホンダ(3)
- PROST's(3)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- TAKEGAWA(武川)(2)
- KITACO(2)
- HYPERPRO(ハイパープロ)(2)
- ATEN(2)
- 岩田製作所(1)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- omron(オムロン)(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- 三菱マテリアル(1)
- スバル(1)
- 安立計器(1)
- ブランドをもっと見る
「16016 003」の検索結果
特価

Φ16 表示灯 AH164・AH165 長角平形
富士電機(7件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から63日以内出荷高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化。金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能。接点の追加・交換が容易。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています形状長角寸法(mm)25×18(突起部含む)種類照光式ボタン形状長角(平形)端子形状はんだ端子/タブ端子相対湿度45~85%RH(at-5~40℃)使用周囲温度(℃)盤内:-20~70取付穴径(Φmm)16.2(+0.2~0)振動共振試験:複振幅0.1mm 10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3mm 16.7Hzボタン部寸法(mm)18×24
Φ16コマンドスイッチ 接点一体形 表示灯(LED照光)
富士電機¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から41日以内出荷定格絶縁電圧(V)AC/DC250絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)定格インパルス耐電圧(kV)2.5汚染度(使用環境)3条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
Φ16 照光押しボタンスイッチ 薄形 AF16
富士電機¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷から41日以内出荷種類照光式保護構造IP65/IP65Fボタン形状長角(平形)端子形状はんだ端子/タブ端子保存温度(℃)-40~+70絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)電気的耐久性AC220V 0.7Aにて;10万回以上短絡保護装置gG 2A (IEC60269 ヒューズ)条件付短絡電流1000A耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2000