カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • 富士電機
  • STMicro(14)
  • onsemi(11)
  • 旭光電機工業(5)
  • エスコ(4)
  • SIEMENS(4)
  • Porvair(4)
  • オリエンタルモーター(3)
  • DJI(3)
  • ON SEMICONDUCTOR(3)
  • RS PRO(3)
  • シュナイダーエレクトリック(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • オーム電機(1)
  • CKD(1)
  • チャンピオン(1)
  • OPTIMA(1)
  • 東西電気産業(1)
  • アンナカ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「220v10w」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 標準形リミットスイッチ K244 富士電機

    標準形リミットスイッチ K244

    富士電機(5件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    連続使用3000回/時で機械的寿命1000万回以上です。
    許容電流(A)10(連続)耐電圧AC2500V 1分間絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-5~60耐衝撃(m/s2)200耐振動複振幅1.5mm 10-55Hz(3方向 各2時間)開閉頻度(回/時)連続使用3000機械的寿命1000万回以上耐電圧(V/min)AC2500定格投入電流(A)50使用周囲湿度(%RH)85以下
  • リミットスイッチ 富士電機

    リミットスイッチ

    富士電機
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • 逆ローラー形リミットスイッチK244 富士電機

    逆ローラー形リミットスイッチK244

    富士電機
    8,298税込9,128
    1個
    22日以内出荷から42日以内出荷
    垂直方向の制御が可能なリミットスイッチです。
    タイプ逆ローラ形許容電流(A)10(連続)耐電圧AC2500V 1分間絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-5~+60耐衝撃(m/s2)200耐振動複振幅1.5mm 10-55Hz(3方向 各2時間)開閉頻度(回/時)連続使用3000機械的寿命1000万回以上ケースの有無定格投入電流(A)50使用周囲湿度(%RH)85以下
200v 100v 変換特集