カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • 富士電機
  • オリエンタルモーター(6)
  • 岩崎電気(2)
  • 篠原電機(2)
  • RS PRO(2)
  • CKD(1)
  • シンワ(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • MKカシヤマ(1)
  • Quick Depo(三菱自動車)(1)
  • 555(スリーファイブ)(1)
  • IXYS(1)
  • STMicro(1)
  • DiodesZetex(1)
  • BLUETTI(ブルーティ)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「220v200w」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機

    標準形電磁接触器(ケースカバーなし)

    富士電機(84件のレビュー)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品。 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。
    適合レール幅(mm)35
  • 標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機

    標準形電磁接触器(ケースカバーなし)

    富士電機(41件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
  • 可逆形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機

    可逆形電磁接触器(ケースカバーなし)

    富士電機(14件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷
    モータの正逆運動、プラッギング制動に最適です。 機械的インターロックと電気的インターロックを標準装備しています。
    種類電磁接触器動作方式可逆式取付ねじ4-M4適合レール幅(mm)35機械的耐久性1000万回ケースの有無無定格使用電圧(V)AC200
  • 付属品 富士電機

    付属品

    富士電機
    ¥999税込¥1,099
    1個
    12日以内出荷
    長さ(mm)127幅(mm)88厚さ(mm)117質量(kg)1.5コイル定格電圧(V)AC200種類関連商品形式SC-N4規格海外規格:IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA認定取付ねじ2-M4補助接点2a2b定格使用電流(A)インチング・プラッギング(AC-4):(200~240V)65/(380~440V)63、三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)80/(380~440V)80、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)135/(380~440V)135適合レール幅(mm)-機械的耐久性500万回電気的耐久性100万回(AC-3)開閉ひん度(回/時)1200閉路電流(A)三相かご形モータ(AC-3):220V:960 440V:960遮断電流(A)三相かご形モータ(AC-3):220V:800 440V:800電磁石容量(VA)/投入時200V 50Hz:200200-220V 60Hz:210電磁石容量(VA)/保存時200V 50Hz:14.3200-220V 60Hz:14.4損失(W)200V 50Hz:4.8220V 60Hz:5.3閉路電圧(V)50Hz:120~140/60Hz:135~155開放電圧(V)50Hz:70~95/60Hz:95~120動作時間(ms)コイルONしてから主接点ONになるまで:16~23コイルOFFしてから主接点OFFになるまで:7~17(50Hz)定格通電電流(A)135適合サーマルリレーTR-N5定格使用電圧(V)AC200適合モータ容量(200~240V)(kW)インチング・プラッギング(AC-4):15、三相かご形モータ(AC-3):18.5適合モータ容量(380~440V)(kW)インチング・プラッギング(AC-4):30、三相かご形モータ(AC-3):37