カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- 富士電機
- onsemi(13)
- 新日本無線(7)
- 旭光電機工業(6)
- ON SEMICONDUCTOR(5)
- STMicro(5)
- エスコ(3)
- オリエンタルモーター(3)
- アズワン(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- HotaluX(ホタルクス)(2)
- NETGEAR(2)
- 東芝(1)
- IKA(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- 東西電気産業(1)
- INFINEON(1)
- LITTELFUSE(1)
- SIEMENS(1)
- ブランドをもっと見る
「220v40w」の検索結果

標準形リミットスイッチ K244
富士電機(5件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から52日以内出荷連続使用3000回/時で機械的寿命1000万回以上です。許容電流(A)10(連続)耐電圧AC2500V 1分間絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-5~60耐衝撃(m/s2)200耐振動複振幅1.5mm 10-55Hz(3方向 各2時間)開閉頻度(回/時)連続使用3000機械的寿命1000万回以上耐電圧(V/min)AC2500定格投入電流(A)50使用周囲湿度(%RH)85以下
逆ローラー形リミットスイッチK244
富士電機¥8,298~税込¥9,128~1個22日以内出荷から42日以内出荷垂直方向の制御が可能なリミットスイッチです。タイプ逆ローラ形許容電流(A)10(連続)耐電圧AC2500V 1分間絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-5~+60耐衝撃(m/s2)200耐振動複振幅1.5mm 10-55Hz(3方向 各2時間)開閉頻度(回/時)連続使用3000機械的寿命1000万回以上ケースの有無付定格投入電流(A)50使用周囲湿度(%RH)85以下