カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- 富士電機
- エスコ(7)
- ELPA(4)
- KOITO(小糸製作所)(2)
- 坂詰製作所(1)
- STANLEY(スタンレー電気)(1)
- パトライト(PATLITE)(1)
- YEC(1)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- アーテック[学校教材・教育玩具](1)
- 東西電気産業(1)
- Copic(コピック)(1)
- MOTTERU(1)
- bitstrong(ビットストロング)(1)
- カナテクス(1)
「28v 2w e12」の検索結果

操作表示機器 角形表示灯 DP40形(LED照光)
富士電機¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から52日以内出荷付属品取付金具、充電部カバー(本体一体化構造)幅(mm)40保護構造IP40(閉鎖形)端子形状角ワッシャ付M3.5プラスマイナスねじ(クイック端子)定格周波数(Hz)50/60保存温度(℃)-25~55および24時間を超えない短期間で70以下(ただし,氷結,結露なきこと)光源LED絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~40(ただし、氷結、結露なきこと)標高(m)2000以下汚染度(使用環境)3色(本体)黒色(枠)適合パネル厚さ(mm)1~6相対湿度(%RH)45~85(ただし、氷結、結露なきこと)