カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- 富士電機
- SIEMENS(23)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(22)
- SMC(13)
- MAZDA(マツダ)(9)
- トップ工業(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- FPC(4)
- カノマックス(KANOMAX)(4)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(3)
- MAD MAX(マッドマックス)(3)
- KSフィルター(3)
- サンキン(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- マザーツール(2)
- ケニス(2)
- A-Gas Japan(2)
- 岩田製作所(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- ブランドをもっと見る
「3s-rh」の検索結果
特価

操作表示機器 角形表示灯 DP40形(LED照光)
富士電機¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から52日以内出荷付属品取付金具、充電部カバー(本体一体化構造)幅(mm)40保護構造IP40(閉鎖形)端子形状角ワッシャ付M3.5プラスマイナスねじ(クイック端子)定格周波数(Hz)50/60保存温度(℃)-25~55および24時間を超えない短期間で70以下(ただし,氷結,結露なきこと)光源LED絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~40(ただし、氷結、結露なきこと)標高(m)2000以下汚染度(使用環境)3色(本体)黒色(枠)適合パネル厚さ(mm)1~6相対湿度(%RH)45~85(ただし、氷結、結露なきこと)
操作表示機器 角形表示灯 DP36形(LED照光)
富士電機¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から52日以内出荷付属品取付金具、充電部カバー(本体一体化構造)幅(mm)36保護構造IP40(閉鎖形)端子形状角ワッシャ付M3.5プラスマイナスねじ(クイック端子)定格周波数(Hz)50/60保存温度(℃)-25~55および24時間を超えない短期間で70以下(ただし,氷結,結露なきこと)光源LED絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~40(ただし、氷結、結露なきこと)標高(m)2000以下汚染度(使用環境)3色(本体)黒色(枠)適合パネル厚さ(mm)1~6相対湿度(%RH)45~85(ただし、氷結、結露なきこと)