カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 富士電機
- YAMAHA(ヤマハ)(13)
- NTB(3)
- SMC(1)
- KITACO(1)
- Vesrah(1)
「3t2-11181-00」の検索結果
特価

経済形磁気近接スイッチ
富士電機(2件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個欠品中マイクロスイッチ(JIS C 4505)と同一寸法の磁気近接スイッチです。接点数1NO(ノーマルオープン)保護構造IP67(IEC 規格)電源3相 200V接点構成(接点バウンス時間)0.5ms以下耐電圧(端子とアース間)AC1500V 1分間(絶縁物に取付けた状態にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~+80動作時間0.8ms以下復帰時間0.05ms以下定格使用電流(A)0.5機種経済形スイッチ耐衝撃(m/s2)300耐振動複振幅1.5mm 10-55Hz(X、Y、Zの3方向 各2時間)定格通電電流(A)2.5応差1~14mm(垂直動作)機械的寿命1000万回以上動作距離(mm)(垂直動作距離)20~27定格使用電圧(V)AC/DC220スイッチオン抵抗(mΩ)200以下使用周囲湿度(%RH)45~95定格開閉容量(W)AC50VA、DC50 抵抗負荷接続構造ケーブル引出し