カテゴリ

  • 制御機器(38)
絞り込み
ブランド
  • 富士電機
  • ホンダ(65)
  • ニッサン(62)
  • CKD(54)
  • RS PRO(50)
  • 三菱電機(49)
  • フジキン(31)
  • MAZDA(マツダ)(30)
  • Panasonic(パナソニック)(18)
  • カシムラ(17)
  • トヨタ(16)
  • キャンブロ(15)
  • RYOCO(菱高精機)(14)
  • Hirschmann Test & Measurement(13)
  • エスコ(12)
  • MAD MAX(マッドマックス)(12)
  • 未来舎(10)
  • SKC(環境測定)(9)
  • onsemi(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4.8v」の検索結果

特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
38件中 1~38件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機

    標準形電磁接触器(ケースカバーなし)

    富士電機(84件のレビュー)
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品。 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。
    適合レール幅(mm)35
  • 直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機

    直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし)

    富士電機(7件のレビュー)
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    高信頼性の直流用コイルを採用しています。
    種類電磁接触器保護構造ケースカバーなし動作方式非可逆式リセット方式手動取付ねじ2-M4適合レール幅(mm)35ケースの有無ケースカバーなし操作方式直流操作形定格使用電圧(V)AC200
  • コントロールリレー 標準形 富士電機

    コントロールリレー 標準形

    富士電機(1件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)250
  • ミニコントロールリレー 標準形 富士電機

    ミニコントロールリレー 標準形

    富士電機(1件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類コントロールリレー
  • 直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし) SCシリーズ 富士電機

    直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし) SCシリーズ

    富士電機(1件のレビュー)
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    種類電磁接触器
  • コントロールリレー 磁気保持形 富士電機

    コントロールリレー 磁気保持形

    富士電機(1件のレビュー)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)250
  • 電磁接触器 可逆形 富士電機

    電磁接触器 可逆形

    富士電機(1件のレビュー)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    種類電磁接触器
  • 電磁接触器 機械ラッチ交直両用操作形 富士電機

    電磁接触器 機械ラッチ交直両用操作形

    富士電機
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付種類電磁接触器保護構造ケースカバーなし接点構成[補助]双接点動作方式非可逆式リセット方式手動操作方式機械ラッチ形(交流・直流両用操作形)端子カバーなし
  • MAG スイッチ部品 富士電機

    MAG スイッチ部品

    富士電機
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    機種MAGスイッチ部品
  • 電磁開閉器用スーパーマグネットコイル SZ-G形 富士電機

    電磁開閉器用スーパーマグネットコイル SZ-G形

    富士電機
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    種類電磁接触器
  • 警報リレー フリッカリレー 富士電機

    警報リレー フリッカリレー

    富士電機
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    種類安全リレー接点構成1c
  • 電磁接触器 高頻度開閉用 富士電機

    電磁接触器 高頻度開閉用

    富士電機(5件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    標準形の接点部を強化 インチング寿命(AC-4)を向上。 ホイスト、クレーンなどのインチング(寸動)やプラッギング(逆相制動)用途
    用途開閉頻度の高い各種工作機械、産業機械などの用途に最適種類電磁接触器動作方式非可逆式
  • 電磁開閉器 標準形 SW-03 富士電機

    電磁開閉器 標準形 SW-03

    富士電機(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    長さ(mm)122幅(mm)80厚さ(mm)44種類電磁開閉器
  • 補助継電器 直流操作形 富士電機

    補助継電器 直流操作形

    富士電機
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    種類継電器
  • 標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E02 富士電機

    標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E02

    富士電機
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    種類電磁接触器規格準拠規格:IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、VDE 0660、JIS C 8201-4-1認定取得規格:UL 60947-4-1、CSA C22.2、認証機関:TUV(EN 60947-4-1)フレームE02取付け方法ねじ取付、35mm幅トップハット形レール取付け標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)50雰囲気塵埃、煙、腐食性ガス、可燃性ガス、蒸気、塩分があまり含まれない。定格通電電流(A)20周囲温度(℃)-5~55 急激な温度変化による結露や氷結のないこと(24時間の平均温度が35℃を超えないこと)保管温度(℃)-40~65適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):2.2適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):4相対湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)10~55 15m/s2
  • 標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E05 富士電機

    標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E05

    富士電機
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    種類電磁接触器規格準拠規格:IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、VDE 0660、JIS C 8201-4-1認定取得規格:UL 60947-4-1、CSA C22.2、認証機関:TUV(EN 60947-4-1)フレームE05取付け方法ねじ取付、35mm幅トップハット形レール取付け標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)50雰囲気塵埃、煙、腐食性ガス、可燃性ガス、蒸気、塩分があまり含まれない。定格通電電流(A)32周囲温度(℃)-5~55 急激な温度変化による結露や氷結のないこと(24時間の平均温度が35℃を超えないこと)保管温度(℃)-40~65適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):5.5適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):11相対湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)10~55 15m/s2
  • 標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E2 富士電機

    標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E2

    富士電機
    ¥61,980~税込¥68,178~
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    種類電磁接触器規格準拠規格:IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、VDE 0660、JIS C 8201-4-1認定取得規格:UL 60947-4-1、CSA C22.2、認証機関:TUV(EN 60947-4-1)取付け方法ねじ取付、35mm幅トップハット形レール取付け標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)50雰囲気塵埃、煙、腐食性ガス、可燃性ガス、蒸気、塩分があまり含まれない。周囲温度(℃)-5~55 急激な温度変化による結露や氷結のないこと(24時間の平均温度が35℃を超えないこと)保管温度(℃)-40~65相対湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)10~55 15m/s2
  • 電磁開閉器 (ケースカバー付) 富士電機

    電磁開閉器 (ケースカバー付)

    富士電機(1件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    種類電磁開閉器定格通電電流(A)20ケースの有無ケースカバー付
  • 標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機

    標準形電磁接触器(ケースカバーなし)

    富士電機(41件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
  • 電磁開閉器 2Eサーマルリレー付 富士電機

    電磁開閉器 2Eサーマルリレー付

    富士電機
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    種類電磁開閉器
  • パワーリレー 標準形 富士電機

    パワーリレー 標準形

    富士電機(1件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    5日以内出荷
    種類パワーリレー保護構造ケース入り定格絶縁電圧(V)250絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガ-にて100以上接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐衝撃(耐久)1000 X、Y、Z方向各3回計18回最大連続印加電圧定格電圧の110%耐振動(誤動作)10~55Hz、複振幅1mm接点最大許容電圧(V)250
  • ミニコントロールリレー 磁気保持形 富士電機

    ミニコントロールリレー 磁気保持形

    富士電機
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    5日以内出荷
    種類コントロールリレー接点構成2c
  • 警報リレー アナンシェータリレーADA1P形 富士電機

    警報リレー アナンシェータリレーADA1P形

    富士電機
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1個
    5日以内出荷から62日以内出荷
    質量(g)約106種類アナンシェータリレー取付方式プラグイン使用温度範囲(℃)-10~40(氷結、結露なきこと)電圧許容変動定格電圧の85~110%絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて100以上耐振動(耐久)10~55Hz、複振幅1mm機械的耐久性5000万回以上最小適合負荷DC5V、1mA許容相対湿度(%)95以下動作時間(ms)20以下(ただし、ADA1PEは25ms)以下定格通電電流(A)3復帰時間(ms)25以下耐電圧(V/min)入力-出力間:AC2000、独立充電部相互間:AC1000耐衝撃(耐久)(m/s2)500周波数許容範囲(%)95~105
  • 標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E5 富士電機

    標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E5

    富士電機
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    種類電磁接触器定格通電電流(A)150適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):30適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):55
  • 標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E3 富士電機

    標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E3

    富士電機
    ¥82,980~税込¥91,278~
    1個
    5日以内出荷から42日以内出荷
    種類電磁接触器規格準拠規格:IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、VDE 0660、JIS C 8201-4-1認定取得規格:UL 60947-4-1、CSA C22.2、認証機関:TUV(EN 60947-4-1)フレームE3取付け方法ねじ取付、35mm幅トップハット形レール取付け標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)50雰囲気塵埃、煙、腐食性ガス、可燃性ガス、蒸気、塩分があまり含まれない。定格通電電流(A)100周囲温度(℃)-5~55 急激な温度変化による結露や氷結のないこと(24時間の平均温度が35℃を超えないこと)保管温度(℃)-40~65適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):18.5適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):30相対湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)10~55 15m/s2
  • 標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E03 富士電機

    標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E03

    富士電機
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1個
    5日以内出荷から32日以内出荷
    種類電磁接触器規格準拠規格:IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、VDE 0660、JIS C 8201-4-1認定取得規格:UL 60947-4-1、CSA C22.2、認証機関:TUV(EN 60947-4-1)フレームE03取付け方法ねじ取付、35mm幅トップハット形レール取付け標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)50雰囲気塵埃、煙、腐食性ガス、可燃性ガス、蒸気、塩分があまり含まれない。定格通電電流(A)20周囲温度(℃)-5~55 急激な温度変化による結露や氷結のないこと(24時間の平均温度が35℃を超えないこと)保管温度(℃)-40~65適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):3適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):5.5相対湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)10~55 15m/s2
  • 標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E4 富士電機

    標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E4

    富士電機
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    種類電磁接触器規格準拠規格:IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、VDE 0660、JIS C 8201-4-1認定取得規格:UL 60947-4-1、CSA C22.2、認証機関:TUV(EN 60947-4-1)フレームE4取付け方法ねじ取付、35mm幅トップハット形レール取付け標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)50雰囲気塵埃、煙、腐食性ガス、可燃性ガス、蒸気、塩分があまり含まれない。定格通電電流(A)105周囲温度(℃)-5~55 急激な温度変化による結露や氷結のないこと(24時間の平均温度が35℃を超えないこと)保管温度(℃)-40~65適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):22適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):40相対湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)10~55 15m/s2
  • 標準形電磁接触器・SC-E04 富士電機

    標準形電磁接触器・SC-E04

    富士電機
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    5日以内出荷から27日以内出荷
    種類電磁接触器規格準拠規格:IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、VDE 0660、JIS C 8201-4-1認定取得規格:UL 60947-4-1、CSA C22.2、認証機関:TUV(EN 60947-4-1)フレームE04取付け方法ねじ取付、35mm幅トップハット形レール取付け標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)50雰囲気塵埃、煙、腐食性ガス、可燃性ガス、蒸気、塩分があまり含まれない。定格通電電流(A)25周囲温度(℃)-5~55 急激な温度変化による結露や氷結のないこと(24時間の平均温度が35℃を超えないこと)保管温度(℃)-40~65適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):4適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):7.5相対湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)10~55 15m/s2
  • 標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E1 富士電機

    標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E1

    富士電機
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    5日以内出荷から32日以内出荷
    種類電磁接触器規格準拠規格:IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、VDE 0660、JIS C 8201-4-1認定取得規格:UL 60947-4-1、CSA C22.2、認証機関:TUV(EN 60947-4-1)フレームE1取付け方法ねじ取付、35mm幅トップハット形レール取付け標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)50雰囲気塵埃、煙、腐食性ガス、可燃性ガス、蒸気、塩分があまり含まれない。定格通電電流(A)50周囲温度(℃)-5~55 急激な温度変化による結露や氷結のないこと(24時間の平均温度が35℃を超えないこと)保管温度(℃)-40~65適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):7.5適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):15相対湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)10~55 15m/s2
  • 電磁接触器 可逆形 直流操作形 富士電機

    電磁接触器 可逆形 直流操作形

    富士電機
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    5日以内出荷から23日以内出荷
    動作方式可逆式
  • 直流電磁接触器 SBシリーズ 富士電機

    直流電磁接触器 SBシリーズ

    富士電機
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1個
    9日以内出荷から112日以内出荷
    種類電磁接触器
  • 標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E6 富士電機

    標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E6

    富士電機
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    9日以内出荷
    種類電磁接触器定格通電電流(A)150適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):37適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):60
  • 標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E7 富士電機

    標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E7

    富士電機
    ¥269,800税込¥296,780
    1個
    9日以内出荷
    種類電磁接触器定格通電電流(A)200適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):45適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):75
  • マニュアルモータスタータ BM3Rシリーズ 富士電機

    マニュアルモータスタータ BM3Rシリーズ

    富士電機(1件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    BM3シリーズは電動機回路の過負荷・欠相保護と短絡電流遮断の役割を1台で果たすまったく新しいタイプのモータ専用ブレーカです。 ブレーカの過電流遮断器能とサーマルリレーの過負荷保護の機能をコンパクトに一体化しました。 国際規格への対応と小形、高遮断性能など、先進技術を搭載したモータ保護回路です。 32AFおよび、63AF共に標準形と高性能形をラインアップしています。 仕様変更へ柔軟に対応できる豊富な付属品を取り揃えています。 また全機種共通で、ワンタッチ取付が可能です。 専用の接続モジュールでBM3シリーズと簡単に連結、 モータ定格15kWまでのコンビネーションスタータが容易に構築できるようになりました。
    種類制御盤用リレー
  • ソリッドステートコンタクタ SSC 富士電機

    ソリッドステートコンタクタ SSC

    富士電機(1件のレビュー)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    主回路開閉部に半導体素子を採用することにより、電磁接触器の機械的・電気的消耗を解消した無接点接触器です。
  • 三極ソリッドステートコンタクタ AC100-240V 富士電機

    三極ソリッドステートコンタクタ AC100-240V

    富士電機(3件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    種類継電器
  • 通信モジュール 富士電機

    通信モジュール

    富士電機
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個
    7日以内出荷から112日以内出荷
  • 付属品 富士電機

    付属品

    富士電機
    ¥999税込¥1,099
    1個
    12日以内出荷
    長さ(mm)127幅(mm)88厚さ(mm)117質量(kg)1.5コイル定格電圧(V)AC200種類関連商品形式SC-N4規格海外規格:IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA認定取付ねじ2-M4補助接点2a2b定格使用電流(A)インチング・プラッギング(AC-4):(200~240V)65/(380~440V)63、三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)80/(380~440V)80、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)135/(380~440V)135適合レール幅(mm)-機械的耐久性500万回電気的耐久性100万回(AC-3)開閉ひん度(回/時)1200閉路電流(A)三相かご形モータ(AC-3):220V:960 440V:960遮断電流(A)三相かご形モータ(AC-3):220V:800 440V:800電磁石容量(VA)/投入時200V 50Hz:200200-220V 60Hz:210電磁石容量(VA)/保存時200V 50Hz:14.3200-220V 60Hz:14.4損失(W)200V 50Hz:4.8220V 60Hz:5.3閉路電圧(V)50Hz:120~140/60Hz:135~155開放電圧(V)50Hz:70~95/60Hz:95~120動作時間(ms)コイルONしてから主接点ONになるまで:16~23コイルOFFしてから主接点OFFになるまで:7~17(50Hz)定格通電電流(A)135適合サーマルリレーTR-N5定格使用電圧(V)AC200適合モータ容量(200~240V)(kW)インチング・プラッギング(AC-4):15、三相かご形モータ(AC-3):18.5適合モータ容量(380~440V)(kW)インチング・プラッギング(AC-4):30、三相かご形モータ(AC-3):37