カテゴリ

  • メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
  • 富士電機
  • 日立産機システム(15)
  • 三菱電機(12)
  • 住友重機械工業(8)
  • StarTech.com(4)
  • Kordz(3)
  • 大阪魂(3)
  • 東芝(2)
  • 日東電工(2)
  • KSフィルター(2)
  • YAMAHA(ヤマハ)(2)
  • イマオコーポレーション(1)
  • SDG株式会社(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • メイキコウ(1)
  • SIEMENS(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4P 7.5k」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
富士低圧三相モータ(屋内用) 富士電機富士低圧三相モータ(屋内用)富士電機(12件のレビュー)
12,980税込14,278
1台ほか
当日出荷から5日以内出荷
【軽量化!】 アルミフレーム機種メニュー拡充。 最大質量40%ダウン実現。 【低騒音!】 同社独自の最新技術により、ファンカバーおよび外部ファン形状などの最適設計化を図り、風損の低減と低騒音化を実現しました。 【すぐれた運転特性!】 高品質材料の採用や最適なスロット形状などの合理的な設計により、始動から運転まで安心かつ経済的にすぐれた特性を実現しました。 【保守・メンテが容易!】 据付け、取付け:取付寸法は、IECおよびJEM規格に準拠しています。 軸受構造:枠番225S以下はグリース封入軸受、枠番250S以上へはグリース補給式軸受を採用しています。グリースは、リチウム系またはウレア系を使用しており、長寿命で長時間の連続運転が可能です。
低圧三相プレミアム効率モーター(屋内形)脚取付形 富士電機低圧三相プレミアム効率モーター(屋内形)脚取付形富士電機(1件のレビュー)
42,980税込47,278
1台
当日出荷から5日以内出荷
仕様(端子箱取付位置)負荷側からみて左横側、(端子箱引込口方向)下向き、90°ステップで方向変更可能、(口出線方式)端子板方式、(端子箱材質)鋼板製種類汎用モーター使用温度範囲(℃)-30~+50規格適用:JIS C 4213、効率:JIS 4034-30:2011(IE3相当)回転方向負荷側よりみて反時計方向(CCW)使用湿度範囲100%RH以下(ただし結露なきこと)塗装色マンセルN1.2(黒色ツヤナシ)外被構造全閉外扇形耐熱クラス155(F)設置場所屋内標高(m)1000以下雰囲気腐食性、爆発性ガス、蒸気のなきこと保護方式IP44時間定格S1(連続)
モーター(原動機)カテゴリ