カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- 富士電機
- KSフィルター(3)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- MANN-FILTER(2)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- ゼブラ(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- JTC(1)
- NTB(1)
- KITACO(1)
- audio-technica(1)
- SBS(1)
「4c2s-2j」の検索結果
特価

コンパクト形インバータ FRENIC-Mini(C2)シリーズ
富士電機(18件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781台当日出荷から4日以内出荷横行搬送機械に最適な性能 少容量の多様なニーズに最適な機能を搭載(多様な周波数設定に対応・出力周波数を最大400Hzまで設定可能・トランジスタ出力を1点装備・折れ線V/fパターンは2点設定可能 コンパクト(横密着取付けが可能(サイド・バイ・サイド取付け)・RS485通信カード(オプション)を内蔵可能・FVR-C11Sシリーズと寸法の互換性を確保仕様●仕向先・取説:日本・日本語保護構造IP20 閉鎖形、UL open type構造標準形(IP20)周波数許容変動5~-5%出力過負荷電流定格定格出力電流の150%-1min 200%-0.5s出力定格周波数(Hz)50/60直流制動制動開始周波数:0.0~60.0Hz、制動時間:0.0~30.0s、制動動作レベル:0~100%適合安全規格UL508C、IEC61800-5-1:2007分野コンパクト形開発系列2シリーズ