カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- 富士電機
- StarTech.com(68)
- ATEN(12)
- SK(新潟精機)(4)
- スバル(4)
- 小澤物産(OZC)(4)
- LG(4)
- エスコ(3)
- CKD(3)
- 東亜DKK(3)
- 森清化工(3)
- ALBA(アルバ)(3)
- サンワサプライ(2)
- TOA(2)
- TRUSCO(2)
- NOK(2)
- BenQ(ベンキュー)(2)
- 佐文工業所(2)
- ヒロセ(2)
- ブランドをもっと見る
「4dp3」の検索結果
特価

操作表示機器 角形表示灯 DP36形(LED照光)
富士電機¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から52日以内出荷付属品取付金具、充電部カバー(本体一体化構造)幅(mm)36保護構造IP40(閉鎖形)端子形状角ワッシャ付M3.5プラスマイナスねじ(クイック端子)定格周波数(Hz)50/60保存温度(℃)-25~55および24時間を超えない短期間で70以下(ただし,氷結,結露なきこと)光源LED絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~40(ただし、氷結、結露なきこと)標高(m)2000以下汚染度(使用環境)3色(本体)黒色(枠)適合パネル厚さ(mm)1~6相対湿度(%RH)45~85(ただし、氷結、結露なきこと)