カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • 富士電機
  • CKD(18)
  • BELDEN(8)
  • コガネイ(3)
  • アジア原紙(2)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(2)
  • KSフィルター(2)
  • イメージニクス(2)
  • ULVAC(アルバック)(1)
  • エレコム(1)
  • サンワサプライ(1)
  • シヤチハタ(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • ホンダ(1)
  • テンパール工業(1)
  • MKカシヤマ(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • タツタ電線(1)
  • Quick Depo(三菱自動車)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4v210」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし) SCシリーズ 富士電機

    直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし) SCシリーズ

    富士電機(1件のレビュー)
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    種類電磁接触器
  • 標準形電磁接触器・SC-E04 富士電機

    標準形電磁接触器・SC-E04

    富士電機
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    5日以内出荷から27日以内出荷
    種類電磁接触器規格準拠規格:IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、VDE 0660、JIS C 8201-4-1認定取得規格:UL 60947-4-1、CSA C22.2、認証機関:TUV(EN 60947-4-1)フレームE04取付け方法ねじ取付、35mm幅トップハット形レール取付け標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)50雰囲気塵埃、煙、腐食性ガス、可燃性ガス、蒸気、塩分があまり含まれない。定格通電電流(A)25周囲温度(℃)-5~55 急激な温度変化による結露や氷結のないこと(24時間の平均温度が35℃を超えないこと)保管温度(℃)-40~65適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):4適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):7.5相対湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)10~55 15m/s2