カテゴリ

  • 制御機器(12)
  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • 富士電機
  • omron(オムロン)(22)
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(20)
  • スリーナイン島野(18)
  • スワロー電機(16)
  • エスコ(10)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(10)
  • ユタカ電機製作所(10)
  • 相原電機(9)
  • 東洋技研(9)
  • BAGSTER (バグスター)(8)
  • TOYOZUMI(トヨズミ)(7)
  • AUTO-BI(山田辰)(6)
  • CyberPower(6)
  • EATON(イートン)(5)
  • CHINO(チノー)(4)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(4)
  • 三菱電機(4)
  • DAIKO(大光電機)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「500VA」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UPS 無停電電源装置 UX100 (750VA) 0.75kVA 常時商用給電 正弦波 小型 薄型 軽量 750VA/525W 富士電機UPS 無停電電源装置 UX100 (750VA) 0.75kVA 常時商用給電 正弦波 小型 薄型 軽量 750VA/525W富士電機
119,800税込131,780
1台
翌日出荷
運転方式:常時商用給電方式 定格出力容量:750VA/525W バックアップ時間:5分 バッテリ寿命:5年 装置期待寿命:7年
TX100シリーズ先出しセンドバックサービス 4年保守(TX100-750VA) 富士電機TX100シリーズ先出しセンドバックサービス 4年保守(TX100-750VA)富士電機
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
MSP751TX1AS1C-JPN(TX100-750VA)の先出センドバック保守(4年)です。
TX100シリーズ先出しセンドバックサービス 5年保守(TX100-750VA) 富士電機TX100シリーズ先出しセンドバックサービス 5年保守(TX100-750VA)富士電機
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
MSP751TX1AS1C-JPN(TX100-750VA)の先出センドバック保守(5年)です。
UPS 小形無停電電源装置 TX100 (750VA/500W) 0.75kVA ラインインタラクティブ方式 6年保守モデル 富士電機UPS 小形無停電電源装置 TX100 (750VA/500W) 0.75kVA ラインインタラクティブ方式 6年保守モデル富士電機
119,800税込131,780
1台
8日以内出荷
ラインインタラクティブ給電方式UPS(無停電電源装置)。LCDは日本語で状態表示がわかりやすい。出力コンセント制御で周辺機器とサーバの制御が可能。(サーバ・ストレージに使用する場合は事前検証が必要です。)外部インターフェースは、USBを装備しています。シャットダウンソフトは、ホームページよりダウンロードして電源やUPSの状態監視やスケジュール運転が可能なため、適切な電源管理ができます。標準添付品:USBケーブル。先出しセンドバック保守6年保守モデル(バッテリ付)。
UPS 小形無停電電源装置 TX100 (750VA/500W) 0.75kVA ラインインタラクティブ方式 5年保守モデル 富士電機UPS 小形無停電電源装置 TX100 (750VA/500W) 0.75kVA ラインインタラクティブ方式 5年保守モデル富士電機
99,980税込109,978
1台
8日以内出荷
ラインインタラクティブ給電方式UPS(無停電電源装置)。LCDは日本語で状態表示がわかりやすい。出力コンセント制御で周辺機器とサーバの制御が可能。(サーバ・ストレージに使用する場合は事前検証が必要です。)外部インターフェースは、USBを装備しています。シャットダウンソフトは、ホームページよりダウンロードして電源やUPSの状態監視やスケジュール運転が可能なため、適切な電源管理ができます。標準添付品:USBケーブル。先出しセンドバック保守5年保守モデル(バッテリ付)。
富士ミニUPS TX100シリーズ 750VA 富士電機富士ミニUPS TX100シリーズ 750VA富士電機
62,980税込69,278
1個
9日以内出荷
富士ミニUPS TX100シリーズ 750VA。ハイスペックモデルの機能を搭載 ネットワーク対応や出力コンセント制御など、ハイスペックモデルの機能を搭載しました。
寸法(mm)W150×D356×H233質量(kg)11.9定格入力電圧(V)100運転方式ラインインタラクティブコンセント出力グループ1×4グループ2×4出力周波数(Hz)50/60保護機能リセットタイプ定格出力容量(VA)750入力周波数(Hz)50/60設置方式自立型定格出力電圧(V)100バックアップ時間5分出力容量(VA/W)750/500
TX100-750VA用交換バッテリモジュール 富士電機TX100-750VA用交換バッテリモジュール富士電機
38,980税込42,878
1個
9日以内出荷
富士ミニUPS TX100シリーズ 750VA用交換バッテリです。
UPS 無停電電源装置 UX100 (500VA) 0.5kVA 常時商用給電 正弦波 小型 薄型 軽量 500VA / 350W 0.5kVA 富士電機UPS 無停電電源装置 UX100 (500VA) 0.5kVA 常時商用給電 正弦波 小型 薄型 軽量 500VA / 350W 0.5kVA富士電機
29,980税込32,978
1台
翌日出荷
運転方式:常時商用給電方式 定格出力容量:500VA/350W バックアップ時間:3.5分 バッテリ寿命:5年 装置期待寿命:7年
質量(kg)5.6定格電圧(V)交流入力:100(80~117V)出力電圧(V)交流出力:80~117(商用給電時)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×308×162出力容量(kVA/W)0.5/350(定格)最大入力電流(A)交流入力:6(充電電流含む)
TX100シリーズ先出しセンドバックサービス 4年保守(TX100-500VA) 富士電機TX100シリーズ先出しセンドバックサービス 4年保守(TX100-500VA)富士電機
9,398税込10,338
1個
4日以内出荷
MSP501TX1AS1C-JPN(TX100-500VA)の先出センドバック保守(4年)です。
TX100シリーズ先出しセンドバックサービス 5年保守(TX100-500VA) 富士電機TX100シリーズ先出しセンドバックサービス 5年保守(TX100-500VA)富士電機
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
MSP501TX1AS1C-JPN(TX100-500VA)の先出センドバック保守(5年)です。
TX100-500VA用交換バッテリモジュール 富士電機TX100-500VA用交換バッテリモジュール富士電機
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
富士ミニUPS TX100シリーズ 500VA用交換バッテリです。
富士ミニUPS TX100シリーズ 500VA 富士電機富士ミニUPS TX100シリーズ 500VA富士電機
45,980税込50,578
1個
9日以内出荷
富士ミニUPS TX100シリーズ 500VA。ハイスペックモデルの機能を搭載 ネットワーク対応や出力コンセント制御など、ハイスペックモデルの機能を搭載しました。
寸法(mm)W150×D356×H233質量(kg)8.3定格入力電圧(V)100運転方式ラインインタラクティブコンセント出力グループ1×4グループ2×4出力周波数(Hz)50/60保護機能リセットタイプ定格出力容量(VA)500入力周波数(Hz)50/60設置方式自立型定格出力電圧(V)100バックアップ時間4分出力容量(VA/W)500/360
UPS 小形無停電電源装置 TX100 (500VA/360W) 0.5kVA ラインインタラクティブ方式 5年保守モデル 富士電機UPS 小形無停電電源装置 TX100 (500VA/360W) 0.5kVA ラインインタラクティブ方式 5年保守モデル富士電機
81,980税込90,178
1台
8日以内出荷
ラインインタラクティブ給電方式UPS(無停電電源装置)。LCDは日本語で状態表示がわかりやすい。出力コンセント制御で周辺機器とサーバの制御が可能。(サーバ・ストレージに使用する場合は事前検証が必要です。)外部インターフェースは、USBを装備しています。シャットダウンソフトは、ホームページよりダウンロードして電源やUPSの状態監視やスケジュール運転が可能なため、適切な電源管理ができます。標準添付品:USBケーブル。先出しセンドバック保守5年保守モデル(バッテリ付)。
UPS 小形無停電電源装置 TX100 (500VA/360W) 0.5kVA ラインインタラクティブ方式 6年保守モデル 富士電機UPS 小形無停電電源装置 TX100 (500VA/360W) 0.5kVA ラインインタラクティブ方式 6年保守モデル富士電機
98,980税込108,878
1台
8日以内出荷
ラインインタラクティブ給電方式UPS(無停電電源装置)。LCDは日本語で状態表示がわかりやすい。出力コンセント制御で周辺機器とサーバの制御が可能。(サーバ・ストレージに使用する場合は事前検証が必要です。)外部インターフェースは、USBを装備しています。シャットダウンソフトは、ホームページよりダウンロードして電源やUPSの状態監視やスケジュール運転が可能なため、適切な電源管理ができます。標準添付品:USBケーブル。先出しセンドバック保守6年保守モデル(バッテリ付)。