カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- 富士電機
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
- tesa(テサ/テサテープ)(4)
- 河村電器産業(4)
- グーリング(3)
- 三ツ星ベルト(3)
- 福井クラフト(3)
- 大同メタル工業(2)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](2)
- 廣杉計器(2)
- 三和[店舗什器・備品](2)
- S.I.C.(SHINDO)(2)
- シバタ(フォークリフト)(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- 工進(1)
- コーコス信岡(1)
- 弘進ゴム(1)
- サンドビック(1)
- NSK(ナカニシ)(1)
- ブランドをもっと見る
「51036」の検索結果

標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E2
富士電機¥64,980税込¥71,4781個当日出荷から52日以内出荷種類電磁接触器規格準拠規格:IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、VDE 0660、JIS C 8201-4-1認定取得規格:UL 60947-4-1、CSA C22.2、認証機関:TUV(EN 60947-4-1)取付け方法ねじ取付、35mm幅トップハット形レール取付け標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)50雰囲気塵埃、煙、腐食性ガス、可燃性ガス、蒸気、塩分があまり含まれない。周囲温度(℃)-5~55 急激な温度変化による結露や氷結のないこと(24時間の平均温度が35℃を超えないこと)保管温度(℃)-40~65相対湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)10~55 15m/s2