カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- 富士電機
- ホンダ(9)
- ノーブランド(6)
- グーリング(3)
- エーワン[ラベル](1)
- 弘進ゴム(1)
- サンドビック(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- 日東工器(1)
- NOK(1)
- マキタ(1)
- 兼房(1)
- スバル(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- Kawasaki(1)
- TNK工業(SPEEDPIT)(1)
- マパール(1)
- brembo(1)
- オーティス(1)
- ブランドをもっと見る
「51079」の検索結果

サーキットプロテクタ CP51B形
富士電機¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から53日以内出荷極数1定格電圧(V)AC240/DC60定格遮断容量(kA)(AC240V)1.5/(DC60V)1保護方式流体電磁式
標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E2
富士電機¥75,980税込¥83,5781個当日出荷から52日以内出荷種類電磁接触器規格準拠規格:IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、VDE 0660、JIS C 8201-4-1認定取得規格:UL 60947-4-1、CSA C22.2、認証機関:TUV(EN 60947-4-1)取付け方法ねじ取付、35mm幅トップハット形レール取付け標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)50雰囲気塵埃、煙、腐食性ガス、可燃性ガス、蒸気、塩分があまり含まれない。周囲温度(℃)-5~55 急激な温度変化による結露や氷結のないこと(24時間の平均温度が35℃を超えないこと)保管温度(℃)-40~65相対湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)10~55 15m/s2