カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 富士電機
- モノタロウ(1)
- 日本モレックス(molex)(14)
- ホンダ(10)
- RS PRO(9)
- brembo(7)
- 鹿島化学金属(UKB)(2)
- Wera(1)
- エーワン[ラベル](1)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- スバル(1)
- FALCON(ファルコン)(1)
- KOA(1)
- VISHAY(1)
- シバタ(フォークリフト)(1)
「51103 0200」の検索結果
特価

標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E2
富士電機¥66,980税込¥73,6781個当日出荷から52日以内出荷種類電磁接触器規格準拠規格:IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、VDE 0660、JIS C 8201-4-1認定取得規格:UL 60947-4-1、CSA C22.2、認証機関:TUV(EN 60947-4-1)取付け方法ねじ取付、35mm幅トップハット形レール取付け標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)50雰囲気塵埃、煙、腐食性ガス、可燃性ガス、蒸気、塩分があまり含まれない。周囲温度(℃)-5~55 急激な温度変化による結露や氷結のないこと(24時間の平均温度が35℃を超えないこと)保管温度(℃)-40~65相対湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)10~55 15m/s2