カテゴリ
- 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
- 富士電機
- ParkerTAIYO(108)
- SMC(32)
- MAZDA(マツダ)(11)
- リスパック(10)
- エスコ(9)
- トヨタ(6)
- 京セラインダストリアルツールズ(6)
- KAPI'S(6)
- KANON(中村製作所)(5)
- 三木プーリ(5)
- 浅野金属工業(4)
- 工進(4)
- サンドビック(4)
- タンガロイ(4)
- ホンダ(4)
- スバル(4)
- MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)(4)
- ケーエム精密(4)
- ブランドをもっと見る
「AK-30」の検索結果
特価

サーキットプロテクタ CP30Fシリーズ
富士電機¥6,198~税込¥6,818~1個当日出荷から53日以内出荷種類サーキットプロテクタ取付方式(表面形)M4ねじ、IECレール両用耐電圧AC2000V 1分間端子ねじ主回路:M5ねじ(25A以上)、M4ねじ(20A以下)ねじアップ・補助回路:M3.5ねじセルフアップ基準周囲温度(℃)40動作周囲温度(℃)-10~+60(ただし、氷結、結露なきこと)許容相対湿度(%)85以下耐衝撃(m/s2)294保管温度(℃)-40~+60(ただし、氷結、結露なきこと)耐振動性能(m/s2)147開閉寿命10000回以上開閉(定格電流通電)引はずし方式流体電磁式
コマンドボックス
富士電機¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から5日以内出荷軽量で丈夫なアルミダイキャスト製です。丸みのあるやわらかなデザインです。仕様防雨形コマンドボックス AHX-W形取付可能対象Φ22、Φ25、Φ30シリーズコマンドスイッチ(角形、ブザーなどを除く)・AK22(Φ22)、RC310F(Φ30)形カムスイッチ材質(本体)アルミダイキャスト保護構造IP65(耐じん・防噴流形 JIS C 0920、JIS C 4520)塗装色5Y7/1半ツヤ取付穴径(Φmm)30
閉鎖形コマンドボックス AHX-A形
富士電機¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷種類5点用、穴無し取付可能スイッチΦ22、Φ25、Φ30シリーズコマンドスイッチ・AK22(Φ22)、RC310F(Φ30)形カムスイッチ・Φ22、Φ25、Φ30形ブザー・Φ30丸胴形メータ
耐じん形・防噴流形コマンドボックス
富士電機¥5,498税込¥6,0481個5日以内出荷質量(g)480種類1点用、Φ30外形寸法(mm)86×180×87電源3相 200V取付可能スイッチIP65適合器具:Φ22、Φ25、Φ30シリーズコマンドスイッチ(角形、ブザーなどを除く)・AK22(Φ22)、RC310F(Φ30)形カムスイッチ