カテゴリ

  • 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
  • 富士電機
  • StarTech.com(168)
  • 大阪魂(97)
  • CKD(53)
  • DAIKO(大光電機)(41)
  • Yamato(大和製衡)(25)
  • ATEN(20)
  • エスコ(19)
  • サンワサプライ(16)
  • 東亜DKK(14)
  • オカムラ(岡村製作所)(13)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(12)
  • テラモト(11)
  • 椿本バルクシステム(11)
  • レイ・アウト(11)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(8)
  • メディアカバーマーケット(8)
  • NACHI(不二越)(7)
  • 福井金属工芸(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「DP4」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
操作表示機器 角形表示灯 DP36形(LED照光) 富士電機操作表示機器 角形表示灯 DP36形(LED照光)富士電機
3,398税込3,738特価
1個
当日出荷から51日以内出荷
光源LED付属品取付金具、充電部カバー(本体一体化構造)幅(mm)36保護構造IP40(閉鎖形)端子形状角ワッシャ付M3.5プラスマイナスねじ(クイック端子)定格周波数(Hz)50/60保存温度(℃)-25~55および24時間を超えない短期間で70以下(ただし,氷結,結露なきこと)絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~40(ただし、氷結、結露なきこと)標高(m)2000以下汚染度(使用環境)3色(本体)黒色(枠)適合パネル厚さ(mm)1~6相対湿度(%RH)45~85(ただし、氷結、結露なきこと)
操作表示機器 角型表示灯 レンズ 富士電機操作表示機器 角型表示灯 レンズ富士電機(2件のレビュー)
21税込23
1個
当日出荷から61日以内出荷
適合機種DP36S1N、S4N形
操作表示機器 角形表示灯 DP40形(LED照光) 富士電機操作表示機器 角形表示灯 DP40形(LED照光)富士電機
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から51日以内出荷
光源LED付属品取付金具、充電部カバー(本体一体化構造)幅(mm)40保護構造IP40(閉鎖形)端子形状角ワッシャ付M3.5プラスマイナスねじ(クイック端子)定格周波数(Hz)50/60保存温度(℃)-25~55および24時間を超えない短期間で70以下(ただし,氷結,結露なきこと)絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~40(ただし、氷結、結露なきこと)標高(m)2000以下汚染度(使用環境)3色(本体)黒色(枠)適合パネル厚さ(mm)1~6相対湿度(%RH)45~85(ただし、氷結、結露なきこと)
操作表示機器 角形表示灯 DP36形(白熱照光) 富士電機操作表示機器 角形表示灯 DP36形(白熱照光)富士電機
1,398税込1,538
1個
8日以内出荷から31日以内出荷
形状長角光源電球
操作表示機器 角形表示灯 DP36形(LED照光・全電圧式・短胴品) 富士電機操作表示機器 角形表示灯 DP36形(LED照光・全電圧式・短胴品)富士電機
2,798税込3,078
1個
8日以内出荷から51日以内出荷
定格電圧(V)AC/DC24形状長角光源LED
操作表示機器 角形表示灯 DP24形(LED照光) 富士電機操作表示機器 角形表示灯 DP24形(LED照光)富士電機
2,398税込2,638
1個
11日以内出荷から31日以内出荷
形状長角光源LED
操作表示機器 角形表示灯 DP40形(LED照光・全電圧式・短胴品) 富士電機操作表示機器 角形表示灯 DP40形(LED照光・全電圧式・短胴品)富士電機
3,398税込3,738
1個
8日以内出荷から51日以内出荷
定格電圧(V)AC/DC24光源LED
操作表示機器 角形表示灯 DP40形(白熱照光) 富士電機操作表示機器 角形表示灯 DP40形(白熱照光)富士電機
1,598税込1,758
1個
8日以内出荷から91日以内出荷
光源電球
操作表示機器 角形表示灯 DP48形(LED照光) 富士電機操作表示機器 角形表示灯 DP48形(LED照光)富士電機
3,698税込4,068
1個
8日以内出荷から31日以内出荷
光源LED