カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • 富士電機
  • SMC(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「DR30D0」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ30 表示灯 DR30シリーズ(ドーム形) 富士電機Φ30 表示灯 DR30シリーズ(ドーム形)富士電機(8件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化接点・トランスユニットの追加・交換が容易2方向からの配線が可能業界最短の奥行寸法を実現充電部保護カバーを標準付属トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格に対応)標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得CEマーク表示をしています
形状取付穴径(Φmm)30.5光源LEDレンズ径(Φmm)24汚染度(使用環境)3衝撃(m/s2)耐久性:500振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2000端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)定格インパルス耐電圧(kV)6保護構造IP65(防油形)保存温度(℃)-40~+80
Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 表示灯 富士電機Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 表示灯富士電機(1件のレビュー)
439税込483特価
1個
当日出荷から91日以内出荷
取付穴径(Φmm)30.5
コマンドスイッチ 締付リング 富士電機コマンドスイッチ 締付リング富士電機(2件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から71日以内出荷