カテゴリ
- 制御機器(3)
- 小型表示灯(1)
絞り込み
ブランド
- 富士電機
- オーム電機(26)
- ELPA(7)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(6)
- エスコ(7)
- アーテック[学校教材・教育玩具](1)
- RS PRO(22)
- IDEC(和泉電気)(15)
- アイリスオーヤマ(3)
- モートーン(52)
- omron(オムロン)(47)
- 日本製線(23)
- DAIKO(大光電機)(19)
- オムロンヘルスケア(18)
- ODELIC(オーデリック)(17)
- 東京メタル(11)
- コガネイ(8)
- 三菱電機(7)
- ブランドをもっと見る

Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光非常停止用押しボタンスイッチ
富士電機(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から23日以内出荷フレーム丸フレーム取付寸法(mm)Φ22.3・Φ25.5共用絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)機械的耐久性10万回以上短絡保護装置Fuse 15A汚染度(使用環境)3耐振動可変振動耐久試験:複振幅0.7mm(最大50m/s2) 周波数10~500Hz条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)500
押しボタンSW
富士電機¥1,298税込¥1,4281個22日以内出荷・高輝度LED 照光品「ぴかりくん」を標準化。・操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要。・あらかじめボタン・ツマミを操作部に装着した状態で、パネル取付けが可能。・接点ユニット・トランスユニットの追加・交換が容易。・2 方向からの配線が可能。・充電部保護カバーを標準付属。・トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC,EN 規格に対応)。・パネルカット寸法Φ25.5mm へも使用が可能。・標準品でUL/CSA 規格およびTUV(EN 規格)を認証取得。・CE マーク表示をしています