カテゴリ
- 制御機器(2)
- スイッチ用銘板(1)
- セレクタスイッチ(1)
絞り込み
接点構成
- 1a(1)
- 1a1b(1)
- 1b(1)
- 2a(1)
- 2a2b(1)
- 2b(1)
- 3a(1)
- 4a(1)
動作方式
- その他(1)
ブランド
- 富士電機
- IDEC(和泉電気)(46)
- 日東工業(1)
- TAKIGEN(タキゲン)(2)
- 内外電機(1)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1)
- 不二ラテックス(1)
- マルヤス電業(1)
- シュナイダーエレクトリック(1)
「IDEC 231」の検索結果
特価

Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 セレクタスイッチ キー形 上段丸フレーム
富士電機(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から23日以内出荷材質アクリル樹脂タイプ標準タイプ種類セレクタ規格UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC保護構造IP65(防油形)フレーム丸フレーム定格絶縁電圧(V)AC/DC600端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~60(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)22.3±0.4、25.5±0.5機械的耐久性1万回以上電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格通電電流(A)10操作部形状キー形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)適合パネル厚さ(mm)1~6条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500キーの種類A