カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- 富士電機
- ParkerTAIYO(12)
- 椿本チエイン(10)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(10)
- ワルター(6)
- 日本緑十字社(5)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- タンガロイ(4)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4)
- DAIKEN(旧:大建工業)(4)
- サンドビック(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- IKURATOOLS(育良精機)(2)
- ビックツール(2)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
- スバル(2)
- 千羽鶴印(エンテック)(2)
- タカノ(2)
- あかしや(2)
- ブランドをもっと見る
「PL13」の検索結果

標準形リミットスイッチ K244
富士電機(5件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781個当日出荷から52日以内出荷連続使用3000回/時で機械的寿命1000万回以上です。許容電流(A)10(連続)耐電圧AC2500V 1分間絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-5~60耐衝撃(m/s2)200耐振動複振幅1.5mm 10-55Hz(3方向 各2時間)開閉頻度(回/時)連続使用3000機械的寿命1000万回以上耐電圧(V/min)AC2500定格投入電流(A)50使用周囲湿度(%RH)85以下