カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- 富士電機
- BIGM(丸山製作所)(26)
- CKD(18)
- ヤンマー(6)
- 椿本チエイン(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(3)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(3)
- イスカル(2)
- 因幡電工(2)
- Wera(1)
- omron(オムロン)(1)
- 京セラ(1)
- KTC(1)
- S&K(三興製作所)(1)
- 重松製作所(1)
- ダイキン工業(1)
- 日東工器(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- ブランドをもっと見る
「T30C02」の検索結果
特価

汎用形配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 汎用形
富士電機¥99,980~税込¥109,978~1個当日出荷から82日以内出荷仕様選択度種別:Cat.A種類一般配線用(瞬時固定)使用電圧範囲(V)80~484(可能)トリップボタン有定格使用電圧(AC V)100-230-440共用アイソレーション適合適合漏電表示方法機械式ボタン
用途別配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ 電動機保護用
富士電機¥34,980~税込¥38,478~1個当日出荷から61日以内出荷仕様選択度種別:Cat.A適合アイソレーション種類電動機保護用配線用接続方式表面形(ねじ端子)定格インパルス耐電圧(kV)6トリップボタン有使用環境条件汚損度3機種区分電動機保護用アイソレーション適合適合DC適用AC専用
一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 汎用形
富士電機(1件のレビュー)¥82,980~税込¥91,278~1台当日出荷から22日以内出荷付属品本体取付ねじ(M4×70)×2本、端子ねじ(M8×16)×6本、相間バリア×4枚(中相抜き2枚)質量(kg)1.3種類一般配線用瞬時固定型規格JIS C 8201-2-1、IEC60947-2、EN60974-2(CEマーク)、GB14048.2(CCC認証)定格電圧(V)100-230-440共用端子形状表面形(圧着・バー端子用)接続方式表面形(圧着・バー端子用)定格遮断容量(kA)IEC60947-2/JIS C 8201-2-2/EN60947-2:(AC440/415/400/380V)30/15・(AC230/200V)50/25・(AC100V)50/25、GB/T14048.2:(AC400V)30/15・(AC230V)50/25外形寸法a(mm)90外形寸法b(mm)155外形寸法c(mm)68形名EW125形トリップボタン有外形寸法d(mm)95極数・素子数3P3Eフレーム(AF)125定格使用電圧(AC V)100-230-440共用