カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- 富士電機
- DAIKO(大光電機)(11)
- CKD(5)
- コクヨ(4)
- Vivotek(4)
- StarTech.com(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- BRAD(2)
- コジット(2)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(1)
- IDEC(和泉電気)(1)
- エレコム(1)
- KTC(1)
- タンガロイ(1)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
- IRC(1)
- CGC(千代田)(1)
- WIDIN(1)
- ブランドをもっと見る
「WGE」の検索結果

操作表示機器 角形表示灯 DP36形(LED照光)
富士電機¥5,298税込¥5,8281個当日出荷から52日以内出荷付属品取付金具、充電部カバー(本体一体化構造)幅(mm)36保護構造IP40(閉鎖形)端子形状角ワッシャ付M3.5プラスマイナスねじ(クイック端子)定格周波数(Hz)50/60保存温度(℃)-25~55および24時間を超えない短期間で70以下(ただし,氷結,結露なきこと)光源LED絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~40(ただし、氷結、結露なきこと)標高(m)2000以下汚染度(使用環境)3色(本体)黒色(枠)適合パネル厚さ(mm)1~6相対湿度(%RH)45~85(ただし、氷結、結露なきこと)