カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 富士電機
- 雅(4)
- ニッタ(3)
- SKF(日本エスケイエフ)(2)
- サンドビック(2)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(2)
- X.A.M(2)
- EARTH MAN(1)
- 岩田製作所(1)
- リューター(日本精密機械工作)(1)
- マキタ(1)
- ミニター(1)
- リヒトラブ(1)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1)
- ワルター(1)
- ベストコ(1)
「a3206」の検索結果
特価

高速ディジタル入力モジュール
富士電機¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷パルスキャッチ入力付きディジタル入力モジュールです。 最小 20μs までのパルスキャッチ入力または通常入力が可能です。 最大 20kHz、4ch(2 相)のパルスカウンタ入力機能付きです。適合機種MICREX-SXシリーズ SPH質量(g)約130電源3相 200V定格電圧(V)DC24表示LED入力点数32点消費電流(mA)内部(DC24V) :50以下絶縁方式フォトカプラ絶縁定格電流(mA)4入力形式DC24Vソースタイプコモン接続(点)32×1外部接続コネクタ入力遅延時間OFF→ON/ON→OFF:1-1ms、3-3ms、3-10ms、10-10ms、30-30ms、100-100ms・パラメーター設定により可変標準動作範囲OFF→ON:15-30V・ON→OFF:0-5V