カテゴリ

  • メカニカル部品(3)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • 富士電機
  • ホンダ(24)
  • NACHI(不二越)(22)
  • NTN(エヌティーエヌ)(16)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(10)
  • 三菱ふそう(9)
  • brembo(8)
  • 鶴見製作所(7)
  • エスアンドエスサイクル(7)
  • 三菱電機(3)
  • JRC(3)
  • Wieland(3)
  • NSK(日本精工)(2)
  • 東芝(2)
  • ニデックテクノモータ(2)
  • RS PRO(2)
  • メディアカバーマーケット(2)
  • 水鏡(2)
  • アークランズ(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ac 6204」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 標準形電磁接触器 SKシリーズ 直流操作形(1.2W) 富士電機

    標準形電磁接触器 SKシリーズ 直流操作形(1.2W)

    富士電機(8件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    低消費電力:制御コイルは新設計の電磁石部を採用し、交流品、直流品ともに省電力化に貢献いたします。 45×48×49mm(幅×高さ×奥行き)の寸法で交流操作品・直流操作品の同一寸法を実現しました。 安全性、実用性の向上。着脱可能な端子カバーを標準装備(IP20)。 ミラーコンタクト機能を装備。 短絡電流定格値(SCCR) 50kA 480V。※MMSとのコンビネーション使用時 UL定格480V・5HP、IEC定格480V・12A(AC-3)。 世界の主要規格を標準品で取得。
    幅(mm)48区分非可逆形種類電磁接触器奥行(mm)49規格UL、CSA、GB、CE、TU適合規格JIS、IEC、EN定格絶縁電圧(V)690(JIS・IEC)定格周波数(Hz)50/60補助接点ツイン縦(mm)48機械的耐久性1000万回電気的耐久性100万回定格インパルス耐電圧(kV)6(JIS・IEC)開閉ひん度(回/時)1800開放熱電流(A)20操作方式直流操作形(1.2W)
  • 低圧三相プレミアム効率モーター(屋内形)脚取付形 富士電機

    低圧三相プレミアム効率モーター(屋内形)脚取付形

    富士電機(1件のレビュー)
    51,980税込57,178
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様(端子箱取付位置)負荷側からみて左横側、(端子箱引込口方向)下向き、90°ステップで方向変更可能、(口出線方式)端子板方式、(端子箱材質)鋼板製種類汎用モーター使用温度範囲(℃)-30~+50規格適用:JIS C 4213、効率:JIS 4034-30:2011(IE3相当)回転方向負荷側よりみて反時計方向(CCW)使用湿度範囲100%RH以下(ただし結露なきこと)塗装色マンセルN1.2(黒色ツヤナシ)外被構造全閉外扇形耐熱クラス155(F)設置場所屋内標高(m)1000以下雰囲気腐食性、爆発性ガス、蒸気のなきこと保護方式IP44時間定格S1(連続)
  • 低圧三相プレミアム効率モーター(屋外形)脚取付形 富士電機

    低圧三相プレミアム効率モーター(屋外形)脚取付形

    富士電機
    59,980税込65,978
    1台
    翌々日出荷から92日以内出荷
    高効率:トップランナー基準値クリアー!※JIS C 4034-30:2011規定の効率クラス 省エネ:ランニングコストの大幅低減! 屋外仕様:グローバルスタンダードの保護等級 IP55! 長寿命:絶縁システムの長寿命化! 置換えが容易:標準モータと枠番かつ取り合い寸法同一! 低騒音:平均5dB(A)の低減! インバータ運転:0.5~60Hz(1:120)の定トルク運転可能! 作業性の向上:端子箱は上部取付を採用!ケーブル引出し方向の変更が容易! 保守点検が容易:グリース注入方式採用!軸受交換不要!※枠番250S以上
    外被構造全閉外扇形耐熱クラス155(F)時間定格S1(連続)
  • 低圧三相プレミアム効率モーター(屋内形) 富士電機

    低圧三相プレミアム効率モーター(屋内形)

    富士電機
    52,980税込58,278
    1台
    4日以内出荷から80日以内出荷
    高効率:トップランナー基準値クリアー!※JIS C 4034-30:2011規定の効率クラス 省エネ:ランニングコストの大幅低減! 屋外仕様:グローバルスタンダードの保護等級 IP55! 長寿命:絶縁システムの長寿命化! 置換えが容易:標準モータと枠番かつ取り合い寸法同一! 低騒音:平均5dB(A)の低減! インバータ運転:0.5~60Hz(1:120)の定トルク運転可能! 作業性の向上:端子箱は上部取付を採用!ケーブル引出し方向の変更が容易! 保守点検が容易:グリース注入方式採用!軸受交換不要!※枠番250S以上
    外被構造全閉外扇形耐熱クラス155(F)保護方式IP44時間定格S1(連続)