カテゴリ

  • 制御機器(23)
絞り込み
ブランド
  • 富士電機
  • 三菱電機(37)
  • 日伸理化(35)
  • SMC(20)
  • スバル(17)
  • SIEMENS(16)
  • BIGM(丸山製作所)(13)
  • TRACO POWER(11)
  • Dell Technologies(10)
  • AMPHENOL(9)
  • 東邦歯科産業(8)
  • NORCOMP(7)
  • コガネイ(6)
  • ABB(6)
  • ぺんてる(アストラム)(5)
  • テンパール工業(5)
  • STS(5)
  • KEMET(5)
  • EATON(イートン)(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ac-37」の検索結果

23件中 1~23件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機

    標準形電磁接触器(ケースカバーなし)

    富士電機(41件のレビュー)
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
  • 標準形電磁開閉器(ケースカバーなし) 富士電機

    標準形電磁開閉器(ケースカバーなし)

    富士電機(12件のレビュー)
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(N1~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性を実現しています。(N5~N16形)
    種類電磁開閉器規格海外規格:IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA認定シリーズNEO SCシリーズ動作方式非可逆式補助接点2a2b主回路電圧(V)AC200定格使用電圧(V)AC200
  • 電磁開閉器 ケースカバー付標準形 富士電機

    電磁開閉器 ケースカバー付標準形

    富士電機(6件のレビュー)
    ¥77,980税込¥85,778
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    手元操作用の I(閉路)O(遮断)押しボタンスイッチを内蔵したケースカバー付電磁開閉器 プラスチック製または、鉄製の専用ケースカバーに電磁開閉器を収納。 プラスチック製のケースカバーはモータ使用場所の近くに電磁開閉器を設置したい場合に便利です。 鉄製のケースカバーはモータ使用場所の近くに可逆形電磁開閉器を設置したい用途に便利です。 すっきりとしたデザインのプラスチック製ケースカバーと鉄製を採用しており、十分な強度で内部の電磁開閉器を保護します。 定格12kW以下適用品は電気用品安全法に準拠したPS-Eマークを表示しております。 サーマルリレーがトリップ動作した場合,Oボタンスイッチを押すことにより,外部からリセットできます。 ケースカバーの構造が防塵および防食構造なので塵埃の多いところ,腐食ガスの発生する場所に最適。 セメント・紡績などの塵埃の多いところ、肥料・化繊・製錬所・めっき工場など 腐食性ガスまたは溶液(ただし、爆発性引火性を除く)の飛散する場所での使用に最適です。
    付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付タイプ標準形種類電磁開閉器保護構造ケースカバー付接点構成[補助]双接点動作方式非可逆式動作特性標準形リセット方式手動主回路電圧(V)200ケースの有無ケースカバー付定格使用電圧(V)200端子カバーなし
  • ソリッドステートコンタクタ SSC 富士電機

    ソリッドステートコンタクタ SSC

    富士電機(1件のレビュー)
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    主回路開閉部に半導体素子を採用することにより、電磁接触器の機械的・電気的消耗を解消した無接点接触器です。
  • 標準形電磁接触器 SCシリーズ 富士電機

    標準形電磁接触器 SCシリーズ

    富士電機
    ¥82,980~税込¥91,278~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品、海外規格(IEC,EN,VDE.BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得、補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N3形)、電気的耐久性200万回(03~N3形)、豊富なオプションユニット(03~N3形)、IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
  • 直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし) SCシリーズ 富士電機

    直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし) SCシリーズ

    富士電機(1件のレビュー)
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    種類電磁接触器
  • 電磁接触器 可逆形 富士電機

    電磁接触器 可逆形

    富士電機(1件のレビュー)
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    種類電磁接触器
  • 電磁接触器 高容量補助接点付 富士電機

    電磁接触器 高容量補助接点付

    富士電機
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付種類電磁接触器保護構造ケースカバーなし動作方式非可逆式リセット方式手動ケースの有無ケースカバーなし端子カバーなし
  • 電磁開閉器 可逆形 富士電機

    電磁開閉器 可逆形

    富士電機
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    種類電磁開閉器
  • 電磁開閉器用ACマグネットコイル SZ-G形 熱帯湿地向け 富士電機

    電磁開閉器用ACマグネットコイル SZ-G形 熱帯湿地向け

    富士電機
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    種類電磁接触器
  • 電磁開閉器 2Eサーマルリレー付 富士電機

    電磁開閉器 2Eサーマルリレー付

    富士電機
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    種類電磁開閉器
  • 電磁開閉器用スーパーマグネットコイル SZ-G形 富士電機

    電磁開閉器用スーパーマグネットコイル SZ-G形

    富士電機
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    種類電磁接触器
  • 電磁開閉器 重負荷始動用 富士電機

    電磁開閉器 重負荷始動用

    富士電機
    ¥77,980~税込¥85,778~
    1個
    当日出荷から43日以内出荷
    種類電磁開閉器保護構造ケースカバーなし接点構成[補助]双接点動作方式非可逆式端子カバーなし
  • NEO SCシリーズ 電磁接触器 富士電機

    NEO SCシリーズ 電磁接触器

    富士電機
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付種類電磁接触器接点構成[補助]双接点動作方式非可逆式リセット方式手動操作方式交流操作形端子カバーなし
  • 電磁接触器 機械ラッチ交直両用操作形 富士電機

    電磁接触器 機械ラッチ交直両用操作形

    富士電機
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付種類電磁接触器保護構造ケースカバーなし接点構成[補助]双接点動作方式非可逆式リセット方式手動操作方式機械ラッチ形(交流・直流両用操作形)端子カバーなし
  • 電磁開閉器 標準形 SW-N4 富士電機

    電磁開閉器 標準形 SW-N4

    富士電機
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1個
    5日以内出荷から23日以内出荷
    長さ(mm)189幅(mm)117厚さ(mm)88タイプ標準形種類電磁接触器補助接点2a2b定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)80/(380~440V)80適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):18.5適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):37
  • 電磁開閉器用スーパーマグネットコイル SZ-G形 熱帯湿地向け 富士電機

    電磁開閉器用スーパーマグネットコイル SZ-G形 熱帯湿地向け

    富士電機
    ¥72,980税込¥80,278
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    種類電磁接触器
  • サーマルリレー 富士電機

    サーマルリレー

    富士電機
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    6日以内出荷から31日以内出荷
  • 標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E6 富士電機

    標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E6

    富士電機
    ¥84,980~税込¥93,478~
    1個
    9日以内出荷
    種類電磁接触器定格通電電流(A)150適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):37適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):60
  • 電磁開閉器 スーパーマグネット付 富士電機

    電磁開閉器 スーパーマグネット付

    富士電機
    ¥64,980~税込¥71,478~
    1個
    9日以内出荷から23日以内出荷
    種類電磁開閉器保護構造ケースカバーなし接点構成[補助]双接点動作方式非可逆式操作方式交流、直流両用操作形端子カバーなし
  • 電磁開閉器 標準形 SW-N5 富士電機

    電磁開閉器 標準形 SW-N5

    富士電機
    ¥81,980税込¥90,178
    1個
    10日以内出荷から23日以内出荷
    長さ(mm)132幅(mm)127厚さ(mm)88タイプ標準形種類電磁開閉器補助接点2a2b定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)93/(380~440V)90、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)150/(380~440V)150定格通電電流(A)150適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):22適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):45
  • 付属品 富士電機

    付属品

    富士電機
    ¥999税込¥1,099
    1個
    12日以内出荷
    長さ(mm)127幅(mm)88厚さ(mm)117質量(kg)1.5コイル定格電圧(V)AC200種類関連商品形式SC-N4規格海外規格:IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA認定取付ねじ2-M4補助接点2a2b定格使用電流(A)インチング・プラッギング(AC-4):(200~240V)65/(380~440V)63、三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)80/(380~440V)80、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)135/(380~440V)135適合レール幅(mm)-機械的耐久性500万回電気的耐久性100万回(AC-3)開閉ひん度(回/時)1200閉路電流(A)三相かご形モータ(AC-3):220V:960 440V:960遮断電流(A)三相かご形モータ(AC-3):220V:800 440V:800電磁石容量(VA)/投入時200V 50Hz:200200-220V 60Hz:210電磁石容量(VA)/保存時200V 50Hz:14.3200-220V 60Hz:14.4損失(W)200V 50Hz:4.8220V 60Hz:5.3閉路電圧(V)50Hz:120~140/60Hz:135~155開放電圧(V)50Hz:70~95/60Hz:95~120動作時間(ms)コイルONしてから主接点ONになるまで:16~23コイルOFFしてから主接点OFFになるまで:7~17(50Hz)定格通電電流(A)135適合サーマルリレーTR-N5定格使用電圧(V)AC200適合モータ容量(200~240V)(kW)インチング・プラッギング(AC-4):15、三相かご形モータ(AC-3):18.5適合モータ容量(380~440V)(kW)インチング・プラッギング(AC-4):30、三相かご形モータ(AC-3):37
  • 電磁接触器 可逆形 機械ラッチ交直両用操作形 富士電機

    電磁接触器 可逆形 機械ラッチ交直両用操作形

    富士電機
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1個
    23日以内出荷
    種類電磁接触器動作方式可逆式補助接点1a2b×2