カテゴリ

  • 制御機器(27)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • 富士電機
  • モノタロウ(1)
  • 住友電工ハードメタル(245)
  • コガネイ(110)
  • NEC(64)
  • 三菱電機(36)
  • RS PRO(27)
  • KITACO(24)
  • Dynabook(18)
  • omron(オムロン)(17)
  • シュナイダーエレクトリック(14)
  • 富士通(12)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(12)
  • イチグチ(10)
  • クボタ計装(10)
  • XP POWER(10)
  • サンワサプライ(9)
  • ParkerTAIYO(9)
  • ABB(9)
  • エスコ(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ac-80」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機標準形電磁接触器(ケースカバーなし)富士電機(41件のレビュー)
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から40日以内出荷
国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
電磁接触器 FCシリーズ 制御コイル電圧指定コード 富士電機電磁接触器 FCシリーズ 制御コイル電圧指定コード富士電機(15件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から62日以内出荷
電気的耐久性が25万回、機械的耐久性が100万回となっていますので、低開閉頻度の民生機器、軽作業用に最適です。
種類電磁接触器
標準形電磁開閉器(ケースカバーなし) 富士電機標準形電磁開閉器(ケースカバーなし)富士電機(12件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から23日以内出荷
海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(N1~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性を実現しています。(N5~N16形)
主回路電圧(V)AC200シリーズNEO SCシリーズ種類電磁開閉器規格海外規格:IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA認定動作方式非可逆式補助接点2a2b定格使用電圧(V)AC200
直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし)富士電機(7件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から23日以内出荷
高信頼性の直流用コイルを採用しています。
種類電磁接触器定格使用電圧(V)AC200取付ねじ2-M4適合レール幅(mm)35付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付保護構造ケースカバーなし動作方式非可逆式リセット方式手動ケースの有無ケースカバーなし操作方式直流操作形
電磁開閉器 ケースカバー付標準形 富士電機電磁開閉器 ケースカバー付標準形富士電機(6件のレビュー)
27,980税込30,778
1個
当日出荷から63日以内出荷
手元操作用の I(閉路)O(遮断)押しボタンスイッチを内蔵したケースカバー付電磁開閉器 プラスチック製または、鉄製の専用ケースカバーに電磁開閉器を収納。 プラスチック製のケースカバーはモータ使用場所の近くに電磁開閉器を設置したい場合に便利です。 鉄製のケースカバーはモータ使用場所の近くに可逆形電磁開閉器を設置したい用途に便利です。 すっきりとしたデザインのプラスチック製ケースカバーと鉄製を採用しており、十分な強度で内部の電磁開閉器を保護します。 定格12kW以下適用品は電気用品安全法に準拠したPS-Eマークを表示しております。 サーマルリレーがトリップ動作した場合,Oボタンスイッチを押すことにより,外部からリセットできます。 ケースカバーの構造が防塵および防食構造なので塵埃の多いところ,腐食ガスの発生する場所に最適。 セメント・紡績などの塵埃の多いところ、肥料・化繊・製錬所・めっき工場など 腐食性ガスまたは溶液(ただし、爆発性引火性を除く)の飛散する場所での使用に最適です。
種類電磁開閉器定格使用電圧(V)200付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付タイプ標準形保護構造ケースカバー付接点構成[補助]双接点動作方式非可逆式動作特性標準形リセット方式手動主回路電圧(V)200ケースの有無ケースカバー付端子カバーなし
ソリッドステートコンタクタ SSC 富士電機ソリッドステートコンタクタ SSC富士電機(1件のレビュー)
75,980税込83,578
1個
当日出荷から111日以内出荷
主回路開閉部に半導体素子を採用することにより、電磁接触器の機械的・電気的消耗を解消した無接点接触器です。
電磁接触器 高容量補助接点付 富士電機電磁接触器 高容量補助接点付富士電機
29,980税込32,978
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類電磁接触器付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付保護構造ケースカバーなし動作方式非可逆式リセット方式手動ケースの有無ケースカバーなし端子カバーなし
電磁開閉器 2Eサーマルリレー付 富士電機電磁開閉器 2Eサーマルリレー付富士電機
43,980税込48,378
1個
当日出荷から26日以内出荷
種類電磁開閉器
電磁開閉器 可逆形 富士電機電磁開閉器 可逆形富士電機
64,980税込71,478
1個
当日出荷から91日以内出荷
種類電磁開閉器
電磁接触器 可逆形 富士電機電磁接触器 可逆形富士電機(1件のレビュー)
59,980税込65,978
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類電磁接触器
直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし) SCシリーズ 富士電機直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし) SCシリーズ富士電機(1件のレビュー)
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類電磁接触器
電磁接触器 低電圧補償形 富士電機電磁接触器 低電圧補償形富士電機
11,980税込13,178
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類電磁接触器
NEO SCシリーズ 電磁接触器 富士電機NEO SCシリーズ 電磁接触器富士電機
13,980税込15,378
1個
当日出荷から41日以内出荷
付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付種類電磁接触器接点構成[補助]双接点動作方式非可逆式リセット方式手動操作方式交流操作形端子カバーなし
電磁開閉器 重負荷始動用 富士電機電磁開閉器 重負荷始動用富士電機
42,980税込47,278
1個
当日出荷から43日以内出荷
種類電磁開閉器保護構造ケースカバーなし接点構成[補助]双接点動作方式非可逆式端子カバーなし
電磁開閉器用スーパーマグネットコイル SZ-G形 富士電機電磁開閉器用スーパーマグネットコイル SZ-G形富士電機
12,980税込14,278
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類電磁接触器
標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機標準形電磁接触器(ケースカバーなし)富士電機
14,980税込16,478
1個
当日出荷から8日以内出荷
汎用一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ グローバル品 汎用形 富士電機汎用一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ グローバル品 汎用形富士電機
39,980税込43,978
1個
当日出荷から81日以内出荷
極数・素子数3P3E
電磁接触器 機械ラッチ交直両用操作形 富士電機電磁接触器 機械ラッチ交直両用操作形富士電機
23,980税込26,378
1個
8日以内出荷から61日以内出荷
種類電磁接触器動作方式非可逆式付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付保護構造ケースカバーなし接点構成[補助]双接点リセット方式手動操作方式機械ラッチ形(交流・直流両用操作形)端子カバーなし
電磁開閉器用ACマグネットコイル SZ-G形 熱帯湿地向け 富士電機電磁開閉器用ACマグネットコイル SZ-G形 熱帯湿地向け富士電機
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から23日以内出荷
種類電磁接触器
電磁開閉器 標準形 SW-N4 富士電機電磁開閉器 標準形 SW-N4富士電機
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷から23日以内出荷
種類電磁接触器適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):18.5適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):37定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)80/(380~440V)80補助接点2a2b長さ(mm)189幅(mm)117厚さ(mm)88タイプ標準形
付属品 富士電機付属品富士電機
599税込659
1個
7日以内出荷
種類関連商品適合モータ容量(200~240V)(kW)インチング・プラッギング(AC-4):15、三相かご形モータ(AC-3):18.5適合モータ容量(380~440V)(kW)インチング・プラッギング(AC-4):30、三相かご形モータ(AC-3):37定格使用電流(A)インチング・プラッギング(AC-4):(200~240V)65/(380~440V)63、三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)80/(380~440V)80、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)135/(380~440V)135定格通電電流(A)135定格使用電圧(V)AC200補助接点2a2b長さ(mm)127幅(mm)88厚さ(mm)117コイル定格電圧(V)AC200開閉ひん度(回/時)1200開放電圧(V)50Hz:70~95/60Hz:95~120規格海外規格:IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA認定形式SC-N4質量(kg)1.5遮断電流(A)三相かご形モータ(AC-3):220V:800 440V:800閉路電流(A)三相かご形モータ(AC-3):220V:960 440V:960取付ねじ2-M4損失(W)200V 50Hz:4.8220V 60Hz:5.3適合サーマルリレーTR-N5適合レール幅(mm)-電気的耐久性100万回(AC-3)機械的耐久性500万回電磁石容量(VA)/投入時200V 50Hz:200200-220V 60Hz:210電磁石容量(VA)/保存時200V 50Hz:14.3200-220V 60Hz:14.4動作時間(ms)コイルONしてから主接点ONになるまで:16~23コイルOFFしてから主接点OFFになるまで:7~17(50Hz)閉路電圧(V)50Hz:120~140/60Hz:135~155
電磁開閉器用スーパーマグネットコイル SZ-G形 熱帯湿地向け 富士電機電磁開閉器用スーパーマグネットコイル SZ-G形 熱帯湿地向け富士電機
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
種類電磁接触器
標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E4 富士電機標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E4富士電機
27,980税込30,778
1個
8日以内出荷から41日以内出荷
種類電磁接触器適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):22適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):40定格通電電流(A)105規格準拠規格:IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、VDE 0660、JIS C 8201-4-1認定取得規格:UL 60947-4-1、CSA C22.2、認証機関:TUV(EN 60947-4-1)フレームE4取付け方法ねじ取付、35mm幅トップハット形レール取付け標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)50雰囲気塵埃、煙、腐食性ガス、可燃性ガス、蒸気、塩分があまり含まれない。周囲温度(℃)-5~55 急激な温度変化による結露や氷結のないこと(24時間の平均温度が35℃を超えないこと)保管温度(℃)-40~65相対湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)10~55 15m/s2
電磁開閉器 直流操作形 富士電機電磁開閉器 直流操作形富士電機
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷から23日以内出荷
種類電磁開閉器保護構造ケースカバーなし接点構成[補助]双接点動作方式非可逆式リセット方式手動操作方式直流操作形
G‐TWINシリーズ漏電遮断器 UL登録品 富士電機G‐TWINシリーズ漏電遮断器 UL登録品富士電機
49,980税込54,978
1個
23日以内出荷
定格電流(A)60動作時間(最大)0.1s定格感度電流(mA)100/200/500切替定格使用電圧(V)UL:AC240(使用可能電圧範囲80~264)、IEC:100-230-440共用
電磁接触器 可逆形 機械ラッチ交直両用操作形 富士電機電磁接触器 可逆形 機械ラッチ交直両用操作形富士電機
58,980税込64,878
1個
23日以内出荷から71日以内出荷
種類電磁接触器動作方式可逆式補助接点1a2b×2
電磁開閉器 スーパーマグネット付 富士電機電磁開閉器 スーパーマグネット付富士電機
18,980税込20,878
1個
23日以内出荷
種類電磁開閉器保護構造ケースカバーなし接点構成[補助]双接点動作方式非可逆式操作方式交流、直流両用操作形端子カバーなし