カテゴリ
- 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
- 富士電機
- ABB(6)
- azbil(旧:山武)(3)
- IDEC(和泉電気)(14)
- omron(オムロン)(27)
- Sensata / Crydom(38)
- SMC(51)
- TDKラムダ(10)
- TRACO POWER(5)
- コーセル(14)
- シュナイダーエレクトリック(15)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(9)
- フエニックス・コンタクト(5)
- ワイドミュラー(3)
- 三菱電機(51)
- 共立電子産業(3)
- 日恵製作所(8)
- 未来舎(6)
- 電菱(6)
- ブランドをもっと見る
「ac100 dc48」の検索結果
特価

直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし)
富士電機(7件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から5日以内出荷高信頼性の直流用コイルを採用しています。種類電磁接触器保護構造ケースカバーなし動作方式非可逆式リセット方式手動取付ねじ2-M4適合レール幅(mm)35ケースの有無ケースカバーなし操作方式直流操作形定格使用電圧(V)AC200
電磁接触器 SKシリーズ
富士電機(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から112日以内出荷幅(mm)45種類可逆形電磁接触器形式ミニコンタクタ奥行(mm)49電源3相 200V定格絶縁電圧(V)690(JIS・IEC)動作方式可逆形定格周波数(Hz)50/60縦(mm)48機械的耐久性1000万回電気的耐久性100万回(AC-3 200V)接点仕様ツイン接点(無)定格インパルス耐電圧(kV)6(JIS・IEC)開閉頻度(回/時)1800開放熱電流(A)20導体電線
補助継電器 標準形(ツイン接点)
富士電機¥5,798~税込¥6,378~1個3日以内出荷から7日以内出荷タイプ-種類補助継電器極数4定格電流(A)-定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)-可逆/非可逆-
補助継電器 高容量形(単接点)
富士電機¥5,798~税込¥6,378~1個7日以内出荷タイプ-種類補助継電器極数4接点構成高容量(単接点)定格電流(A)-定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)-可逆/非可逆-