カテゴリ

  • 制御機器(39)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • 富士電機
  • マルヤス電業(150)
  • SMC(26)
  • omron(オムロン)(14)
  • Zebra Technologies(11)
  • Festo(10)
  • CKD(7)
  • 三菱電機(7)
  • シュナイダーエレクトリック(7)
  • IDEC(和泉電気)(6)
  • KSフィルター(5)
  • AMPHENOL(5)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
  • ABB(5)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(4)
  • BIGM(丸山製作所)(4)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(3)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ac1b001」の検索結果

特価
本日7月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機標準形電磁接触器(ケースカバーなし)富士電機(84件のレビュー)
8,998税込9,898特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品。 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。
適合レール幅(mm)35
標準形電磁開閉器(ケースカバーなし) 富士電機標準形電磁開閉器(ケースカバーなし)富士電機(50件のレビュー)
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備
主回路電圧(V)AC200シリーズ新SCシリーズ
電磁開閉器 ケースカバー付 押しボタン付 富士電機電磁開閉器 ケースカバー付 押しボタン付富士電機(5件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から23日以内出荷
手元操作用の I(閉路)O(遮断)押しボタンスイッチを内蔵したケースカバー付電磁開閉器です。 サーマルリレーがトリップ動作した場合,Oボタンスイッチを押すことにより、外部からリセットできます。 すっきりとしたデザインのプラスチック製ケースカバーを採用しており、電気用品安全法に準拠したPS-Eマークを表示しております。
種類電磁開閉器ケースの有無ケースカバー付
電磁接触器 FCシリーズ 制御コイル電圧指定コード 富士電機電磁接触器 FCシリーズ 制御コイル電圧指定コード富士電機(15件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から62日以内出荷
電気的耐久性が25万回、機械的耐久性が100万回となっていますので、低開閉頻度の民生機器、軽作業用に最適です。
種類電磁接触器
可逆形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機可逆形電磁接触器(ケースカバーなし)富士電機(14件のレビュー)
26,980税込29,678
1個
当日出荷
モータの正逆運動、プラッギング制動に最適です。 機械的インターロックと電気的インターロックを標準装備しています。
種類電磁接触器動作方式可逆式定格使用電圧(V)AC200取付ねじ4-M4適合レール幅(mm)35機械的耐久性1000万回ケースの有無
電磁開閉器 ケースカバー付標準形 富士電機電磁開閉器 ケースカバー付標準形富士電機(6件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から23日以内出荷
手元操作用の I(閉路)O(遮断)押しボタンスイッチを内蔵したケースカバー付電磁開閉器 プラスチック製または、鉄製の専用ケースカバーに電磁開閉器を収納。 プラスチック製のケースカバーはモータ使用場所の近くに電磁開閉器を設置したい場合に便利です。 鉄製のケースカバーはモータ使用場所の近くに可逆形電磁開閉器を設置したい用途に便利です。 すっきりとしたデザインのプラスチック製ケースカバーと鉄製を採用しており、十分な強度で内部の電磁開閉器を保護します。 定格12kW以下適用品は電気用品安全法に準拠したPS-Eマークを表示しております。 サーマルリレーがトリップ動作した場合,Oボタンスイッチを押すことにより,外部からリセットできます。 ケースカバーの構造が防塵および防食構造なので塵埃の多いところ,腐食ガスの発生する場所に最適。 セメント・紡績などの塵埃の多いところ、肥料・化繊・製錬所・めっき工場など 腐食性ガスまたは溶液(ただし、爆発性引火性を除く)の飛散する場所での使用に最適です。
種類電磁開閉器定格使用電圧(V)200付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付タイプ標準形保護構造ケースカバー付接点構成[補助]双接点動作方式非可逆式動作特性標準形リセット方式手動主回路電圧(V)200ケースの有無ケースカバー付端子カバーなし
ターミナルリレー RSシリーズ 富士電機ターミナルリレー RSシリーズ富士電機
4,498税込4,948
1個
当日出荷から92日以内出荷
種類ターミナルリレー
標準形電磁接触器 SCシリーズ 富士電機標準形電磁接触器 SCシリーズ富士電機
9,998税込10,998
1個
当日出荷から8日以内出荷
国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品、海外規格(IEC,EN,VDE.BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得、補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N3形)、電気的耐久性200万回(03~N3形)、豊富なオプションユニット(03~N3形)、IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
電磁接触器 高頻度開閉用 富士電機電磁接触器 高頻度開閉用富士電機(5件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から10日以内出荷
標準形の接点部を強化 インチング寿命(AC-4)を向上。 ホイスト、クレーンなどのインチング(寸動)やプラッギング(逆相制動)用途
用途開閉頻度の高い各種工作機械、産業機械などの用途に最適種類電磁接触器動作方式非可逆式
電磁接触器 可逆形 富士電機電磁接触器 可逆形富士電機(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から62日以内出荷
種類電磁接触器
電磁開閉器 標準形 SW-5-1 富士電機電磁開閉器 標準形 SW-5-1富士電機
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類電磁開閉器長さ(mm)127厚さ(mm)64
電磁接触器 高容量補助接点付 富士電機電磁接触器 高容量補助接点付富士電機
14,980税込16,478
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類電磁接触器付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付保護構造ケースカバーなし動作方式非可逆式リセット方式手動ケースの有無ケースカバーなし端子カバーなし
電磁開閉器 可逆形 富士電機電磁開閉器 可逆形富士電機
31,980税込35,178
1個
当日出荷から91日以内出荷
種類電磁開閉器
電磁開閉器 (ケースカバー付) 富士電機電磁開閉器 (ケースカバー付)富士電機(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類電磁開閉器定格通電電流(A)20ケースの有無ケースカバー付
電磁開閉器 2Eサーマルリレー付 富士電機電磁開閉器 2Eサーマルリレー付富士電機
19,980税込21,978
1個
当日出荷から27日以内出荷
種類電磁開閉器
コード出力形ロータリースイッチ AC 富士電機コード出力形ロータリースイッチ AC富士電機(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から52日以内出荷
耐電圧AC1500V以上(端子・アース間)定格絶縁電圧(V)AC50/DC25絶縁抵抗(MΩ)端子・アース間:DC500V 5000以上接触抵抗(mΩ)100以下定格通電電流(A)0.5機械的寿命5万回以上電気的寿命5万回以上(定格負荷にて)回転トルク(N・m)0.1~0.2
電磁接触器 端子カバー付 富士電機電磁接触器 端子カバー付富士電機
11,980税込13,178
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類電磁接触器
電磁開閉器 重負荷始動用 富士電機電磁開閉器 重負荷始動用富士電機
27,980税込30,778
1個
当日出荷から43日以内出荷
種類電磁開閉器保護構造ケースカバーなし接点構成[補助]双接点動作方式非可逆式端子カバーなし
電磁開閉器 標準形 SW-4-1 富士電機電磁開閉器 標準形 SW-4-1富士電機
19,980税込21,978
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類電磁開閉器適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):4適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):7.5定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)18/(380~440V)17長さ(mm)127幅(mm)81厚さ(mm)53タイプ標準形
電磁接触器 ケースカバー付標準形 富士電機電磁接触器 ケースカバー付標準形富士電機
17,980税込19,778
1個
当日出荷から63日以内出荷
標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機標準形電磁接触器(ケースカバーなし)富士電機
9,998税込10,998
1個
当日出荷から9日以内出荷
電磁開閉器 3素子サーマルリレー付 富士電機電磁開閉器 3素子サーマルリレー付富士電機
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から43日以内出荷
種類電磁開閉器
電磁接触器 低電圧補償形 富士電機電磁接触器 低電圧補償形富士電機
14,980税込16,478
1個
当日出荷から10日以内出荷
種類電磁接触器
電磁接触器 機械ラッチ交流操作形 富士電機電磁接触器 機械ラッチ交流操作形富士電機
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類電磁接触器動作方式非可逆式幅(mm)81
新SCシリーズ 電磁開閉器 富士電機新SCシリーズ 電磁開閉器富士電機
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷から22日以内出荷
新SCシリーズ 可逆形電磁接触器 富士電機新SCシリーズ 可逆形電磁接触器富士電機
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
電磁開閉器用ACマグネットコイル SZ-G形 熱帯湿地向け 富士電機電磁開閉器用ACマグネットコイル SZ-G形 熱帯湿地向け富士電機
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から23日以内出荷
種類電磁接触器
標準形電磁開閉器 SWシリーズ 富士電機標準形電磁開閉器 SWシリーズ富士電機
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品、海外規格(IEC,EN,VDE.BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得、補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N3形)、電気的耐久性200万回(03~N3形)、豊富なオプションユニット(03~N3形)、IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
電磁接触器 FCシリーズ UL認定形 富士電機電磁接触器 FCシリーズ UL認定形富士電機
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
種類電磁接触器
標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E1 富士電機標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E1富士電機
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷から32日以内出荷
種類電磁接触器適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):7.5適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):15定格通電電流(A)50規格準拠規格:IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、VDE 0660、JIS C 8201-4-1認定取得規格:UL 60947-4-1、CSA C22.2、認証機関:TUV(EN 60947-4-1)フレームE1取付け方法ねじ取付、35mm幅トップハット形レール取付け標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)50雰囲気塵埃、煙、腐食性ガス、可燃性ガス、蒸気、塩分があまり含まれない。周囲温度(℃)-5~55 急激な温度変化による結露や氷結のないこと(24時間の平均温度が35℃を超えないこと)保管温度(℃)-40~65相対湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)10~55 15m/s2
電磁開閉器 標準形 SW-05 富士電機電磁開閉器 標準形 SW-05富士電機
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷から23日以内出荷
種類電磁開閉器適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):2.7適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):4定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)13/(380~440V)9長さ(mm)122幅(mm)80厚さ(mm)53タイプ標準形
電磁開閉器 端子カバー付 富士電機電磁開閉器 端子カバー付富士電機
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷から23日以内出荷
種類電磁開閉器
電磁開閉器 速動形サーマルリレー付 富士電機電磁開閉器 速動形サーマルリレー付富士電機
17,980税込19,778
1個
10日以内出荷から32日以内出荷
種類電磁開閉器付属品速動形サーマルリレー付保護構造ケースカバーなし接点構成[補助]双接点動作方式非可逆式端子カバーなし
電磁開閉器 可逆形 2Eサーマルリレー付 富士電機電磁開閉器 可逆形 2Eサーマルリレー付富士電機
42,980税込47,278
1個
10日以内出荷から32日以内出荷
種類電磁開閉器動作方式可逆式
電磁開閉器 3素子サーマルリレー付 端子カバー付 富士電機電磁開閉器 3素子サーマルリレー付 端子カバー付富士電機
17,980税込19,778
1個
10日以内出荷から23日以内出荷
種類電磁開閉器タイプサーマルリレ―付
電磁開閉器 自動リセット式 富士電機電磁開閉器 自動リセット式富士電機
14,980税込16,478
1個
10日以内出荷から23日以内出荷
種類電磁開閉器
電磁接触器FCシリーズ 熱帯湿地仕様 富士電機電磁接触器FCシリーズ 熱帯湿地仕様富士電機
29,980税込32,978
1個
12日以内出荷
仕様熱帯湿地仕様保護構造ケースカバー無し接点構成1a1b端子形状ねじ端子コイル電圧(V)AC200
新SCシリーズ 電磁接触器 富士電機新SCシリーズ 電磁接触器富士電機
22,980税込25,278
1個
22日以内出荷
電磁接触器 ケースカバー付標準形 富士電機電磁接触器 ケースカバー付標準形富士電機
23,980税込26,378
1台
22日以内出荷