カテゴリ

  • 制御機器(14)
絞り込み
ブランド
  • 富士電機
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(10)
  • 三菱電機(7)
  • カシムラ(5)
  • BESTEK(4)
  • IDEC(和泉電気)(3)
  • オーム電機(3)
  • omron(オムロン)(3)
  • TogoPower(3)
  • TOYOZUMI(トヨズミ)(2)
  • エアージェイ(2)
  • uniq(ユニーク)(2)
  • Hongfa(ホンファ)(2)
  • 大崎電気工業(2)
  • humor(2)
  • エレコム(1)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
  • サンワサプライ(1)
  • ダイキン工業(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ac30c-02」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オートブレーカ 一般配線用 BWシリーズ 富士電機オートブレーカ 一般配線用 BWシリーズ富士電機(4件のレビュー)
22,980税込25,278特価
1台
当日出荷から121日以内出荷
種類一般配線用瞬時固定型規格JIS C 8201-2-1、IEC60947-2、EN60974-2(CEマーク)、GB14048.2(CCC認証)接続方式表面形(圧着・バー端子用)トリップボタン
一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 経済形 富士電機一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 経済形富士電機
159,800税込175,780
1台
当日出荷から111日以内出荷
トリップボタン
汎用一般配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ スタンダード品  汎用形 富士電機汎用一般配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ スタンダード品 汎用形富士電機
23,980税込26,378特価
1台
当日出荷から23日以内出荷
用途別配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ 電動機保護用 富士電機用途別配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ 電動機保護用富士電機
26,980税込29,678
1個
当日出荷から61日以内出荷
適合アイソレーション種類電動機保護用配線用仕様選択度種別:Cat.A接続方式表面形(ねじ端子)定格インパルス耐電圧(kV)6トリップボタン使用環境条件汚損度3機種区分電動機保護用アイソレーション適合適合DC適用AC専用
汎用形配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 汎用形 富士電機汎用形配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 汎用形富士電機
79,980税込87,978
1個
当日出荷から81日以内出荷
定格使用電圧(AC V)100-230-440共用仕様選択度種別:Cat.A種類一般配線用(瞬時固定)使用電圧範囲(V)80~484(可能)トリップボタンアイソレーション適合適合漏電表示方法機械式ボタン
一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 汎用形 富士電機一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 汎用形富士電機(1件のレビュー)
63,980税込70,378
1台
当日出荷から80日以内出荷
種類一般配線用瞬時固定型接続方式表面形(圧着・バー端子用)フレーム(AF)125付属品本体取付ねじ(M4×70)×2本、端子ねじ(M8×16)×6本、相間バリア×4枚(中相抜き2枚)質量(kg)1.3規格JIS C 8201-2-1、IEC60947-2、EN60974-2(CEマーク)、GB14048.2(CCC認証)定格電圧(V)100-230-440共用端子形状表面形(圧着・バー端子用)定格遮断容量(kA)IEC60947-2/JIS C 8201-2-2/EN60947-2:(AC440/415/400/380V)30/15・(AC230/200V)50/25・(AC100V)50/25、GB/T14048.2:(AC400V)30/15・(AC230V)50/25外形寸法a(mm)90外形寸法b(mm)155外形寸法c(mm)68形名EW125形トリップボタン外形寸法d(mm)95極数・素子数3P3E定格使用電圧(AC V)100-230-440共用
汎用一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ グローバル品 汎用形 富士電機汎用一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ グローバル品 汎用形富士電機
91,980税込101,178
1個
当日出荷から81日以内出荷
極数・素子数3P3E
用途別配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ 電動機保護用 富士電機用途別配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ 電動機保護用富士電機
79,980税込87,978
1個
23日以内出荷から111日以内出荷
接続方式表面形(ねじ端子)極数・素子数3P3E定格使用電圧(AC V)100-230-440共用
汎用一般配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ グローバル品 汎用形 富士電機汎用一般配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ グローバル品 汎用形富士電機
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷から33日以内出荷
定格絶縁電圧(V)AC690/DC250接続方式表面形(ねじ端子)
汎用一般配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ グローバル品 経済形 富士電機汎用一般配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ グローバル品 経済形富士電機
98,980税込108,878
1個
7日以内出荷から33日以内出荷
接続方式表面形(ねじ端子)
用途別配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ 変圧器一次側用 富士電機用途別配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ 変圧器一次側用富士電機
22,980税込25,278
1個
14日以内出荷から23日以内出荷
定格絶縁電圧(V)AC690
用途別配線用遮断器 G-TWINシリーズ 漏電警報付 汎用形 富士電機用途別配線用遮断器 G-TWINシリーズ 漏電警報付 汎用形富士電機
89,980税込98,978
1個
71日以内出荷
定格周波数(Hz)50-60リセット方式手動リセット定格インパルス耐電圧(kV)6過電流引きはずし方式熱動-電磁式トリップボタン汚染度(使用環境)3定格使用電圧(V)AC100-230-440共用メガテスト切換スイッチ漏電表示方法機械式ボタン接点容量(A)(AC250V)3・(DC30V)3
用途別配線用遮断器 G-TWINシリーズ 漏電警報付 経済形 富士電機用途別配線用遮断器 G-TWINシリーズ 漏電警報付 経済形富士電機
169,800税込186,780
1個
71日以内出荷から101日以内出荷
定格周波数(Hz)50-60相線式1Φ3W、3Φ3W、1Φ2Wトリップボタン極数・素子数3P3E定格使用電圧(V)AC100-230-440共用遮断容量区分経済形接点容量(A)(AC250V)3・(DC30V)3
電源(制御機器)カテゴリ