カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- 富士電機
- SMC(59)
- A&D(エー・アンド・デイ)(10)
- KITACO(6)
- DAYTONA(デイトナ)(4)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- TAKEGAWA(武川)(3)
- VISHAY(3)
- FUJI STAR(三共理化学)(2)
- brother(ブラザー)(2)
- KSフィルター(2)
- マイクロネット(2)
- BRAKING(2)
- EARTH MAN(1)
- アズワン(1)
- サンコー(サンコーミタチ)(1)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(1)
- 未来工業(1)
- ブランドをもっと見る
「ad-100-01」の検索結果

ミニUPS GX100シリーズ
富士電機¥2,898,000税込¥3,187,8001台6日以内出荷から111日以内出荷常時インバータデュアルコンバージョン方式を採用: 常時インバータ給電方式と常時商用給電方式の両方の長所を兼ね備えた新方式を採用しました。それにより、安定した電圧を出力し、高効率(93%)を達成しました。 グローバル電圧対応: 100、105、110、115、120Vの世界各地の電圧に対応しています(ディップスイッチで設定可能)。 入出力電圧100V、200V対応可能: 5、7.5、10kVAは入出力電圧100Vまたは200Vに対応できます。 充実したバッテリチェック機能: システムダウンに至る心配のない、安全なバッテリチェック方式を採用し、毎起動時および一定時間ごとに自動的にバッテリの劣化をチェックします。 バッテリユニットには電気絶縁トレイを採用し、万一のバッテリ液漏れ時の安全対策も万全です。 世界最小クラスのコンパクトボディ: 縦置き・横置き自由自在で、専用の19インチラック用アタッチメントを用いて、19インチラックにも収納できます。 バッテリのイージーメンテナンス: バッテリ交換はUPSの出力を停止せずにシステムを稼働した状態で交換可能です。 UPSの前面から簡単に脱着することができます。用途大規模なシステムや設備から、サーバーやパソコンなどのコンピュータ機器およびネットワーク機器まで、様々な規模における重要なシステムを、停電や電源トラブルから守る電源システムです。運転方式常時インバータデュアルコンバージョン(Dual-Conversion)方式冷却方式強制空冷出力周波数(Hz)50/60±0.1%(バックアップ時)出力波形正弦波バッテリー小形制御弁式鉛蓄電池相数入力:単相・出力:単相力率0.97以上切換時間無瞬断バッテリ交換方法前面部より交換(ホットスワップ可能)カードスロットあり(標準インタフェースカード搭載)
ミニUPS オプションカード
富士電機¥1,898,000~税込¥2,087,800~1台62日以内出荷から112日以内出荷GX100/GX200の増設バッテリーモジュールです。用途GX100/GX200の増設バッテリーモジュール