カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 富士電機
- SMC(11)
- CKD(4)
- 日本レヂボン(3)
- イスカル(2)
- TAKEGAWA(武川)(2)
- KITACO(2)
- エスケイ工機(2)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- 油研工業(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- ニッサン(1)
- PITWORK(日産)(1)
「ad-100c」の検索結果

ミニUPS GX200シリーズ
富士電機¥1,798,000税込¥1,977,8001台7日以内出荷から112日以内出荷常時インバータデュアルコンバージョン方式を採用: 常時インバータ給電方式と常時商用給電方式の両方の長所を兼ね備えた新方式を採用しました。それにより安定した電圧を出力し、高効率(95%)を達成しました。 グローバル電圧対応: 200、208、220、230、240Vの世界各地の電圧に対応しています。 充実したバッテリチェック機能: 毎起動時および一定時間ごとに自動的にバッテリの劣化をチェックします。 バッテリ劣化状態でチェックを実施した時でも、UPSの出力が途絶えてシステムダウンに至る心配のない安全なバッテリチェック方式を採用しています。 温度センサを内蔵し、バッテリ温度に合わせた交換時期をブザーとLEDでお知らせします。 自立タイプとラックタイプを用意: 1.5~3kVAはラックタイプ、自立タイプ、兼用タイプを、5~10kVAは自立・ラック兼用タイプを用意しています。 バッテリのイージーメンテナンス: バッテリ交換はUPSの出力を停止せずにシステムを稼働した状態で交換可能です。 UPSの全面から簡単に脱着することができます。用途大規模なシステムや設備から、サーバーやパソコンなどのコンピュータ機器およびネットワーク機器まで、様々な規模における重要なシステムを、停電や電源トラブルから守る電源システムです。運転方式常時インバータデュアルコンバージョン(Dual-Conversion)方式定格電圧(V)入力200定格入力交流電圧(V)160~288(入力ワイドレンジ)冷却方式強制空冷出力周波数(Hz)50/60±0.1%(バックアップ時)出力波形正弦波バッテリー小形制御弁式鉛蓄電池相数入力:単相・出力:単相入力周波数(Hz)50/60±5%切換時間無瞬断周囲温度(℃)0~+40色(本体)黒カードスロットあり(標準インタフェースカード搭載)線数入力:2線・出力:2線